PC周辺機器 :「logicool マウス」の検索結果
商品豆知識
スマートなスクロールを備えた静音マウス
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。
Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。
プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。
接続方式無線
ボタン数5(チルト機能含む)
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
使用電池単三形乾電池
寸法(mm)62×107×38
質量(g)147
解像度400dpi~4000dpi
ホイールスクロールホイール:有
機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)
電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、macOS 10.10以降、Linux(R)、Chrome OS
センサーアドバンス オプティカル トラッキング
ホイール数1個
到達距離(m)約10
RoHS指令(10物質対応)対応
【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。
M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。
小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。
【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。
コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。
M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。
【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。
イライラさせるクリックミスがなくなります。
オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。
【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。
丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。
セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1本、保証書、保証規定
寸法(mm)60×39×99(本体)、14.4×6.1×18.7(レシーバー)
質量(g)75.2(本体/電池含む)、1.8(レシーバー)
センサータイプオプティカル
接続方式無線
使用電池単三乾電池×1本
解像度1000dpi
到達距離(m)約10
ホイールスクロール有
電池寿命最大18ヶ月
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
読取方式光学式(赤色LED)
たった一つの小さなロジクールUnifyingレシーバーをお使いのノートPCに差すだけで、複数のUnifying対応製品を接続することが可能です。ジャマにならないから挿したままでOK。
最大3年間の電池寿命により、電池交換の手間、電池代、資源の無駄を大幅に減らせます。
電池残量が少なくなるとインジケータが光ってお知らせ。
カスタマイズ可能*なボタンを7つ搭載。親指で操作できるサイドボタンで、ウェブページの「戻る/進む」など頻繁に行う作業をワンクリックで実行。水平スクロールも可能
高速スクロール機能を搭載。一度使ったら、もう普通のマウスには戻れません。
色チャコール
仕様(スクロールホイール)/有(高速スクロール機能付)チルト機能/有付属ソフトウェアバージョン/SetPoint、LCC(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です)
セット内容マウス本体、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×2、取扱説明書、保証規定、保証書(パッケージ裏面に貼付)
質量(g)レシーバー/1.8、マウス/135(電池含む)
対応OSWindows 7/8/10もしくはそれ以降/Mac OS 10.4以降(Logicool OptionsソフトウェアはMac OS 10.11以降)
接続方式ワイヤレス
使用電池単3形乾電池×2本
解像度1000dpi
到達距離(m)約10
保証期間3年間
電池寿命最大3年
ボタン数7(チルト機能含む)
アズワン品番64-3939-02
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応)
寸法(横×奥行×高さ)(mm)レシーバー/14.4×18.7×6.1、マウス/71×109×42
読取方式アドバンス オプティカル トラッキング
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スマートなスクロール機能を備えた静音マウス
スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。
※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。
快適な使用感
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。
2種類のワイヤレス接続
Bluetooth®または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®やmacOS、Linux®、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載
専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。
ワンタッチで接続デバイス間で簡単切り替え
最大3台のデバイスに接続することが可能で、本体の裏に搭載したEasy SwitchTMボタンを押すだけで接続デバイス間で簡単に切り替えられます。また複数のパソコンをシームレスにコントロールできるFlowにも対応。
付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定
寸法(mm)61×39×103
質量(g)103
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy
接続方式無線
分解能(dpi)400~4000
センサーアドバンス オプティカル トラッキング
機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)
使用電池単三形乾電池×1
ホイールスクロールホイール:有
電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月
ボタン数6
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
操作距離約10m
簡単ですぐに使える高信頼性ワイヤレスマウス。
挿したままでOK超小型のワイヤレスレシーバーは移動中もUSBポートに常に挿したままにしておくことができ、破損や紛失の心配はありません。
最大12ヶ月の電池寿命"最大12ヵ月間電池交換が不要です。
ON/OFFスイッチとスマートスリープモード採用で電力を節約できます。
信頼できる接続性ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、有線の信頼性を維持しながらワイヤレスの利便性を実現しました。
仕様スクロールホイール:有、接続I/F:USB
色グレー
対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)RT/Windows(R)7/MacOS10.5以降
センサータイプオプティカル
接続方式無線
使用電池単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
到達距離(m)約10
電池寿命最大12ヶ月
ボタン数3(ホイールボタン機能含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
クリック音も90%のノイズ減少、トラッキング精度の大幅な向上を実現
「MX MASTER 3S フォービジネス」は前モデル(「MX MASTER 3 フォービジネス」)と比較し、静音クリックは前モデルに比べ90%のノイズをカットし、静かな操作性を実現しています。
また、トラッキングセンサーが4000DPIから8,000 DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。
再生プラスチックを使用
環境に配慮し、「MX MASTER 3S フォービジネス」のプラスチック部分に再生プラスチックを27%使用しています。
寸法(mm)84.3×51×124.9
色ブラック
質量(g)141(電池含む)
センサータイプDarkfield
接続方式無線
機能チルト:有
使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh)
解像度200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi)
ホイールスクロール:有(Magspeedスクロール機能付)
電池寿命最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく)
ボタン数7(チルト機能含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数2
無線通信方式2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy
操作距離10m
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
スマートなスクロールを備えた静音マウス
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。
Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。
プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。
接続方式無線
ボタン数5(チルト機能含む)
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
使用電池単三形乾電池
寸法(mm)66×118×42
質量(g)160
解像度400dpi~4000dpi
ホイールスクロールホイール:有
機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)
電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月
センサーアドバンス オプティカル トラッキング
ホイール数1個
到達距離(m)約10
RoHS指令(10物質対応)対応
ロジクール独自の静音テクノロジー SilentTouchを採用し、従来の製品と比較してクリック音を90%※軽減しました。静音性にこだわりながら、快適な使用体験を実現し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。
対応OSWindows(R) 10、11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux
センサータイプアドバンス オプティカル トラッキング
接続方式無線
機能チルト無し
使用電池単三形乾電池x1
解像度1000dpi
ホイール有り
電池寿命18カ月
ボタン数3
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー
操作距離約10m
持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のマウスがリニューアル。操作音が静かな薄型・コンパクトなデザイン。小石(Pebble)のような丸みを帯びた薄い形状で、手のひらに自然にフィットします。クリック感覚を保ったままクリック音を従来比90%削減しており、スクロールする音も気になりません。バッグの中に入れて持ち歩くにも便利な大きさで、カフェや図書館などでも周囲を気にせず使用できます。
仕様スクロールホイール有り、チルト機能無し、(接続I/F)Bluetooth(R)ワイヤレステクノロジー、Logi Bolt USBレシーバー(別売)
付属品製品本体、単三形乾電池 x1 (装着済み)、保証書、保証規定
対応OS<Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー>Windows(R) 10, 11以降、macOS 11以降、iPad OS 14以降、Android OS 9.0以降、Linux Chrome OS
使用電池単三乾電池×1本
解像度1000dpi
電池寿命24ヶ月
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式Bluetooth Low Energy
操作距離10m
人間工学に基づいたデザインの無線トラックボール
Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。
人間工学に基づいた手のひらをしっかり支える形状で、より自然な位置で操作できるようにスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しています。長時間使用しても疲れにくく、手が小さめの方も親指でボールをスムーズに操作できます。
単三形電池1本でUSBレシーバーによる無線接続で最大2年、Bluetooth接続で20カ月使用できます。また本体の50%に再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。
ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。
Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。
混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。
混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。
「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。
パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
色グラファイト
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、iPadOS 13.4以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー
接続方式ワイヤレス
センサーオプティカル
使用電池単三形乾電池×1本
解像度2000dpi
到達距離(m)約10
ホイール有
電池寿命最大24ヶ月
ボタン数5(チルト機能含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
最軽量63g未満のゲーミングマウス
内部の構造を見直すことにより、本体に穴をあけることなく軽量化を実現しました。従来の「PROワイヤレスゲーミングマウス」が持つ形状やフィット感はそのままなので、快適に使用できます。従来と比べて約25%軽くなります。
テフロンとしても知られるポリテトラフルオロエチレン(PTFE)素材を採用したマウスフィートの面積を広げ、より滑らかな滑りを実現しました。さらに同梱の粘着グリップテープを使えば、マウスのグリップを高めることも可能です。
2020年9月にソフトウェア更新にて提供を開始した世界初のサブミクロンレベルのマウスセンサー「HERO 25K」を搭載し、最大解像度25600DPI、サブミクロンレベルー100万分の1メートル(0.000001m)で、人間の髪の毛の太さの約50分の1ーの動きまで精確に捉えられます。Logicool G HUBソフトウェアで、センサーの解像度を100~25000DPIの範囲で調節可能です。
独自技術LIGHTSPEEDにより、1秒に1000回のレポートレートと標準的な有線マウスの8倍の応答速度を実現しています。ワイヤレスで心配となる遅延はほぼありません。左右マウスボタンには軽い力で入力できるよう、金属ばねによるボタンテンションを採用しており、手応えのあるクリック感と連続押下への応答性を高めています。
左右のクリックボタンに2個の左サイドボタン、スクロールホイール兼中央ボタンの5個のボタンを搭載しています。Logicool G HUBソフトウェアを用いれば、コマンドやキーの組み合わせをボタンに割り当てられます。マウスに設定情報が保存されるため、移動先でもすぐにプレイ環境を整えられます。
仕様(最大加速)40G、(最大速度)400インチ/秒、(USBレポートレート)1000 Hz (1ms)、(USBデータフォーマット)16 bits/axis、(スクロールホイール)有、(チルト機能)無し
付属品製品本体、LIGHTSPEED ワイヤレスレシーバー、充電/データケーブル、レシーバー延長アダプター、クロス グリップテープ(オプション)、PTFEフィート付きレシーバーカバー(オプション)、クイックスタートガイド、保証規定、保証書
寸法(mm)125×64×40/(レシーバー)18.4×14.4×6.6
質量(g)61
電源内蔵充電式リチウムイオン電池
対応OSWindows8 以降、mac OS 10.11 以降で、USBポートがあるもの
接続方式無線
センサーオプティカル(HEROセンサー)
連続使用時間(時間)約70
充電時間約1
解像度100-25600DPI
ボタン数5(プログラム可能なボタン数)
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量設計、コンパクトなサイズと高い省電力性を両立させた、ワイヤレス ゲーミングマウス。乾電池1本で約250時間の連続ゲームプレイを実現。LIGHTSPEED ワイヤレスとHEROセンサーを搭載させた、ワイヤレスゲーミングマウスの新エントリー機種。
ボタン数6
質量(g)99
タイプ光学式マウス
接続方式無線
機能カウント切り替え可能 着脱式レシーバ
使用電池単三形乾電池x1
解像度(カウント)12000dpi
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
匠の形状と並外れた高性能。接続デバイスをワンタッチ簡単切り替え。長電池寿命と耐久設計。高速スクロールと手にフィットするデザインで快適操作。
ボタン数8
センサーアドバンス オプティカル トラッキング
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Unifying対応)、Bluetooth
接続方式無線
対応機種Unifying USBポート、Windows7、RT、8、10以降、Mac OS X 10.08以降、Chrome OSBluetooth low energyテクノロジー対応デバイスWindows 8、10以降、Mac OS X 10.10以降、Chrome OS、Android 5.0以降
機能スクロールホイール、チルト機能
インターフェースUSB
使用電池単三形乾電池x1本 ※本体装着済み
解像度1,000dpi
到達距離(m)約10
電池寿命最大24ヵ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ロジクール初のマクロ機能「SmartActions」が「LogiOptions+」に搭載、全てのMXシリーズに対応
LogiOptions+に新たにマクロ登録機能を追加。この機能を使用することで、これまで複雑なマウスやキー操作を必要としていたショートカットやファンクションをひとつのボタンに割り当てて登録でき、作業効率を大幅アップさせることができます。
たとえば、データ入力作業や複数ソフトを起動して作業する時などよく使う複数のキーを押す必要がある場合に、この機能を使用することで一つのボタンで実行できるため、作業効率が格段に上がります。ロジクール専用ソフト「LogiOptions+」で簡単に登録でき、
様々な利用シーンで活躍します。
高い静音性と高精度なトラッキングを実現
前モデル(MXANYWHERE3forbusiness)と比較してクリック音がとても静かとなり、高い静音性を実現しています。また、トラッキングセンサーは8000DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。
Magspeed電磁気スクロールで高速かつ直感的な操作が可能
MXシリーズの特徴であるMagspeed電磁気スクロールを搭載しており、1秒間に1000行のスクロールが可能で、高速で回せばフリースピン(高速スクロール)に自動で切り替わり、長いドキュメントやワークシートの操作、スクロールが多いウェブサイトのブラウジングも素早く移動できます。
人間工学に基づく快適なフィット感
人間工学に基づいたコンパクトサイズながら手になじみやすい形状で、ボタンも直感的に操作できるように配置しており、本体重量は99gと軽量かつ薄型ながらも、長時間使用しても疲れにくく、全ての指を快適な位置に自然と置けるよう設計されています。
仕様(チルト機能)なし
付属品Logi Bolt USBレシーバー、USB-C充電ケーブル(USB-A to USB-C)、保証書、保証規定
質量(g)99
電源USB-C充電式リチウムポリマーバッテリー(500mAh)
本体寸法(mm)100.5×65×34.4
接続方式無線
分解能(dpi)8000
センサーDarkfield
ボタン数(チルト機能含む)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式Logi Bolt、Bluetooth
【両利き対応 静音マウス】
左右対称の両利き用マウスで、2つのボタンと1つのスクロールホイールを備えています。ボタンはクリック音を従来比90%以上軽減しており、スクロールホイールは静かかつスムーズに回ります。マウスが机の上で滑る音も気にならないよう、フィートに高性能素材を採用しました。※ロジクール「M171」との比較。
【シンプルで使いやすい】
箱から取り出して小型レシーバーをPCに挿せばすぐに使用できます。光学センサーによるトラッキングは正確で、最長10m離れた場所でもワイヤレス接続が可能です。
【最大18カ月の電池寿命】
単三形乾電池1本で最大18カ月使用できます。使用しない時は自動的にスリープ状態に入ります。
仕様スクロールホイール:有、チルト機能:無
質量(g)(レシーバー)1.8
対応OSWindows(R) 10以降、Windows(R)8、Windows(R) RT、Windows(R)7、Mac OS X 10.5以降、Chrome OSTM
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(レシーバー)14.4×18.7×6.1
センサー光学式、オプティカル
インターフェースUSB
使用電池単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
到達距離(m)約10
電池寿命最大18カ月
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
スマートなスクロール機能を備えた静音マウス
スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。
※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。
快適な使用感
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。
2種類のワイヤレス接続
Bluetooth®または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®やmacOS、Linux®、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定
寸法(mm)61×39×108
質量(g)101
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy
接続方式無線
分解能(dpi)400~4000
センサーアドバンス オプティカル トラッキング
機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)
使用電池単三形乾電池×1
ホイールスクロールホイール:有
電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
操作距離約10m
「M171」はレシーバーをデバイス上のUSBポートに差し込むだけで、瞬時に作業を開始できる使いやすいワイヤレスマウスです。小型サイズとオプティカルセンサーによるスムーズかつ精確なカーソルコントロールにより、作業が制限されるような狭いデスクなどの上でも操作可能です。また完全な両手利き用デザインを採用し、左右の手にフィットします。
仕様【スクロールホイール】有、【チルト機能】無
付属品製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池x1(装着済み)、保証規定
接続方式無線
センサーオプティカルトラッキング
インターフェースUSB
使用電池単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
電池寿命最大12ヶ月
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
無線通信方式アドバンス2.4 GHzワイヤレステクノロジー
操作距離10m
エルゴノミクスデザインのG703。LIGHTSPEED(TM)ワイヤレステクノロジーにより、一般的な有線ゲーミングマウスよりも高速なレスポンスを実現。ワイヤレスゲーミングマウス充電システム、POWERPLAY (TM) に対応。
ボタン数6
質量(g)95
タイプ光学式マウス
接続方式無線
機能カウント切り替え可能
使用電池内蔵充電式リチウムイオン電池
解像度(カウント)16000dpi
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
手ごろな価格のコンパクトなワイヤレスマウス「M196」。手頃な価格ながら快適に手にフィットするデザインとコンパクトさで持ち運びにも便利です。左右対称のシンプルなデザインで、手の自然な曲線に続く曲線的な形状が手のカーブにフィットし、右手でも左手でも快適に操作できます。また、コンパクトなデザインに加えて軽量(76g)なのでカバン等に簡単に収納でき、持ち運びにも便利です。サステナビリティを考慮し設計されており、環境を配慮して製造されたカーボンニュートラル認定製品です。プラスチック部分には認定済みの再利用プラスチックを一部使用*し、カーボンフットプリントを軽減しています。また、森林保全活動を支援するため、パッケージはFSC(R)認証を取得した材料を採用しており、プラスチックを使用したパッケージを廃止しパルプ紙に変更するなど、環境に配慮した製品です。*「M196」グラファイトは67%、オフホワイトは66%、ローズは66%使用しています。(アクセサリーとパッケージを除く。重量ベースで計算。)
付属品単三型乾電池×1、保証書、保証規定
質量(g)76
対応OSWindows、macOS
接続方式無線
接続Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy
センサー能力:オプティカルトラッキング
機能チルト:無
使用電池単三乾電池×1本
保証期間2年
ホイールスクロールホイール:有
電池寿命(最大)12ヶ月
ボタン数総:3
寸法(縦×横×奥行)(mm)60×100×38
入数(個)1
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
仕様チルト機能:無
付属品製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池x1(装着済み)、保証規定
対応OSWindows(R)10/11 以降、macOS 10.5 以降、Chrome OS(TM)
使用電池単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
電池寿命最大12カ月
ボタン数3
使用範囲(m)約10
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
USB接続I/F
サイドラバー加工されたコンパクトなワイヤレスマウス「M235snSV」は持ち運びやすく、手の小さいユーザーが心地良く使っていただける最適な小型サイズを採用しています。
また曲線形状が自然な手のカーブに従い、長時間作業でも快適で、生産性を向上させます。
制御された1行毎のスクロール機能を搭載し、またオプティカル センサーによって、様々な表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールを実現します。
Windows、macOS、Chrome OSを含む多くのOSに対応する幅広い互換性を持ち、またChromebook認定製品になります。そしてオン/オフ スイッチ ボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長12ヵ月動作します。
セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1(装着済み)、保証規定
寸法(mm)(レシーバー)18.7×6.1×23.1
色グレー
質量(g)84(電池含む)/(レジーバー)1.8
本体寸法(mm)55×38.6mm×95mm
対応OSWindows 10,11 以降、macOS 10.5 以降、Chrome OS
接続方式無線
接続(I/F)USB
機能(スクロールホイール)あり/(チルト機能)なし
使用電池単三形乾電池x1
解像度1000(dpi)
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
無線通信方式アドバンス 2.4 GHzワイヤレステクノロジー
操作距離約10m
読取方式光学式(赤色LED)
電池寿命(年)最大1
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スマートなスクロール機能を備えた静音マウス
スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。
※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。
快適な使用感
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。
2種類のワイヤレス接続
Bluetooth®または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®やmacOS、Linux®、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載
専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。
ワンタッチで接続デバイス間で簡単切り替え
最大3台のデバイスに接続することが可能で、本体の裏に搭載したEasy SwitchTMボタンを押すだけで接続デバイス間で簡単に切り替えられます。また複数のパソコンをシームレスにコントロールできるFlowにも対応。
付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定
寸法(mm)66×42×119
質量(g)117
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy
接続方式無線
分解能(dpi)400~4000
センサーアドバンス オプティカル トラッキング
機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)
使用電池単三形乾電池×1
ホイールスクロールホイール:有
電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月
ボタン数6
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
操作距離約10m
スマートなスクロール機能を備えた静音マウス
スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。
※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。
快適な使用感
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。
2種類のワイヤレス接続
Bluetooth®または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®やmacOS、Linux®、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載
専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。
付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定
寸法(mm)61×39×108
質量(g)101
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy
接続方式無線
分解能(dpi)400~4000
センサーアドバンス オプティカル トラッキング
機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)
使用電池単三形乾電池×1
ホイールスクロールホイール:有
電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月
ボタン数5
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
操作距離約10m
人間工学を融合したMX高性能エルゴノミックマウス。縦型による腕にかかる筋緊張を10%軽減、手の動きを1/4にカット、自然なグリップ位置を確保
ボタン数6
質量(g)135
タイプ光学式マウス
接続方式有線/無線両用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×120×79
機能カウント切り替え可能、エルゴノミクス、マルチペアリング
使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池
解像度(カウント)4000dpi
アズワン品番64-3939-14
インターフェイスBluetooth、USB、無線2.4GHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スマートなスクロール機能を備えた静音マウス
スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。
※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。
快適な使用感
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。
2種類のワイヤレス接続
Bluetooth®または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®やmacOS、Linux®、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定
寸法(mm)66×42×119
質量(g)115
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy
接続方式無線
分解能(dpi)400~4000
センサーアドバンス オプティカル トラッキング
機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)
使用電池単三形乾電池×1
ホイールスクロールホイール:有
電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
操作距離約10m
ロジクールGが設計した画期的な新しいオプティカル センサー。クラストップのパフォーマンスと、旧世代の最大10倍の電力効率を実現しました。抜群の精度に加え、全DPI(200~12000)でゼロスムージング、ゼロフィルタリング、ゼロアクセラレーションという一貫したパフォーマンスを発揮します。
オンボードメモリにプロファイルを5つまで保存でき、各プロファイルに最大5つのDPIを設定できます。高度な設定にはLogicoolゲーム ソフトウェアが必要です(support.logicool.co.jp/ja_jp/software/lgsからダウンロード可能)
LIGHTSPEEDワイヤレス
エンドツーエンドの エンジニアリングとデザインを通して、ロジクールGは安定したワイヤレスソリューションを開発し、遅延、安定性、および接続性の基本的な問題を解決しました。
そして誕生したのが、有線並みのプロ仕様のパフォーマンスを発揮するワイヤレス マウスです。
超長時間の連続使用が可能
HEROセンサーとLIGHTSPEEDワイヤレスを組み合わせることにより、何ヶ月も駆動する、比類ない電力効率を実現しました。たった1本の単三形乾電池だけで、最長250時間の連続使用が可能です。
Logicoolゲーム ソフトウェアでエンデュランスモードを選択した場合、一般的な使用で最大9ヶ月電池を交換せずに使い続けられます。
3ロジクールG240ゲーミング マウスパッド上でのテストによる電池残量が15%になると、Logicoolゲーム ソフトウェアとG304のインジケーター ライトによって通知されます。
超軽量設計
ロジクールGは、ワイヤレスを言い訳にして筐体を重くすることはありません。
G304では、軽量設計と無類の電力効率により、わずか99gという驚異の軽さを実現しました。
6個のプログラマブル ボタン
1000万回のクリック耐久テストをクリアした左右のマウスボタンに加え、中ボタン、DPIボタン、2つのサイドボタンを装備。
どのボタンも、Logicool G HUBを使って自分好みにカスタマイズできます。
高度な設定にはLogicoolゲーム ソフトウェアが必要です(support.logicool.co.jp/ja_jp/software/G HUBからダウンロード可能)
機械式ボタン テンショニング
左右に分かれたボタンに搭載されている機械式ボタン テンショニングが、マウスボタンのクリックにかかる重量を一定に保ち、より少ない力でのクリックを可能にします。
どんなに激しいプレイ環境でも、歯切れのよいクリック感と高い信頼性を発揮します。
持ち運びに適した設計
耐久性と軽量性に優れた小型な筐体に、持ち運びに非常に便利なUSB超小型レシーバー収納ポケットを搭載しています。
センサーHERO
色ホワイト
質量(g)99
接続方式無線
使用電池単三乾電池1本
解像度200~12000DPI
寸法(縦×横×高さ)(mm)116.6×62.15×38.2
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方式光学式
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
スマートなスクロール機能を備えた静音マウス
スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。
※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。
快適な使用感
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。
2種類のワイヤレス接続
Bluetooth®または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®やmacOS、Linux®、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載
専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。
付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定
寸法(mm)66×42×119
質量(g)115
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy
接続方式無線
分解能(dpi)400~4000
センサーアドバンス オプティカル トラッキング
機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)
使用電池単三形乾電池×1
ホイールスクロールホイール:有
電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月
ボタン数5
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
操作距離約10m
HERO 16Kオプティカルセンサーを搭載した高パフォーマンス ワイヤレス ゲーミング マウス
ボタン数11
タイプ光学式マウス
接続方式無線
使用電池内蔵充電式リチウムイオン電池
解像度(カウント)16000dpi
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ワイヤレスゲーミングマウス充電システム、POWERPLAY (TM) に対応した、ロジクールGのフラッグシップマウス G903。LIGHTSPEED(TM)ワイヤレステクノロジーにより、一般的な有線ゲーミングマウスよりも高速なレスポンスを実現。
ボタン数11
タイプ光学式マウス
接続方式無線
機能チルトホイール カウント切り替え可能
使用電池内蔵充電式リチウムイオン電池
解像度(カウント)16000dpi
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
仕様スクロールホイール:有
付属品製品本体、Logi Bolt USBレシーバー、単三形乾電池×1(装着済み)、取扱説明書、保証規定
色グラファイト
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー]Windows 10以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux[Bluetooth(R) Low Energy]Windows 10以降、MacOS 10.10 以降、iPadOS 14以降、ChromeOS、Linux、Android 9.0以降
機能チルト:無
使用電池単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
電池寿命最大18カ月
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Logi Bolt USB-Aレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyワイヤレステクノロジー
操作距離約10m
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。
データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。
キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。
キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。
「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
仕様押下圧:60g
付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149
対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)
機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー
インターフェースUSB
角度調整範囲有(8°)
使用電池単四形乾電池 × 2本
電池寿命最大24カ月
キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓
RoHS指令(10物質対応)対応
操作距離10m
Logi Bolt ワイヤレス接続用USBレシーバー
接続方式ワイヤレス
互換性必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ロジクール最小のUnifying レシーバー。
超小型なので移動時もノートパソコンに挿したままでOK。
追加のUnifying レシーバーを使って、Easy-Switch 対応マウスまたはキーボード(または両方)を2 台目のパソコンに接続。
Eas-Switch ボタンを押すだけで、接続先のパソコンを切り替えることができ、効率的なマル
チタスクを体験。また、Logicool Flow セットアップの拡張機能としても使用可能。
接続方式無線
対応機種マウス:MX MASTER 2S/MX MASTER/MX ANYWHERE 2S/MX ANYWHERE 2/MX ERGO/M720/M705t/M590/M585/M546/M545/M331/M330/M325t/M235r/M570t キーボード:K800/K780/K750/K370s/K360/K275/K270/K230/K400/K375s/KX1000s
接続USB
対応Logicool Unifying対応デバイス、Windows7,8,10以降 MacOS 10.10以降
到達距離(m)約10
無線通信方式アドバンス2.4Ghzテクノロジー対応機種
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
<人間工学に基づいた縦型マウス>
Logitech International本社の人間工学デザインを研究している「Ergoラボ」にて、何度もユーザーテストを繰り返しながら開発された最新エルゴノミックマウスです。57°の斜面上にクリックボタンとスクロールホイールが配置されており、親指をサムレストに置けば、握手をする時のような自然な手の形でマウスを握ることができます。法人向けには、グラファイトの1色展開となります。
<静音テクノロジーを搭載>
クリック音が静かで、スクロールホイールに高速で静かに回転する独自のSmartWheelを採用しています。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるため、長い文書やWebページの閲覧時に便利です。なお専用ソフトウェアを用いれば、4つのボタンに好みのショートカットを割り当てることができます。
<2種類のワイヤレス接続>
Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能で、最大3台のデバイスに接続してワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。
<最大24カ月の電池寿命>
単三形乾電池1本で最大24カ月使用できます。
接続方式無線
ボタン数6(カスタマイズ可能なボタンは4)
色グラファイト
解像度400dpi~4000dpi
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth(R)
使用電池単三形乾電池×1
センサータイプアドバンス オプティカル トラッキング
電池寿命最大24ヶ月
操作距離約10m
対応OS[Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10、Windows(R) 11以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、ChromeTM OS、AndroidTM 8.0以降、[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10、Windows(R) 11以降、macOS 10.15以降、Chrome OSTM、接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー
付属品ワイヤレス マウス、Logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池×1、保証書、保証規定
仕様スクロールホイール:有、チルト機能:無
ホイール数1個
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。
ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。
お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。
ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。
テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン
キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ
仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様
セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)
色ブラック
質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2
対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池単四形乾電池×2本
電池寿命最大2年
キーストローク(mm)3.2
アズワン品番64-3939-21
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)
操作距離10
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
最大操作距離10mの確実な接続を実現するアドバンス2.4GHzワイヤレス技術。電池寿命最大2年の省電力設計。
レシーバーをパソコンのUSBポートに挿入するだけで、簡単に使用を開始できます。
付属のロジクールUnifying対応レシーバーは、超小型なので邪魔にならないだけでなく、
パソコンを持ち運ぶ際にも取り外す必要が無いため、紛失の心配がありません。
さらに、Unifying対応のマウスやキーボードであれば、一つの同じレシーバーに追加接続することもでき、USBポートを無駄にしません。
K270は、タイピングしやすいフルサイズのレイアウトによる快適性と、無駄のない省スペースデザインを両立しています。
また、ウェブブラウザやメールアプリの起動、音楽やDVDなどマルチメディアファイルの再生/一時停止、
音量調整などの操作を簡単に行えるホットキー(ショートカットキー)も搭載しています。
仕様押下圧:60g、接続I/F:USB
構造メンブレン
本体質量(g)470(電池含む)
機能角度調節8°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×155×18
使用電池キーボード:単4形乾電池×2本
電池寿命キーボード:最大2年
RoHS指令(10物質対応)対応
操作距離10m
レイアウト108キー日本語レイアウト
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
バックライト搭載・フラッグシップキーボード
メタルプレートを採用し、厚さ20ミリほどと薄型ながら丈夫かつシンプルなデザインです。
キーボードに関するこれまでの知見を生かし、スムーズかつ精確なキーストロークを実現しながら、キーの表面には打ち間違いを防ぐためのくぼみを付けています。
周囲の照明条件に応じてバックライトが点灯するので、照明が物足りない場所でもキートップの文字を識別できます。4時間のフル充電で、バックライトをオンにした状態で10日間、オフにした状態で5か月間(週5日・1日8時間の使用に基づく)使用可能です。法人向けには、手のひらをしっかりと支えるパームレストとマウスがセットになった「コンボ」も提供します。
ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。
Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセ キュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。
混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。
「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。
パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
色グラファイト
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、Linux(R)、Chrome OS(TM) [Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー
接続方式無線
その他の機能スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)Easy-Switch(TM)ボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え)
キー配列113キー日本語レイアウト
使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池
電池寿命フル充電で最大10日間、またはバックライトをオフにして最大5か月間
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.8
充電時間(時間)4
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth Low EnergyBLE5.0+
操作距離10m
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。