1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)少人数向けUSB接続スピーカーフォン
少人数での会議に最適!すぐにWeb会議ができるUSB接続スピーカーフォン 少人数でのWeb会議に適したスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが1つとなっており、本商品とパソコンがあれば音声でのWeb会議をすぐに始められます。 USBケーブルでパソコンに接続するだけの手軽さで、多様なOSや、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応しています。またUSBバスパワー対応で、別途電源は不要です。 音量調節やミュート設定は本体のボタンで簡単操作。さまざまな音声処理機能も搭載し、快適にWeb会議を行うことができます。
用途少人数でのWeb会議に適したスピーカーフォンです。 付属品USBケーブル(A-micro B USB 2.0 約1.8m)、取扱説明書 質量(g)280 使用温度範囲(℃)0~40 対応OSWindows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、Windows 7(64bit)、Windows 7(32bit)、macOS 10.12~10.15、Chrome OS 使用範囲(集音)推奨:1.5m以内、最大:5m(360°) 対応機種USB 2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末(メーカー製DS-ASTB1のみ対応)、Chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×34(コネクタおよび突起部含まず) マイクロホン高感度マイク×1 使用湿度範囲20~85%(結露なきこと) スピーカーフルレンジ×1 取得規格VCCI Class A アズワン品番64-9082-16 インターフェイスUSB 2.0、ステレオミニジャック Φ3.5 対応アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco WebexMeetings 周波数帯域(Hz)マイク:30~16000、スピーカー:100~22000 音量(dB)瞬間最大90(0.5m) 音声エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール 通話時間(時間)連続8
1台
17,980 税込19,778
当日出荷