WEB会議用品 :「USB Micro-B」の検索結果
関連キーワード
少人数での会議に最適!すぐにWeb会議ができるUSB接続スピーカーフォン
少人数でのWeb会議に適したスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが1つとなっており、本商品とパソコンがあれば音声でのWeb会議をすぐに始められます。
USBケーブルでパソコンに接続するだけの手軽さで、多様なOSや、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応しています。またUSBバスパワー対応で、別途電源は不要です。
音量調節やミュート設定は本体のボタンで簡単操作。さまざまな音声処理機能も搭載し、快適にWeb会議を行うことができます。
用途少人数でのWeb会議に適したスピーカーフォンです。
付属品USBケーブル(A-micro B USB 2.0 約1.8m)、取扱説明書
質量(g)280
使用温度範囲(℃)0~40
対応OSWindows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、Windows 7(64bit)、Windows 7(32bit)、macOS 10.12~10.15、Chrome OS
使用範囲(集音)推奨:1.5m以内、最大:5m(360°)
対応機種USB 2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末(メーカー製DS-ASTB1のみ対応)、Chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×34(コネクタおよび突起部含まず)
マイクロホン高感度マイク×1
使用湿度範囲20~85%(結露なきこと)
スピーカーフルレンジ×1
取得規格VCCI Class A
アズワン品番64-9082-16
インターフェイスUSB 2.0、ステレオミニジャック Φ3.5
対応アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco WebexMeetings
周波数帯域(Hz)マイク:30~16000、スピーカー:100~22000
音量(dB)瞬間最大90(0.5m)
音声エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール
通話時間(時間)連続8
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
WEB会議用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。