WEB会議用品 :「USBスピーカ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)専用拡張マイク付き 大人数向けUSBスピーカーフォン
エコ商品
大人数でのWeb会議にぴったりのスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっており、本商品とパソコンがあれば音声でのWeb会議をすぐに始められます。専用の拡張マイクが2個付属しているので、拡張することでより広い会議室で使用できます。スピーカーと集音マイクが搭載された、ハンズフリーで通話ができるスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっているので、これ1つで音声によるWeb会議を始められます。マイクの集音範囲は推奨3m以内、最大約5m(360°)。10~15名程度の大人数での会議に最適です。拡張マイク2個が付属。拡張マイクを接続することで、より広い会議室での使用も可能となります。20名程度の会議にオススメです。親機には専用拡張マイク以外のものは接続しないでください。本商品に付属の拡張マイク接続ケーブルの長さは約3mです。さまざまな音声処理機能を搭載しているため、ノイズが少なくクリアな音声を実現。ストレスフリーにWeb会議を行うことができます。
仕様集音範囲:(親機)推奨/3m以内、最大/5m(360°)、(拡張マイク(1個あたり))推奨/3m以内、最大/5m 付属品USBケーブル(A-C USB 2.0 約3m)、拡張マイク×2、拡張マイク接続用ケーブル(RJ11-RJ11 約3m)×2、取扱説明書 質量(g)親機:約500、拡張マイク(1個あたり):約110g 種類拡張マイクセット 使用温度範囲(℃)0~+40 対応OSWindows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、macOS 11~14、Chrome OS 接続方式(PC)USB 2.0 対応機種USB 2.0ポート(USB-A コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Chromebook、I-O DATA製Android STB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約180×180×43(コネクター及び突起部含む)、拡張マイク:約90×90×26(コネクター及び突起部含む) スピーカー親機:フルレンジ×1 保守管理1年 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Cisco Webex Meetings 音声(処理)エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール 内蔵マイク親機:単一指向性マイク×4、拡張マイク:無指向性マイク×1 使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)
1台
35,880 税込39,468
欠品中

I ・O DATA(アイ・オー・データ)少人数向けUSB接続スピーカーフォン
少人数での会議に最適!すぐにWeb会議ができるUSB接続スピーカーフォン 少人数でのWeb会議に適したスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが1つとなっており、本商品とパソコンがあれば音声でのWeb会議をすぐに始められます。 USBケーブルでパソコンに接続するだけの手軽さで、多様なOSや、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応しています。またUSBバスパワー対応で、別途電源は不要です。 音量調節やミュート設定は本体のボタンで簡単操作。さまざまな音声処理機能も搭載し、快適にWeb会議を行うことができます。
用途少人数でのWeb会議に適したスピーカーフォンです。 付属品USBケーブル(A-micro B USB 2.0 約1.8m)、取扱説明書 質量(g)280 使用温度範囲(℃)0~40 対応OSWindows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、Windows 7(64bit)、Windows 7(32bit)、macOS 10.12~10.15、Chrome OS 使用範囲(集音)推奨:1.5m以内、最大:5m(360°) 対応機種USB 2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末(メーカー製DS-ASTB1のみ対応)、Chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×34(コネクタおよび突起部含まず) マイクロホン高感度マイク×1 使用湿度範囲20~85%(結露なきこと) スピーカーフルレンジ×1 取得規格VCCI Class A アズワン品番64-9082-16 インターフェイスUSB 2.0、ステレオミニジャック Φ3.5 対応アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco WebexMeetings 周波数帯域(Hz)マイク:30~16000、スピーカー:100~22000 音量(dB)瞬間最大90(0.5m) 音声エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール 通話時間(時間)連続8
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)Bluetooth対応 集音範囲切替スピーカーフォン
集音範囲切替機能を搭載したスピーカーフォンです。 マイクが音を拾うことのできる範囲を切り替えることができるため、周りの雑音を拾わない範囲切替をすればオープンスペースでも快適にweb会議へ参加できます。 USB接続とBluetooth接続どちらにも対応。Bluetoothでスマホに接続すれば、パソコンなしでもWeb会議ができる優れものです。 ノイズリダクション、エコーキャンセラー、オートゲインコントロールなどクリアな音声を実現する音声処理で快適にご使用いただけます。
用途web会議、オンライン授業等を快適にするスピーカーフォン 仕様動作確認アプリ:Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco Webex Meetings 付属品USBケーブル(A-C USB2.0約1.5m)、ACアダプター、取扱説明書 質量(g)約280 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 10.12~11、Chrome OS、iOS 13~14、Android 8.0~11、Android 7.1.2 ※DS-ASTB1のみ対応 範囲マイク集音レベル:LOW時/推奨:1m以内/最大:3m(360°)、マイク集音レベル:HIGH時/推奨:2m以内/最大:5m(360°) 対応機種USB 2.0ポートまたはBluetooth v4.0以上を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末、Chromebook、Bluetooth v4.0以上を搭載したiOS端末 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×35(ゴム足および突起部は含まず) マイクロホン高感度マイク×6 保証期間1年 スピーカーフルレンジ×1 取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、電波法工事設計認定 インターフェイスUSB2.0/Bluetooth Bluetoothバージョン5.0、対応プロファイル:HFP、A2DP、対応コーデック:SBC、無線出力:class2、最大通信距離:10m 音声エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、集音範囲切替機能 連続通話時間(時間)6(バッテリー稼働時)
1台
19,880 税込21,868
当日出荷