WEB会議用品 :「USB3 カメラ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)大型ディスプレイ用USBカメラ
大型ディスプレイの上に設置できるマイク一体型webカメラ。 カメラ角度の調整が可能で広角連ス採用のため、小会議室やミーティングスペースでの使用に最適です。 水平112°の広視野角で会議室内を広く映すことが可能なため、カメラに近い人も見切れにくいのが特徴です。 どうしても切れる場合はカメラ向きを変えることで対応可能。 Zoom、Teams、Skypeなどの主要web会議ツールに対応しているので、web会議も簡単に開催できます。
付属品USBケーブル(A-microB USB 2.0 約3m)、取扱説明書 質量(g)約420 電源バスパワー駆動 対応OSWindows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、Windows 7(64bit)、Windows 7(32bit)、macOS 10.12~14、Chrome OS 範囲集音:推奨1.5m、最大4m 対応機種USB2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社Macシリーズ、android端末(アイ・オー・データDS-ASTB1のみ対応)、Chromebook マイクロホン無指向性マイク(ステレオ)×1 最大解像度1920×1080 フォーカス固定 撮影距離(cm)50~∞ F値F2.2 画素数210万画素 インターフェイスUSB 2.0 指向性無指向性 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×86×96 動作確認済機器(アプリ)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Googlemeet、Googleハングアウト、Cisco Webex Meetings フレームレート最大30fps 画角水平112°、垂直82°、対角124° ビデオフォーマットMJPEG、YUV カメラ仕様210万画素CMOSセンサー
1個
7,988 税込8,787
翌日出荷

カメラの向きをリモコンで簡単操作、首振り機能付きのWebカメラ。 10~20名程度の会議に最適な、首振り機能搭載のWebカメラです。リモコン操作で左右340°、上下120°カメラ向きを調節できます。 またカメラの向きは最大9パターンまで登録することが可能で、会議前に登録しておけば会議中のカメラ向きの切り替えもリモコンでスムーズに。 USBケーブルでパソコンにつなぐだけの簡単接続で、多様なOSや、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応しています。 鮮明かつ滑らかな映像でストレスフリーなWeb会議を行うことができます。
用途首振り機能搭載Webカメラ、リモコン操作、USBケーブル簡単接続、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応。 付属品USBケーブル(A-B USB 3.0 約3m)、リモコン、ACアダプター、取扱説明書、電源コード(PSE適合品) 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)0~40 対応OSWindows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、Windows 7(64bit)、Windows 7(32bit)、macOS 10.12~10.15、Chrome OS 対応機種USB 2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末(メーカー製DS-ASTB1のみ対応)、Chromebook 定格電源電圧(AC)AC100-240V 50/60Hz 、(DC)DC12V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×160×194(カメラ上向き時) マイクロホンなし 消費電流(mA)(DC)600(Typ.) 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作範囲パン・チルト:左右 340°、上下 120° 取得規格VCCI Class A、電気用品安全法(ACアダプター) ホワイトバランス手動または自動 画素数210万画素CMOSセンサー 使用場所屋内 アズワン品番64-9082-13 インターフェイスUSB 2.0 コントラスト手動または自動 明るさ手動または自動 対応アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco WebexMeetings フレームレート最大30fps 画角水平100°、垂直80°、対角112° 対応解像度Full HD ビデオフォーマットYUV、MJPEG、H.264 カメラ仕様光学ズーム倍率:固定、最低照度:0.1lux以上、フォーカス:固定、明るさ・コントラスト:自動または手動、ホワイトバランス:自動または手動、カメラ向きプリセット:9個(リモコンに登録)
1台
27,880 税込30,668
翌日出荷