絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • サンワサプライ(17)
  • エレコム(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • Anker(アンカー)(3)
  • タイムリー(1)
  • Jabra(1)
  • ロジクール(14)
  • Polycom (ポリコム)(7)
  • EMEET(5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(4)
  • Frameworks(フレームワークス)(3)
  • エスコ(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • BOSE(ボーズ)(2)
  • RS PRO(2)
  • Sennheiser(ゼンハイザー)(2)
  • アバーメディア(2)
  • アバー・インフォメーション(2)
接続方式
  • USB(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

WEB会議用品 :「会議用マイク」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WEBカメラ サンワダイレクトWEBカメラサンワダイレクト
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
カメラ1つで360°見渡すことができるマイク付きの会議用WEBカメラです。 360°パノラマ撮影以外にも180°を上下に分割で表示するモードや、360°と1人を撮影するモード、360°と2人を撮影するモード、正面90°モード、正面120°ワイドモードの用途に合わせたモードを選択できます。 マイクはデュアルマイクで、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です。 カメラ本体にミュートボタンを内蔵しており、ボタンを押すだけでミュートにすることができます。 専用レンズカバー付きで使わない時にレンズを保護することができます。 OS標準のドライバーで動作し別途ドライバーのインストールは不要な簡単接続です。 USBケーブル1本でカメラとマイクが使用でき、別途電源接続は不要です。 カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整セット内容カメラ本体、取扱説明書、保証書質量(g)314(台座含む)ケーブル長(m)3対応OSWindows11、10、8.1、8、7、macOS 11.2、10.12~10.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93.5×37×193(カメラ正面時)レンズF2.1 f=1.1センサーCMOSインターフェースUSB2.0 タイプCコネクタ(Aコネクタ変換アダプタ付き)解像度ビデオ解像度:180°分割モード(180x2): 1920 x 540360°パノラマモード: 1920 x 270360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270 、1920 x 810。360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270、 1920 x 810。正面90°モード:1920 x 1080正面120°モード:1920 x 1080動作環境Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上メインメモリ:1GB以上HDD空き容量:1GB以上ホワイトバランス自動フォーカス固定画素数200万画素フレームレート30fps画角180°分割モード(180x2): 1920 x 540 180°(水平)・60°(垂直)360°パノラマモード: 1920 x 270 360°(水平)・ 60°(垂直)360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270、360°(水平)・53°(垂直)、1920 x 810 120°(水平)・53°(垂直)360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270 180°(水平)・60°(垂直)、 1920 x 810 60°(水平)・53°(垂直)正面90°モード:1920 x 1080、90°(水平ビデオフォーマットMJPEG内蔵マイクあり
マイクロホン サンワダイレクトマイクロホンサンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
当日出荷
広範囲の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。多人数での会議やパソコンから離れた場所での通話などに便利です。高音質マイクとノイズに強いシールドケーブルでクリアな音質を実現しました。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。タッチセンサーで簡単にマイクミュート(消音)が行えます。ヘッドホンやスピーカーが接続できるステレオミニ端子付きです。
付属品取扱説明書、保証書形式コンデンサータイプケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)周波数特性100Hz~10000Hzインピーダンス2.2KΩ±30%入力感度-39±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz)動作電圧USB DC5V指向性無(全)指向性
WEB会議用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら