ゲームや音声収録、動画配信に最適なUSBマイクです。周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクです。アームスタンド付きで、まるでラジオ局のような感覚でご使用できます。ENCノイズリダクション機能付きで環境ノイズの混入を抑制します。ダイレクトモニタリングが可能なヘッドホンジャック付きです。RGBライティングで幻想的な空間を演出します。ショックマウント、ポップフィルター付きで息や振動ノイズを軽減します。マイクミュートやLEDボタンはタッチ式で操作音が入るのを防ぎます。底部にはマイクゲイン調整ダイヤル付きです。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
付属品マイク本体、アームスタンド、クランプ、ポップガード(ポップフィルター)、USBケーブル(約1.8m)、ケーブルタイ3本、取扱説明書、保証書
形式コンデンサータイプ
対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOS
コネクタ形状マイク側USB Type-C、接続機器側USB Type-C(USB A変換コネクタ付)
範囲集音:15~30cm(推奨範囲)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、ゲーム機、スマートフォン、タブレット、※標準でUSBポートを持つ機種。
寸法(cm)アーム全長約70、マイクのみ約W5.3×D5.2×H12(ケーブル除く)
周波数特性50Hz~20,000KHz
インピーダンス2.2KΩ
製品質量(g)約92(マイクのみ)
指向性単一指向性
取扱説明書日本語取扱説明書あり
データレート(bits)マイクサンプリング:24(48kHz)
対応ソフトウェアMicrosoft Teams、Vidyo、broadsoft、fuze、Cisco Webex Meetings、Zoom、Bluejeans、FaceTime、VooV Meeting、Skype、Google Meet
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ゲームや音声収録、動画配信に最適なUSBマイクです。周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクです。スタンド付きで、まるでラジオ局のような感覚でご使用できます。ENCノイズリダクション機能付きで環境ノイズの混入を抑制します。ダイレクトモニタリングが可能なヘッドホンジャック付きです。RGBライティングで幻想的な空間を演出します。ショックマウント、ポップフィルター付きで息や振動ノイズを軽減します。マイクミュートやLEDボタンはタッチ式で操作音が入るのを防ぎます。底部にはマイクゲイン調整ダイヤル付きです。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
付属品マイク本体、スタンド、ポップガード(ポップフィルター)、ジョイントアダプタ(5/8インチネジ)、USBケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書
形式コンデンサータイプ
対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOS
コネクタ形状マイク側:USB Type-C、接続機器側:USB Type-C(USB A変換コネクタ付)
範囲集音:15~30cm(推奨範囲)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、ゲーム機、スマートフォン、タブレット、※標準でUSBポートを持つ機種。
寸法(cm)約W9×D12.3×H20.1(ケーブル除く)、マイクのみ:約W5.3×D5.2×H12
周波数特性50Hz~20,000KHz
インピーダンス2.2KΩ
製品質量(g)約274
指向性単一指向性
取扱説明書日本語取扱説明書あり
データレート(bits)マイクサンプリング:24(48kHz)
対応ソフトウェアMicrosoft Teams、Vidyo、broadsoft、fuze、Cisco Webex Meetings、Zoom、Bluejeans、FaceTime、VooV Meeting、Skype、Google Meet
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ
直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。
※環境により使用範囲は大幅に異なります。
水平画角90度と広角レンズを採用。
複数人での撮影に効果があります。
USB Aコネクタ-TypeC変換アダプタを付属。
リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
受信機をPCに接続するだけで動作します
カメラ用三脚穴を内蔵。
市販のカメラ用三脚に取り付けできます
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。
ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。
システム要件
Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上
2GBMB以上のメモリ
1GB以上のハードディスク空き容量
USBポートに1つの空き
セット内容カメラ本体、受信機、USB A-TypeC変換アダプタ、充電ケーブル、取扱説明書
材質ケース部分:ABS電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC
ケーブル長(m)2※充電専用ケーブルです
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。
レンズF2.4 f=2.8mm
センサーCMOS、1/2.9インチ
インターフェースUSBTypeC変換アダプタ付き
消費電力(mA)最大800
解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080
スピーカーなし
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数200万画素
画角(水平)92度、(対角)101度
ビデオフォーマットYUY2 MJPEG
カメラ仕様標準WEBカメラ
最低照度(Lux)1
フルHDでの撮影が可能な200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
PCに接続するだけで動作しますノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。
市販のカメラ用三脚に取り付けできます少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。
カメラの取り回しが便利ですマイク非搭載のシンプルモデルUSB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoftTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。
システム要件IntelCore2Duo2.4GHz以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容カメラ本体、取扱説明書
質量(g)約109
ケーブル長(m)約3
対応OSWindows:10/8.1/8、mac:macOS10.12~10.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×80×27
レンズF2.0f=3.6mm
センサーCMOSセンサー
消費電流(mA)220
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス
消費電力(mA)220
解像度ビデオ:最大1920×1080
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数200万画素
最低被写体照度(Lux)10以上
フレームレート最大30fps
画角水平60度
ビデオフォーマットYUY2M/JPEG
最短撮像距離30cm
内蔵マイクあり
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
広範囲の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。多人数での会議やパソコンから離れた場所での通話などに便利です。高音質マイクとノイズに強いシールドケーブルでクリアな音質を実現しました。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。タッチセンサーで簡単にマイクミュート(消音)が行えます。ヘッドホンやスピーカーが接続できるステレオミニ端子付きです。
付属品取扱説明書、保証書
形式コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
周波数特性100Hz~10000Hz
インピーダンス2.2KΩ±30%
入力感度-39±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz)
動作電圧USB DC5V
指向性無(全)指向性
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
USBタイプで、ヘッドホン端子付き。リアルタイムモニタ機能付き。
付属品クリップ、マイクスポンジ、ポーチ、取扱説明書、保証書
形式コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約2.0
コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
周波数特性50Hz~18,000Hz
入力感度-30±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz)
動作電圧USB DC5V
指向性無(全)指向性
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
カメラ1つで360°見渡すことができるマイク付きの会議用WEBカメラです。
360°パノラマ撮影以外にも180°を上下に分割で表示するモードや、360°と1人を撮影するモード、360°と2人を撮影するモード、正面90°モード、正面120°ワイドモードの用途に合わせたモードを選択できます。
マイクはデュアルマイクで、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です。
カメラ本体にミュートボタンを内蔵しており、ボタンを押すだけでミュートにすることができます。
専用レンズカバー付きで使わない時にレンズを保護することができます。
OS標準のドライバーで動作し別途ドライバーのインストールは不要な簡単接続です。
USBケーブル1本でカメラとマイクが使用でき、別途電源接続は不要です。
カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容カメラ本体、取扱説明書、保証書
質量(g)314(台座含む)
ケーブル長(m)3
対応OSWindows11、10、8.1、8、7、macOS 11.2、10.12~10.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93.5×37×193(カメラ正面時)
レンズF2.1 f=1.1
センサーCMOS
インターフェースUSB2.0 タイプCコネクタ(Aコネクタ変換アダプタ付き)
解像度ビデオ解像度:180°分割モード(180x2): 1920 x 540360°パノラマモード: 1920 x 270360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270 、1920 x 810。360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270、 1920 x 810。正面90°モード:1920 x 1080正面120°モード:1920 x 1080
動作環境Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上メインメモリ:1GB以上HDD空き容量:1GB以上
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数200万画素
フレームレート30fps
画角180°分割モード(180x2): 1920 x 540 180°(水平)・60°(垂直)360°パノラマモード: 1920 x 270 360°(水平)・ 60°(垂直)360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270、360°(水平)・53°(垂直)、1920 x 810 120°(水平)・53°(垂直)360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270 180°(水平)・60°(垂直)、 1920 x 810 60°(水平)・53°(垂直)正面90°モード:1920 x 1080、90°(水平
ビデオフォーマットMJPEG
内蔵マイクあり
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
WEB会議用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。