4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトWEBカメラ
カメラ1つで360°見渡すことができるマイク付きの会議用WEBカメラです。 360°パノラマ撮影以外にも180°を上下に分割で表示するモードや、360°と1人を撮影するモード、360°と2人を撮影するモード、正面90°モード、正面120°ワイドモードの用途に合わせたモードを選択できます。 マイクはデュアルマイクで、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です。 カメラ本体にミュートボタンを内蔵しており、ボタンを押すだけでミュートにすることができます。 専用レンズカバー付きで使わない時にレンズを保護することができます。 OS標準のドライバーで動作し別途ドライバーのインストールは不要な簡単接続です。 USBケーブル1本でカメラとマイクが使用でき、別途電源接続は不要です。 カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容カメラ本体、取扱説明書、保証書 質量(g)314(台座含む) ケーブル長(m)3 対応OSWindows11、10、8.1、8、7、macOS 11.2、10.12~10.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93.5×37×193(カメラ正面時) レンズF2.1 f=1.1 センサーCMOS インターフェースUSB2.0 タイプCコネクタ(Aコネクタ変換アダプタ付き) 解像度ビデオ解像度:180°分割モード(180x2): 1920 x 540360°パノラマモード: 1920 x 270360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270 、1920 x 810。360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270、 1920 x 810。正面90°モード:1920 x 1080正面120°モード:1920 x 1080 動作環境Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上メインメモリ:1GB以上HDD空き容量:1GB以上 ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数200万画素 フレームレート30fps 画角180°分割モード(180x2): 1920 x 540 180°(水平)・60°(垂直)360°パノラマモード: 1920 x 270 360°(水平)・ 60°(垂直)360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270、360°(水平)・53°(垂直)、1920 x 810 120°(水平)・53°(垂直)360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270 180°(水平)・60°(垂直)、 1920 x 810 60°(水平)・53°(垂直)正面90°モード:1920 x 1080、90°(水平 ビデオフォーマットMJPEG 内蔵マイクあり
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

サンワダイレクトWEBカメラ
フルHDでの撮影が可能な200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作しますノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。 カメラの取り回しが便利ですマイク非搭載のシンプルモデルUSB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 ZoomやMicrosoftTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件IntelCore2Duo2.4GHz以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容カメラ本体、取扱説明書 質量(g)約109 ケーブル長(m)約3 対応OSWindows:10/8.1/8、mac:macOS10.12~10.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×80×27 レンズF2.0f=3.6mm センサーCMOSセンサー 消費電流(mA)220 インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス 消費電力(mA)220 解像度ビデオ:最大1920×1080 ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数200万画素 最低被写体照度(Lux)10以上 フレームレート最大30fps 画角水平60度 ビデオフォーマットYUY2M/JPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

サンワダイレクトWEBカメラ
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ 直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。 ※環境により使用範囲は大幅に異なります。 水平画角90度と広角レンズを採用。 複数人での撮影に効果があります。 USB Aコネクタ-TypeC変換アダプタを付属。 リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 受信機をPCに接続するだけで動作します カメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 ※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件 Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上 2GBMB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USBポートに1つの空き
セット内容カメラ本体、受信機、USB A-TypeC変換アダプタ、充電ケーブル、取扱説明書 材質ケース部分:ABS電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC ケーブル長(m)2※充電専用ケーブルです 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 レンズF2.4 f=2.8mm センサーCMOS、1/2.9インチ インターフェースUSBTypeC変換アダプタ付き 消費電力(mA)最大800 解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080 スピーカーなし ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数200万画素 画角(水平)92度、(対角)101度 ビデオフォーマットYUY2 MJPEG カメラ仕様標準WEBカメラ 最低照度(Lux)1
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトWEBカメラ
画角35度の超狭角WEBカメラ 自宅でテレワーク時に背景が映り込む問題を軽減します マイク非搭載のシンプルモデル フルHDでの撮影が可能な200万画素 USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作します ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド カメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件 Intel Core i3 1.2GHzと同等 2GBMB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USBポートに1つの空き
仕様パン・チルトなし、ズームイン・アウトなし、1/4インチ三脚カメラネジ対応可、絞り/明るさ/コントラスト:自動 セット内容カメラ本体、取扱説明書 質量(g)120 ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×62×50 レンズF2.1 f=8mm センサーCMOS、1/2.7インチ インターフェースUSB 消費電力(mA)最大250 解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080 三脚取付ねじ1/4インチ スピーカーなし ホワイトバランス自動 フォーカス手動 画素数200万画素 フレームレート30fps 画角(水平)35度、(対角)44度 ビデオフォーマットYUY2 MJPEG カメラ仕様標準WEBカメラ 最短撮像距離3cm 内蔵マイクなし 最低照度(Lux)1
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷