WEB会議用品 :「アクセサリー」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro 1080p Web RS Pro Web カメラをご紹介します。ラップトップや PC に必須のアドオンで、自宅での作業をより快適にすることができます。この Web カメラは、フル 1080p HD カメラを使用しているため、自宅で仕事をしているときでも、会議やビデオ通話にアクセスして効果的な通信を行うことができ、鮮明さと品質が向上します。信頼性と品質に優れた RS Pro の Web カメラは、ホームオフィスのあらゆるニーズに応えます。機能を最適化し、リモート作業の効率を高めるために、必要な工具を手元に用意しておくことが不可欠です。 特長と利点: この RS Pro HD Web カメラは、家庭での作業のために機能と柔軟性を向上させるのに不可欠なツールです 家庭環境やリモートでの作業に最適なパフォーマンスを実現し、重要なビデオ通話や電話会議によるダウンタイムを短縮します 1080p 高解像度 USB Web カメラは、優れた画質を実現し、音声吸収機能とノイズキャンセリングマイクを内蔵しているため、高品質のビデオ通話に最適です このカメラは、 60 ° のビデオ範囲に対応しており、静止画撮影用のスナップショットボタンを備えています。また、ビデオ用のコントラストバランスを実現していますが、コントラスト最適化エンジンを使用しています どのようなモニタやラップトップにも対応する多機能ブラケットを使用して簡単に設置できます。プラグアンドプレイ USB 2.0 ドライバ( Windows 7 、 8 、 10 、 MacOS X 10.9 以降をサポート)を使用してマシンにさらに簡単にインストールできるため、ほとんどの PC 及びラップトッププラットフォームとの互換性があります RS Pro のこのオールインワン Web カメラテクノロジーを使用すると、従業員はオフィスや職場と同じレベルで、日々のリモート作業に基づいて作業を Ability で行うことができます 用途: Web カメラは、ラップトップ又はデスクトップコンピュータの機能を強化して機能を追加するアドオンデバイスとして最適です。また、自宅での作業をより快適にすることができるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、同じレベルの生産性と効率を維持できます。Web カメラを使用すると、ユーザーは Ability Ability to participate in audio or video calls (音声通話やビデオ通話に参加する機能)を利用できます。また、デスクトップセットアップを使用して自宅でより効果的に作業する機能を利用することもできます。家庭用 Web カメラは、ビデオを介して簡単に通信するための長期的なオプションとして使用できます。また、携帯性に優れ、持ち運びが簡単なため、出張やさまざまな環境からリモートで作業する場合でも使用でき、汎用性と機能性が高く、最適なパフォーマンスを実現します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。<i> 注: </i>Web カメラを熱源の近くで使用しないでください 指定されたアタッチメント / アクセサリのみを使用してください 装置は必ず乾いた布で清掃してください このカメラを湿気にさらさないでください。火災や衝撃の危険性を減らすために、 Web カメラを雨などの湿気にさらさないでください
仕様最大解像度 = 1280 x 1080マイクロフォン内蔵 = あり有効画素数 = 1.4MPフレームレート = 30fps
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS Pro 720p Web RS Pro Web カメラをご紹介します。ラップトップや PC に必須のアドオンで、自宅での作業をより快適にすることができます。この Web カメラは、自宅で作業しているときに会議やビデオ通話にアクセスして効果的な通信を行うことができ、 720p のフル HD カメラで鮮明さと品質を実現します。信頼性と品質に優れた RS Pro の Web カメラは、ホームオフィスのあらゆるニーズに応えます。機能を最適化し、リモート作業の効率を高めるために、必要な工具を手元に用意しておくことが不可欠です。 特長と利点: この RS Pro HD Web カメラは、家庭での作業のために機能と柔軟性を向上させるのに不可欠なツールです 家庭環境やリモートでの作業に最適なパフォーマンスを実現し、重要なビデオ通話や電話会議によるダウンタイムを短縮します 720p 高解像度 USB Web カメラは、優れた画質を実現し、音声吸収マイクやノイズキャンセリングマイクを内蔵し、高品質のビデオ通話に最適です このカメラは、 60 ° のビデオ範囲に対応しており、静止画撮影用のスナップショットボタンを備えています。また、ビデオ用のコントラストバランスを実現していますが、コントラスト最適化エンジンを使用しています どのようなモニタやラップトップにも対応する多機能ブラケットを使用して簡単に設置できます。プラグアンドプレイ USB 2.0 ドライバ( Windows 7 、 8 、 10 、 MacOS X 10.9 以降をサポート)を使用してマシンにさらに簡単にインストールできるため、ほとんどの PC 及びラップトッププラットフォームとの互換性があります RS Pro のこのオールインワン Web カメラテクノロジーを使用すると、従業員はオフィスや職場と同じレベルで、日々のリモート作業に基づいて作業を Ability で行うことができます 用途: Web カメラは、ラップトップ又はデスクトップコンピュータの機能を強化して機能を追加するアドオンデバイスとして最適です。また、自宅での作業をより快適にすることができるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、同じレベルの生産性と効率を維持できます。Web カメラを使用すると、ユーザーは Ability Ability to participate in audio or video calls (音声通話やビデオ通話に参加する機能)を利用できます。また、デスクトップセットアップを使用して自宅でより効果的に作業する機能を利用することもできます。家庭用 Web カメラは、ビデオを介して簡単に通信するための長期的なオプションとして使用できます。また、携帯性に優れ、持ち運びが簡単なため、出張やさまざまな環境からリモートで作業する場合でも使用でき、汎用性と機能性が高く、最適なパフォーマンスを実現します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。<i> 注: </i>Web カメラを熱源の近くで使用しないでください 指定されたアタッチメント / アクセサリのみを使用してください 装置は必ず乾いた布で清掃してください このカメラを湿気にさらさないでください。火災や衝撃の危険性を減らすために、 Web カメラを雨などの湿気にさらさないでください
仕様最大解像度 = 1080 x 720マイクロフォン内蔵 = あり有効画素数 = 0.8MPフレームレート = 30fps
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS Pro 家庭用作業キット RS Pro 家庭用作業キットは、ラップトップや PC のアドオンとして必要な部品がすべて含まれています。家庭での作業環境を改善するために必要です。このキットには、スピーカーセット、ヘッドセット、 Web カメラが含まれており、自宅で作業しながら会議やビデオ通話にアクセスして効果的に通信できます。この RS Pro の信頼性が高く高品質なキットは、ホームオフィスのあらゆるニーズに適しており、機能を最適化してリモート作業を効率化するために、自分側で適切な工具を確実に手元に確保するために不可欠です。 特長と利点: この RS Pro 家庭用作業キットには、家庭での作業の際に機能と柔軟性を向上させるのに必要な必須の工具がすべて揃っています このキットには、家庭環境で最適な性能を発揮するために必要なものがすべて含まれており、重要なビデオ通話や会議通話によるダウンタイムを短縮できます このキットに含まれている 2.1 スピーカーは、コンパクトな省スペース設計の USB 電源で、自宅の貴重なスペースに侵入しないようになっています 2.1 スピーカーシステムにより、明瞭で臨場感あふれるオーディオが実現され、幅広いサウンドとハイエンドの鮮明さが実現されます。 PC やラップトップシステムを介した通話や音楽の再生が強化されます さらにこのキットには、ユニバーサルフィットの 3.5 mm ジャックプラグ付きの高品質ヘッドセットと 2.3 m のケーブルが付属しているので、作業中に最大限の柔軟性が得られます 人間工学に基づいたヘッドセットには、非常に快適なパッド付きイヤクッションが装備されており、長時間装着しても圧力が軽減されます。また、内蔵のマイクと通話終了ボタンにより、すばやく簡単に使用できます ( Windows 7 、 8 、 Mac OS X 10.9 以降で動作) ヘッドフォン内蔵の高品質 40 mm ドライバにより、優れたオーディオ範囲と明瞭さが実現されています このキットの最後の機器は、 720p 高解像度 USB Web カメラです。音声吸収マイクとノイズ低減マイクを内蔵し、ビデオ通話に最適です Web カメラには、静止画を撮影するためのスナップショットボタンがあり、ビデオのコントラストバランスを提供しますが、コントラスト最適化エンジンを使用します モニタやラップトップ用の多機能ブラケットを使用して簡単に設置でき、プラグアンドプレイドライバを使用してさらに簡単にマシンにインストールできます( Windows 7 、 8 、 10 、 macOS X 10.9 以降をサポート)。 このキットの技術により、従業員はオフィスや職場と同じレベルで、日々のリモート作業に Ability を使用できます キットの内容 キットの内容: USB 電源 2.1 PC スピーカーセット RS 品番(: 201-3518 x 1 ) : 201-3518 x 1 3.5 mm ジャックプラグ付きヘッドセット RS 品番(: 201-3520 x 1 ) : 201-3520 x 1 720P PC USB Web カメラ x 1 、マイク付き RS 品番(: 201-3517 ) : 201-3517 RS Pro のバンドルには、ビデオ通話用の内蔵マイク付き 720P 高解像度 Web カメラ、 2.1 スピーカーセット、 3.5 mm ジャック付きの PC ステレオヘッドセットが含まれています。 用途: Web カメラで撮影するためのスナップショットボタン マルチメディアスピーカーシステム ヘッドセットの白と黒のオプションホームワーキングバンドル又はキットは、柔軟性が必要な場合に最適ですが、オフィス環境での作業と同じ機能を備えています。自宅での作業をより豊かにするさまざまな製品を取り揃えています。これにより、ダウンタイムを最小限に抑えながら、同じレベルの生産性と効率を維持できます。多くの場合、オーディオやビデオ通話に参加できる Ability や、デスクトップセットアップを使用して自宅でより効果的に作業できる Ability などの製品が含まれています。家庭用作業キットは、長期的なオプションとして家庭で使用できます。また、携帯型で持ち運びが簡単な機器を使用している場合は、出張や別の環境からリモートで作業するときでも使用できます。そのため、このようなキットは汎用性が高く高機能で最適な性能を発揮します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。<i> 注: </i>このキットの装置は、熱源の近くでは使用しないでください 指定されたアタッチメント / アクセサリのみを使用してください 装置は必ず乾いた布で清掃してください これらの製品を湿気にさらさないでください。火災や衝撃の危険性を減らすために、これらの製品を雨やその他の種類の湿気にさらさないでください
仕様最大解像度 = 1080 x 720マイクロフォン内蔵 = ありフレームレート = 30fps
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
WEB会議用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。