スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。
標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。
セット内容USB-CAM02(本製品)、ケーブルホルダー(ゴム)、ケーブルホルダー(プラスチック)、ホルダー内寸調整用ゴムパッド(厚さ2mm/4mm)、印刷物一式(保証書等)
質量(g)約63
電源(V)5(USB給電)
規格VCCI Class B
消費電力(W)最大:1
対応OSWindows 7以降、macOS 10.4.9以降、Linux Kernel 2.6.26以降、Chrome OS
レンズF:2.0、f:3.6mm
保存温度(℃)-20~60
インターフェースUSB 2.0×1
解像度フルHD 1080p (1920×1080)
保証期間1年間
撮像素子200万画素 1/2.7インチ CMOSセンサー(OMNIVISION OV2719)
ホワイトバランス自動
フォーカスマニュアルフォーカス
動作湿度(%)95以下(結露なきこと)
保存湿度(%)95以下(結露なきこと)
撮影距離(cm)10~∞
画素数200万画素
ケーブル長(cm)約 198.5(フレキシブル部分:30含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
音声本体内蔵マイク
画角110°(対角)、92°(水平)、49°(垂直)
動作温度範囲(℃)-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)カメラ本体:約 1.5×1.5×2.4
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。
標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。
適合USB-CAM02
セット内容US2-LA130(本製品)
質量(g)約5
レンズF:2.0、f:2.8mm
寸法(Φ×mm)14×16.7
保証期間1年間
動作湿度(%)95%以下(結露なきこと)
撮影距離(cm)10~∞
画角130°(対角)、105°(水平)、55°(垂直)
動作温度範囲(℃)-10~50
レンズマウントM12 / P0.5
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。
標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。
適合USB-CAM02
セット内容US2-LA65(本製品)
質量(g)約5
レンズF:2.0、f:6.0mm
寸法(Φ×mm)14×16.7
保証期間1年間
動作湿度(%)95%以下(結露なきこと)
撮影距離(cm)10~∞
画角65°(対角)、60°(水平)、35°(垂直)
動作温度範囲(℃)-10~50
レンズマウントM12 / P0.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
WEB会議用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。