WEB会議用品 :「撮影用 スクリーン」の検索結果
動画撮影に最適な衣服などに装着できるクリップ付きUSB-Aピンマイク。 風切り音や息によるノイズを低減できるウインドジャマー、ウインドスクリーン付きで、クリアに音声を相手に伝えることができる!
付属品収納ポーチ、ウインドジャマー
質量(g)約20
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5※すべての機器での動作を保証するものではありません。
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度マイク:-42±2dB
保証期間6カ月(保証規定はWEB保証規定確認)
色(本体)ブラック
アズワン品番65-0534-53
インターフェイスUSB-A
指向性マイク:無指向性
周波数帯域(Hz)マイク:20-20,000H
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約21×約24(ケーブル、クリップ含まず)
マイクミュート無
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ビデオ通話で手をふる相手が無機質なカメラではなく、もっとココロが通う「何か」だったら・・・ テレワーク・遠隔授業をかわいくおてつだいするWebカメラ ”wanco”
犬をモチーフにした愛らしいデザインの高画質200万画素ウェブカメラです。
動画配信やビデオ会議に最適なワイドスクリーン HD720pにも対応しています。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
Skype、Zoomなどの各種ビデオ通話・ビデオ会議や、YouTubeライブなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
動画は記録画素数 最大1600×1200ピクセルに対応しています。
動画だけでなく、800万画素の静止画を撮影できます。 ※ソフトウェア処理により対応
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、煩わしいヘッドセット無しで通話したり複数人でのWeb会議でも使用可能です。
ノートパソコン(ノートPC)のディスプレイに取り付けたり、平面にお座りして設置できる、うしろ足クリップを採用しています。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)をダウンロードできます。
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上
素子1/5型 CMOSセンサー
有効画素数約200万画素
色数約1677万色(24bit)
記録画素数静止画:最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応) 、静止画:最大1600×1200ピクセル
フレームレート30FPS(~1280×720ピクセル)、6FPS(~1600×1200ピクセル)
実撮影画角対角62度
F値F2.4
フォーカス固定フォーカス
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
インターフェイスUSB2.0(タイプAオス)
ケーブル長(m)約1
内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
指向性無指向性
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34.3×71.5×59.3 (ケーブルを含まず)
本体質量(g)約40 (ケーブルを含む)
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。
最大2592×1944ピクセルの超高精細映像が楽しめる500万画素ウェブカメラです。
動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。
高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。
動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応しています。
動画だけでなく、2000万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
ノートパソコン(ノートPC)やデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル
質量(g)約68(ケーブル含む )
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS
表示動作表示(撮影時に点灯)
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60.0×55.3×39.0(ケーブル含まず )
有効画素数約500万画素
角度調整範囲スタンド:上下方向
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上
保証期間6ヶ月
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子1/4型 CMOSセンサー
フォーカス固定
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
F値F2.8
インターフェイスUSB2.0(タイプAオス)
指向性無指向性
色数約1677万色(24bit)
記録画素数静止画:最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大2592×1944ピクセル
実撮影画角対角66度
フレームレート30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)
内蔵マイクデジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
動画撮影に最適な衣服などに装着できるクリップ付きピンマイク。
イヤホンを同時に接続できる変換ケーブルや風切り音や息によるノイズを低減できるウインドジャマー、ウインドスクリーン付き。
付属品収納ポーチ、変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ-Φ3.5mm4極ミニジャック×2)、ウインドジャマー
質量(g)約16
寸法(直径Φ×高さH)(mm)外形寸法:約21×24(ケーブル、クリップ含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2200
入力感度マイク:-42±2dB
保証期間6カ月(保証規定はWEB保証規定確認)
色(本体)ブラック
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(L型)
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)マイク:20~20000
マイクミュート無
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
つなぐだけですぐに使える。 ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応し、気軽にビデオチャットを始められる100万画素Webカメラ。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
1280×720ピクセルのHD解像度に対応し、ワイド画面に最適な100万画素Webカメラです。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
※YouTubeライブやTwitchでは、別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。
高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。
動画は記録画素数 最大1280×720ピクセル/30fpsに対応し、迫力のワイドスクリーン映像を楽しめます。
動画だけでなく、400万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
ノートPCやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook 対応認定を取得しています。
「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル
色ブラック
質量(g)約 66 (ケーブル含む )
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 60.0×52.3×39.0 ※ケーブルを含まず
有効画素数約100万画素
角度調整範囲スタンド:上下方向
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上
保証期間6ヶ月
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子1/6型 CMOSセンサー
フォーカス固定
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
F値F2.8
インターフェイスUSB2.0(タイプAオス)
指向性無指向性
色数約1677万色(24bit)
記録画素数静止画:最大約400万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1280×720ピクセル
実撮影画角対角54度
フレームレート30FPS(~1280×720ピクセル)
内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
WEB会議用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。