WEB会議用品 :「フレキシブルアームマイク」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンやタブレットPCのUSBポートに挿すだけの簡単接続。ドライバーインストールも不要で、すぐにお使いいただけます。 遠隔地での会議やオンラインゲーム、音声チャットにも対応。デジタル接続によりクリアで安定した音声をお楽しみになれます。 USB端子に接続するので、マイク端子が搭載されていない薄型のパソコンなどにも安心してお使いいただけます。 アームの長さは16cmのロングタイプ。会議など複数人での使用時に、発言者の方向にマイクを調整するといった用途にも最適です。 大きくて押しやすいミュート(消音)スイッチを搭載。手元を見ずともミュート機能の操作が可能です。 またON/OFFの度にUSBケーブルを抜き挿しする必要がありません。 ミュート機能のON/OFFがひと目で分かるLEDライトを搭載。まさかのミュートし忘れを防ぎます。 角度調整可能なフレキシブルアームを採用。マイク位置を自由な角度に調節できます。 ロングタイプのため、口元に近づけて声をしっかり拾いたい場合にも便利です。
質量(g)80(ケーブル含まず) 形式コンデンサータイプ ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×215(ケーブル除く) 周波数特性50~20000Hz インピーダンス2.1KΩ 入力感度-50dB±2dB アーム長さ(cm)16 指向性全指向性 プラグ形状USB Aコネクタ オス 動作電圧(V)DC5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

パソコンやタブレットPCのUSBポートに挿すだけの簡単接続。ドライバーインストールも不要で、すぐにお使いいただけます。 遠隔地での会議やオンラインゲーム、音声チャットにも対応。デジタル接続によりクリアで安定した音声をお楽しみになれます。 USB端子に接続するので、マイク端子が搭載されていない薄型のパソコンなどにも安心してお使いいただけます。 スペースの限られたデスクの上でも邪魔になりにくいコンパクトタイプ。ノートパソコンとの併用にもオススメです。 大きくて押しやすいミュート(消音)スイッチを搭載。手元を見ずともミュート機能の操作が可能です。 またON/OFFの度にUSBケーブルを抜き挿しする必要がありません。 ミュート機能のON/OFFがひと目で分かるLEDライトを搭載。まさかのミュートし忘れを防ぎます。 コンパクトサイズながら、角度調整可能なフレキシブルアームを採用。マイク位置を自由な角度に調節できます。
質量(g)60(ケーブル含まず) 形式コンデンサータイプ ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×110(ケーブル除く) 周波数特性50~15000Hz インピーダンス2.1KΩ 入力感度-45dB±3dB アーム長さ(cm)6 指向性全指向性 プラグ形状USB Aコネクタ オス 動作電圧(V)DC5
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷