WEB会議用品 :「キーボード bluetooth」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジクールMEETUP 2
エコ商品
小会議室(~6名/8名)向け、カメラ・マイク・スピーカーが統合された一体型USB会議用カメラです。 4K解像度のカメラは高度なAI機能を搭載。参加者を自動でフレーミング、会議室全体/個人の表示切替が可能です。 マイクにもAI機能が搭載されており、キーボードのクリック音などの雑音やエコー・音響などの不要な音声影響を抑制。音声をよりクリアで鮮明にします。 会議室システム・PCへの接続(USBモード)、もしくはノートパソコンに直接接続(BYODモード)することで簡単に導入できます。 付属のマルチマウントで、本体をテーブルやディスプレイ上、壁へ設置することが可能です。 また、ネジ式の差し込み口もあるため、三脚にも対応しています。 Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなどの主要なビデオ会議プラットフォームで動作します。
用途小会議室(~6名/8名)でのビデオ会議に 質量(kg)1.8 電源自動検出 対応OSWindows 10以降、最新2バージョンのmacOS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)469.2×73.3×73 マイクロホン[周波数特性]90Hz~16kHz、[感度]-36dBFS +/-1dB@1Pa、[データレート出力]48kHz、[集音範囲]最大7m、[ビームフォーミング要素]5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク、[オーディオ処理]AEC(アコースティック エコーキャンセレーション)・VAD(音声区間検出機能)、[雑音抑制]AIベースの雑音除去アルゴリズム 保証期間2年間無償保証 スピーカー[ドライバ]55mm・バスレフ型エンクロージャー・特許取得済みのサスペンション デザイン、[感度]83dB SPL、[定格消費電力]8W、[サンプリングレート]48KHz、[インピーダンス]4オーム 梱包内容MeetUp 2本体、電源(各国仕様に応じたプラグ付き)、USB-C - USB-C 2.0ケーブル(3m)、汎用マウント、壁アンカー×2、ネジ×2、クイックスタートガイド(ボックス上に記載) 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-25~70 使用環境湿度(%)10~90 インターフェイス[HDMI出力] 1、[HDMI入力] 1、[USB] USB Type-C 3.1、[ネットワーク] 10/100/1G イーサネット、[Wi-Fi] 802.11a/b/g/n/ac、[Bluetooth] Bluetooth Low Energy RoHS指令(10物質対応)対応 登録可能画面数[BYODモード] 1、[専用コンピュータモード] コンピュータ/アプリケーションによる カメラ仕様[デジタルパン]±48°(4倍ズーム時)、[デジタルチルト]±32°(4倍ズーム時)、[ズーム]4倍デジタルズーム、[対角画角]120°、[水平画角]113°、[垂直画角]80°、解像度:4K
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷