32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライスピーカーフォン
Bluetoothでも有線(USB)でも使える会議スピーカーフォンです。充電・接続用のケーブルがスピーカーフォン本体に搭載されているのでケーブルを持ち運ぶ必要がありません。※ケーブルは本体に巻き取って収納できます。USB Aコネクタへ変換するアダプタが付属しているのでType-CでもUSB Aでも接続が可能です。4つのマイク搭載で約5mの範囲での集音が可能です。
仕様AGC、AEC、ANC対応 セット内容製品本体、取説、変換アダプタ(Type-CをAに変換) 電源リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth 5.1 接続方式Bluetooth、USB 感度-26dBFS 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 周波数範囲2.402~2.480GHz 充電時間(時間)約2.5 連続再生時間最大約8.5時間 指向性全(無)指向性マイク4個搭載 伝送方法GFSK 通信距離(m)10 連続待受時間最大120時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大約8.5 マルチポイント非対応 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
15,980 税込17,578
欠品中

MM-MCU06BKN マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。どこにでも起きやすく倒れないフラット型です。裏面は滑り止め付きです。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書 形状フラット 形式コンデンサー型 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性70~10000Hz 入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB A インピーダンス(Ω)2.2K マイクミュート×
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

MM-MC36 スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。高音質スピーカー搭載で通話だけでなく迫力の音楽再生が可能です。優れたデジタル信号処理(DSP)により自然でクリアな音声での通話を実現します。広範囲(約4m)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。ノイズリダクション、エコーキャンセル機能付きです。ボリューム調整やマイクミュートボタンは操作音のしないタッチセンサー式です。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。(ポーチ付き)
周波数特性20~20000Hz、50~9000Hz インピーダンス(Ω)【スピーカー】4、【マイクロホン】2.2K 音量調節 指向性無(全)指向性 入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) マイクミュート○(本体) ケーブル長(m)約2 プラグ形状USB-A 対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 セット内容スピーカーフォン本体、ポーチ、USBケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書※付属のUSBケーブルの本体側は、Type-C 最大出力(W)2.5(実用) 仕様集音範囲:最大4m
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

WEB会議高感度USBマイク サンワサプライ 動画あり
サンワサプライWEB会議高感度USBマイク
タイプコンデンサータイプ インピーダンス(Ω)2200
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MM-MC23N マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書 形状フラット 形式コンデンサー型 ケーブル長(m)1.5 対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。 機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性40~16000Hz 入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状3.5mmステレオミニ インピーダンス(Ω)1.5K マイクミュート×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライスピーカーフォン
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。2台まで連結可能で多人数の会議にも対応します。優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。2つのスピーカーユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
仕様集音範囲:最大5m 適合【LANケーブル】CAT5e、CAT6、CAT6A、CAT6e、CAT7(最大5mまで使用可能) セット内容スピーカーフォン本体、USBケーブル(1.7m)、取扱説明書、保証書 電源USBポートより供給(本体側はミニUSB) 最大出力(W)実用:2(1+1) ケーブル長(m)1.7 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性【スピーカー】100~20000Hz、【マイクロホン】300~6000Hz 消費電流(mA)最大500(待機70-150) 入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB A インピーダンス(Ω)4 マイクミュート○(本体) 音量調節
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

MM-WLMSP1 スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
本製品は最大3まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)。2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。
仕様マイク数量:4個、集音範囲:約3m セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書 電源リチウムポリマーバッテリー 接続方式ワイヤレス(2.4GHz) 感度-26dB±1 dB (0dB=1V/Pa) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種 周波数範囲2.402~2.480GHz 再生周波数帯域(Hz)約20-20000 充電時間(時間)約2 スピーカー3W 連続再生時間最大約6時間 指向性全(無)指向性 ポート充電ポート:Type-C ドライバーユニット(Φmm)40 通信距離(m)約10 連続待受時間最大約6時間 ノイズキャンセリングAEC/AGC対応 連続通話時間(時間)最大約6
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

MM-BTCL1 スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
クリップで固定して使えるBluetoothのマイクです。服の襟などに留めることでマイクを口元近くに持ってくることができます。■小型の手持ちマイクとしても使用可能です。■耳を塞がないので耳へ負担をかけずにWEB会議が可能です。3.5mmジャックを使えば自分の普段使用しているヘッドホンやイヤホンで音声を聴くこともできます。■3.5mmジャック搭載でイヤホンやヘッドホンを接続すればWEB会議で使用した際に相手の音声を聴くことができます。■音量操作、マイクミュート操作が可能です。
仕様IC:ATS2831 セット内容製品本体、取説、充電ケーブル 適合規格Bluetooth 5.0 接続方式Bluetooth 感度【マイク】-38±3dB 対応機種Bluetoot搭載の機器スマートフォン・タブレット・PCなど 充電時間(時間)約2 指向性全指向性 伝送方法GFSK 使用時間(時間)約4.5 ポート充電ポート:Type-C 通信距離(m)約10 対応コーデックSBC マイクミュート対応※ZOOMやTEAMSでもマイクミュート可能ですが、PC画面のマイクのアイコン表示には連動しません 通信周波数帯域(GHz)2.4帯 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

MM-MCU02BK USBマイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSBマイクロホン
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。 周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。 タッチ式センサーで簡単にマイクMUTEが行えます。 LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。 好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。 Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。
コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g)25 形式コンデンサータイプ 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XPMac OS X(10.0以降)・Mac OS(9.2~9.2.2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×196 周波数特性70~15000Hz 入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番64-0897-38 指向性単一指向性 インピーダンス(Ω)2.2 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

MM-WLMSPSET スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
最大3台まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※セット品にはレシーバーは1つしか同梱されていません。※MM-WLMSP1を1つ購入する必要があります。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)。2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。
仕様マイク数量:4個、集音範囲:約3m セット内容本体×2、充電用USBケーブル×2、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書 電源リチウムポリマーバッテリー 接続方式ワイヤレス(2.4GHz) 感度-26dB±1 dB (0dB=1V/Pa) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種 周波数範囲2.402~2.480GHz 再生周波数帯域(Hz)約20-20000 充電時間(時間)約2 スピーカー3W 連続再生時間最大約6時間 指向性全(無)指向性 ポート充電ポート:Type-C ドライバーユニット(Φmm)40 通信距離(m)約10 連続待受時間最大約6時間 ノイズキャンセリングAEC/AGC対応 連続通話時間(時間)最大約6
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

CMS-V69BK WEBカメラ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライWEBカメラ
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ。直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。ケーブル接続から開放されたことにより、様々な場所に取付け可能です。ビデオ会議はもちろん、動画配信や簡易防犯カメラや手元の撮影など様々な場面で活用できます。水平画角107度の広角レンズを採用。撮影範囲が広がり、複数人でのビデオ会議に最適です。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動 セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書 種別標準WEBカメラ 材質ケース部分:ABS 質量(g)約140 ケーブル長(m)2(充電専用ケーブルです) 対応OSWindows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77 レンズF2.4 f=3.9mm センサーCMOS 1/2.9インチ マイクロホンモノラル インターフェースUSB 消費電力(mA)最大800 解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080 三脚取付ねじ1/4インチ 充電時間(時間)約3(カメラの電源off時) スピーカーなし コネクタ充電コネクタ:USBタイプC ホワイトバランス自動 フォーカス固定 電波到達距離(m)最大20(環境により大幅に異なります) バッテリー容量(mAh)1500 画素数200万画素 電波周波数(GHz)2.4 フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps) 画角(水平)107度、(対角)116度 ビデオフォーマットYUY2 MJPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)1
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

MM-MCU03BKN マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。マイク入力を一時停止できるMUTEボタン付きです。LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書 形状スタンド 形式コンデンサー型 ケーブル長(m)1.6 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性70~15000Hz 入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性単一指向性 プラグ形状USB A インピーダンス(Ω)2.2K マイクミュート○(本体)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

CMS-V65BK WEBカメラ サンワサプライ 動画あり
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ。直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC 質量(g)140 ケーブル長(m)約2※充電専用ケーブルです 対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77 レンズF2.4 f=3.9mm センサーCMOS 1/2.9インチ インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス 消費電力(mA)最大800 解像度ビデオ:最大1920x1080/静止画:最大1920x1080 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数200万画素 フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps) 画角65度(水平) 73度(対角) ビデオフォーマットYUY2 MJPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)1
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

MM-MC31 4極用高感度マイク サンワサプライ 動画あり
出力端子4極ミニプラグ(3.5mm) ケーブル長(m)1.6 周波数特性マイクロフォン部:100~13000Hz マイクロフォン部コンデンサータイプ 入力感度マイクロフォン部:-32±3 アズワン品番64-0890-18 指向性マイクロフォン部:全(無)指向性
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

MM-MC24N マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
クリップ付きでピンマイクとして使えます。ディスプレイ脇に貼り付けても使えるアタッチメント付属(背面両面テープ付)です。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、アタッチメント、保証書 形状ピン 形式コンデンサー型 ケーブル長(m)2.5 対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。 機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性40~16000Hz 入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状3.5mmステレオミニ インピーダンス(Ω)1.5K マイクミュート×
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

MM-MCUSB25N マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。口元に近づけて正確なマイク入力ができるロングアームです。マイク入力を一時停止できるミュートボタン付きです。電源ON/OFFスイッチ付きで使う度に抜き差しする必要がありません。ZoomやSkypeなどに対応しています。
仕様■形式:コンデンサー型■指向性:単一指向性■周波数特性:60~15,000Hz■インピーダンス:2.2KΩ■入力感度:-44dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-64dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)■マイク・ミュート機能:○(本体)■ケーブル長 :約1.6m■プラグ形状:USB A■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種■セット内容:マイク本体、取扱説明書、保証書■形状:スタンド■ヘッドホン端子付き:×■モニタリング機能:×■アクティブノイズキャンセル機能:×■ウインドスクリーン(スポンジ):×
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

CMS-V47BK スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラ OS標準のドライバで動作し別途ドライバのインストールは不要です USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です 画角は105度とWEB会議に最適な広角レンズを採用 カメラの上部に360度全指向性のマイクを内蔵 強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です カメラに内蔵したマイクをワンタッチでオンオフできる機能付き 通常の1.5m接続ケーブルに加え、1.8m延長ケーブルを付属
インターフェースUSB2.0Aコネクタ(カメラ側ミニUSB) 画素数200万画素 仕様【絞り・明るさ・コントラスト】自動調整、【集音範囲】推奨2m/360° 付属品USB2.0ケーブル(1.5m)×1、延長ケーブル(1.8m)×1、取扱説明書 質量(g)476 電圧(V)5 最大出力(W)5 ケーブル長(m)1.5※1.8m延長ケーブルを付属 対応OS【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・Mac OS X 10.0~10.11 感度-26dBFS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×62×235 レンズF1.8/F=2.6mm センサーCMOSセンサー(1/2.8インチ) 周波数範囲(Hz)【スピーカー】60~16000、【マイクロホン】100~8000 消費電力(mA)500 解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080 音圧レベル(dB)94 ホワイトバランス自動 フォーカス固定 指向性無(全)指向性(MEMSマイク) インピーダンス(Ω)4 フレームレート最大30fps(MJPG)※1920×1080時 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角水平105度対角120度 ビデオフォーマットMJPG、YUV 最短撮像距離60cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)0.5
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
誰でも簡単に使えるクリップ式の小型ワイヤレスマイクです。2.4GHzで安定した送信が可能でクリアな音声を伝送します。通信範囲は最大で約50m、連続使用時間は最大約7時間です。レシーバーにはマイクの音声をモニタリングできるヘッドホンジャック付きです。
仕様ウインドスクリーン(スポンジ):○ 形式コンデンサー型 電源内蔵リチウムポリマー電池 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OSブック、スマートフォン、タブレット ※標準でUSBポート(Type-Cコネクタ)を持つ機種 連続使用時間約7時間 周波数特性80~16000Hz 周波数範囲2.403~2.481GHz 充電時間(時間)3 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB Type-C充電ポート 伝送方法2.4GHz 通信距離(m)約最大約50(見通しの良い場所) マイクミュート○(本体)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MM-BTMSP5 スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
高性能マイク8個(集音範囲5m)と高出力の8Wスピーカー搭載で声をしっかり拾い、相手の声もしっかり聴くことができます。AGC/AEC/ANC/AIノイズリダクション/ハウリング抑制機能搭載でweb会議が快適に行えます。マイクミュート、スピーカーミュート機能搭載。電源、ペアリングボタンなどが独立しており、操作しやすい設計になっています。本製品を追加することで最大2台でワイヤレス連結を行うことができます。2台のスピーカーフォンから声を拾い、音を出すことができるので広い会議室での使用に最適です。NFC搭載でNFCでの接続にも対応しています。
仕様SCMS-T:非対応、AGC対応、AEC対応、ANC対応 セット内容製品本体、取説、USBケーブル 出力(W)スピーカー:8(5+3) 適合規格Bluetooth 5.2※Bluetooth5.3になります。 接続方式Bluetooth 感度【マイク】-24dBFS 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど バッテリーリチウムポリマーバッテリー 周波数範囲2.402~2.480GHz 再生周波数帯域(Hz)120~20000(音楽)、200~20000(通話) 充電時間(時間)約4 連続再生時間最大約8時間 指向性全(無)指向性マイク8個搭載 伝送方法GFSK ポート充電ポート:Type-C 通信距離(m)10 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大約8 マルチポイント非対応 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

MM-BTMSP1 スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
Bluetooth/USB/オーディオジャック接続と3種類の接続ができるBluetooth会議スピーカーフォンです。4つのKnowles社製マイク搭載で360°全方向の声を拾うことができ、高品質な音声通話が行えます。Bluetoothでスマートフォンやタブレットにも接続可能で、WEB会議などにも使用できます。小型なので持ち運びにも便利で、省スペースに設置できます。SkypeやZOOMなどの音声通話でも使用可能です。
用途4つのマイクで360°集音できる会議に最適なBluetoothスピーカーフォン。Zoom、Teamsにも対応。 付属品4極ケーブル、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書 質量(g)285 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×41 連続使用時間(時間)連続再生最大/約12、連続通話最大/約8、連続待受最大/約120 通信方式Bluetooth5.0(Class2) 周波数範囲2.402~2.480GHz 充電時間(時間)約2.5 伝送方法GFSK プロファイルHSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP、AVRCP 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 通信距離(m)約10(理論値) 対応コーデックSBC
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

MM-MCF02BK マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配がありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
仕様ケーブル長:約1.5m 重量:58g 寸法(mm)外寸/W60×D60×H14 周波数特性40~16,000Hz インピーダンス1.5KΩ 入力感度-40dB±3dB(odB=1V/Pa1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状3.5mm4極ミニ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

MM-MCF03BK マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
クリップ付きでピンマイクとして使えます。ディスプレイ脇に貼り付けても使えるアタッチメント付属(背面両面テープ付き)です。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
仕様ケーブル長:約2.5m 重量:38g セット内容マイク本体×1、アタッチメント×1 寸法(mm)外寸/W23×D20×H47 形式コンデンサー型 周波数特性40~16,000Hz インピーダンス1.5KΩ 入力感度-40dB±3dB(odB=1V/Pa1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状3.5mm4極ミニ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

CMS-EXW01 無線化キット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ無線化キット
USB接続できる有線接続のWEBカメラをワイヤレス化することが出来るWEBカメラ無線化キット。PCに接続するUSB接続できるWEBカメラであればメーカーを問わず接続できます。5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定して映像や音声の送受信が行えます。最大で25mの離れた距離まで伝送可能です。最大3840x2160(4K)の解像度に対応。1080p(フルHD)や720p(HD)など幅広い解像度に対応しています。画像の遅延や劣化はほとんどなく、有線接続と同等の画質で無線化できます。広い会議室など従来ケーブル長が足りなかったり、ケーブルの処理に困っていた場所での使用に便利です。カメラ以外にもUSB搭載のスピーカーやマイクやスピーカーフォンの接続も可能、3.5mmプラグを持つスピーカーも接続可能です。ベルクロストラップを付属しており、テレビ台の支柱や机のフレームに取り付けることができます。※25mの伝送距離は理論値です。使用環境により大幅に短くなる場合があります。※UVCカメラの規格に対応しているWEBカメラに限ります。※同一空間で1セットのみ使用できます。複数台の使用は電波干渉が発生し、正常に動作しない場合があります。※隣接する部屋同士本製品を使用した場合、電波が干渉する距離範囲内の場合は正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 ※本製品送信機の電源をオンにした後やUSB受信機を接続した後、正常に動作するまでに30秒程度の時間がかかります。システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
セット内容送信機、受信機、ACアダプタ、ベルクロストラップ、取扱説明書 材質ケース部分:ABS 電源DC5V/3A(USBタイプCコネクタ) 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 適合機器接続可能:USB WEBカメラ、USBマイク、USBスピーカー、USBスピーカーフォン、3.5mmプラグを搭載するスピーカー インターフェースUSBUSB AコネクタもしくはUSB タイプCコネクタ 解像度(ビデオ)H.264:2160p/1080p/720p/480p/240p @30FPS、MJPEG:1080p/720p/480p/240p @30FPS、YUV:1080p/720p/480p/240p 電波到達距離(m)最大25(環境により大幅に異なります) ケーブル長(cm)電源ケーブル:150、受信機:15 ビデオフォーマットMJPEG、H.264、YUV 電波周波数5GHz 入力ポートWEBカメラ用 USB×1、USBスピーカー・マイク・スピーカーフォン用USB×1、スピーカー用 3.5mmジャック×1
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

MM-MC32N マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。場所をとらないコンパクトタイプです。滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。ZoomやTeamsに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書 形状スタンド 形式コンデンサー型 ケーブル長(m)1.5 対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。 機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性70~15000Hz 入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性単一指向性 プラグ形状3.5mmステレオミニ インピーダンス(Ω)2.2K マイクミュート×
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

MM-BTMSP3CL マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
送受信機を使うことで最大6つまで増設して使用することができます。※送受信機はMM-BTMSP3に付属しています。ワンボタンで簡単にマイクミュートができます。服の襟などにクリップで留めて使用できます。イヤホンジャックにイヤホンを接続して音声を聞くこともできます。会議などで自分の席を離れても、自分の声を相手に伝えることができ、相手の声を聴くこともできます。単品での使用も可能です。
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル 伝送方法GFSK 対応コーデックSBC マルチポイント非対応 適合規格Bluetooth 5.0 使用周波数(GHz)2.402~2.480 通信距離(m)10 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP 電源リチウムポリマーバッテリー 質量(g)5.0±1.0(バッテリー) バッテリー容量(mAh)260 バッテリー電圧(V)3.7 消費電力量(Wh)0.962 充電時間(時間)3 連続再生時間最大12時間 連続通話時間(時間)最大12 連続待受時間最大160時間 再生周波数帯域(Hz)100~20000 感度-38dB±3dB(マイク) 指向性全(無)指向性 ポートmicroUSB(充電) 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 仕様SCMS-T:非対応
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

MM-BTMSP3RC スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
MM-BTMSP3MC、MM-BTMSP3CLを最大6台まで連結して接続することができます。※Bluetooth接続の場合は最大5台になります。※MM-BTMSP3MC,MM-BTMSP3CL以外のBluetooth機器の接続はできません。※MM-BTMSP3MCとMM-BTMSP3CLの組み合わせ方は自由です。本製品とPCはUSB,Bluetooth,AUXと様々な方法で接続できます。
セット内容製品本体、取扱説明書(保証書)、充電用USBケーブル(1.8m)×1 電源USB給電 適合規格Bluetooth 5.0 接続方式Bluetooth、USB 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなどUSB Aポートを持つWindows PC/Mac ※スピーカーフォンはMM-BTMSP3MCとMM-BTMSP3CLのみ接続可能です。 周波数範囲2.402~2.480GHz 伝送方法GFSK ポート充電ポート:microUSB 通信距離(m)10 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

MM-BTMSP3MC スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
送受信機を使うことで最大6つまでスピーカーフォンを増設して使用することができます。※送受信機はMM-BTMSP3に付属しています。ワンボタンで簡単にマイクミュートができます。スピーカーフォンはスピーカーミュートが可能です。Bluetooth/USB/3.5mmと様々な方法で接続ができます。単品での使用も可能です。
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル(1.8m)×1 伝送方法GFSK 対応コーデックSBC マルチポイント非対応 適合規格Bluetooth 5.0 使用周波数(GHz)2.402~2.480 通信距離(m)10 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP 電源リチウムポリマーバッテリー 質量(g)45 バッテリー容量(mAh)2600 バッテリー電圧(V)3.7 消費電力量(Wh)9.2 充電時間(時間)7 連続再生時間最大18時間 連続通話時間(時間)最大18 連続待受時間最大300時間 再生周波数帯域(Hz)114~120000 指向性全(無)指向性 ポートmicroUSB(充電) 接続方式Bluetooth, USB 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 仕様SCMS-T:非対応
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

MM-BTMSP4 スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
小型なので持ち運びに便利です。集音範囲が約1mで自分の声以外を拾いにくく雑音を低減し、1人用のWEB会議に適しています。※2人以上での使用には適していません。マイクミュートスイッチ付きで簡単にマイクミュートが可能です。底面にスピーカー搭載でスタンドを立てることでより音が聞こえやすくなります。小型なのに長時間の使用が可能です。
セット内容製品本体、取説、USBケーブル 伝送方法GFSK 対応コーデックSBC マルチポイント対応 適合規格Bluetooth 5.0 使用周波数(GHz)2.402~2.480 通信距離(m)10 対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP 電源リチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間)約2 連続再生時間最大約12時間 連続通話時間(時間)最大約20 連続待受時間最大約200時間 再生周波数帯域(Hz)20~20000 感度-36 dB ± 3 dB (0dB=1V/Pa)(マイク) 指向性全(無)指向性 ポートType-C(充電) 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど ドライバーユニット(Φmm)40 仕様SCMS-T:非対応
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

サンワサプライマイクロホン_USB TypeC
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。マイク入力を一時停止できるMUTEボタン付きです。LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様マイク・ミュート機能:○(本体) 形式コンデンサー型 ケーブル長(m)1.6 コネクタ形状USB Type-C 周波数特性70~15,000Hz インピーダンス2.2KΩ 入力感度-35dB±3dB(0dB=1/Pa,1KHz)-55dB±3dB(0dB=1/ubar,1KHz) 指向性単一指向性
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

MM-BTMSP3 スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
送受信機を使うことで最大6つまでスピーカーフォンやクリップ式マイクを増設して使用することができます。6人同時に音声の入出力が可能です。席やデスクが離れている場所で使用するのに便利です。クリップ式マイクは席を立って話をしたりプレゼンをしたりオンライン授業などをする際に最適です。ワンボタンで簡単にマイクミュートができます。スピーカーフォンはスピーカーミュートが可能です。
セット内容製品本体、取扱説明書(保証書)、充電用USBケーブル(1.8m)×3、オーディオケーブル(1.8m)×2、スピーカーフォン×2 伝送方法GFSK 対応コーデックSBC マルチポイント非対応 適合規格Bluetooth 5.0 使用周波数(GHz)2.402~2.480 通信距離(m)10 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP 電源USB給電 ポートmicroUSB(充電) 接続方式Bluetooth, USB, 3.5mm 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 仕様SCMS-T:非対応
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

MM-MCU12BK マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
クリップで胸元に取り付けられるUSBマイクです。ロングケーブル(約2.5m)でパソコンから離れて使用できます。リモート会議(ZOOM・Skype等)やオンライン授業・プレゼンに便利です。手元で操作できる便利なMUTEスイッチ付きです。コネクタ部にはヘッドホンやスピーカーが接続できます。
仕様■形式:コンデンサー型■指向性:無(全)指向性■周波数特性:50Hz~20,000Hz■入力感度:-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)■マイク・ミュート機能:○(手元スイッチ)■ケーブル長 :約2.5m■プラグ形状:USB A■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7■対応OS ChromeOS:ChromeOS■セット内容:マイク本体、スポンジ×1、クリップ×1、取扱説明書(保証書)■形状:ピン■ヘッドホン端子付き:○■モニタリング機能:×■サンプリングレート:48kHz/16bit■ウインドスクリーン(スポンジ):○
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

6~12名の大人数での会議に使用できます。レシーバーに外付けアンテナが付いているので安定した接続が可能です。レシーバーに操作ボタン搭載でペアリングや増設がしやすい。最大3台の増設が可能。(別途MM-WLMSP2の購入が必要です)1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP2の接続が可能です。スピーカーフォン同士の連結とは異なり、音声の遅延や途切れなどが発生しにくくなっています。全指向性の高性能MEMSマイクを6個内蔵。会議に必要な機能を各種搭載。1FullDuplex(双方向通信):発言者と相手が同時に話した時に声が途切れにくくなります。2エコーキャンセリング:発言者のエコーを低減3AIノイズリダクション:周りのノイズを集音してノイズを取り除いて相手に発言者の声を届けます。4ビームフォーミング機能:発言者の集音を強化する機能。10Wの高出力スピーカー搭載で相手の声もしっかり聞き取ることができます。マイクミュート、スピーカーミュートが可能。タッチセンサー式のボタンで操作音が相手に聞こえない。電池残量を表示するLED搭載。有線での使用も可能。
セット内容製品本体、取扱説明書(保証書)、充電用USBケーブル×1、レシーバー×1、ACアダプター×1 質量(kg)約1.05 電源内蔵型リチウムイオンバッテリー 接続方式ワイヤレス(2.4GHz) 感度マイク:-37±1dBFs(94dB SPL@1kHz) 範囲集音:約半径5m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×271×68 対応機種Windows/Mac対応のPCUSB Aポート搭載対応OS:Windows 11・10、macOS 11・12・13・14・15、macOS 10.12~10.15 機能エコーキャンセレーション、AIノイズリダクション、オートゲインコントロール、ビームフォーミング 周波数範囲2.400GHz - 2.4835 GHz 再生周波数帯域(Hz)約155 - 20K 充電時間(時間)約6 連続再生時間最大約13時間 ドライバーユニット(Φmm)45×45×32 通信距離(m)約20 連続待受時間最大約22時間 連続通話時間(時間)最大約13.5
1個
71,980 税込79,178
17日以内出荷