6~12名の大人数での会議に使用できます。レシーバーに外付けアンテナが付いているので安定した接続が可能です。レシーバーに操作ボタン搭載でペアリングや増設がしやすい。最大3台の増設が可能。(別途MM-WLMSP2の購入が必要です)1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP2の接続が可能です。スピーカーフォン同士の連結とは異なり、音声の遅延や途切れなどが発生しにくくなっています。全指向性の高性能MEMSマイクを6個内蔵。会議に必要な機能を各種搭載。1FullDuplex(双方向通信):発言者と相手が同時に話した時に声が途切れにくくなります。2エコーキャンセリング:発言者のエコーを低減3AIノイズリダクション:周りのノイズを集音してノイズを取り除いて相手に発言者の声を届けます。4ビームフォーミング機能:発言者の集音を強化する機能。10Wの高出力スピーカー搭載で相手の声もしっかり聞き取ることができます。マイクミュート、スピーカーミュートが可能。タッチセンサー式のボタンで操作音が相手に聞こえない。電池残量を表示するLED搭載。有線での使用も可能。
セット内容製品本体、取扱説明書(保証書)、充電用USBケーブル×1、レシーバー×1、ACアダプター×1
質量(kg)約1.05
電源内蔵型リチウムイオンバッテリー
接続方式ワイヤレス(2.4GHz)
感度マイク:-37±1dBFs(94dB SPL@1kHz)
範囲集音:約半径5m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×271×68
対応機種Windows/Mac対応のPCUSB Aポート搭載対応OS:Windows 11・10、macOS 11・12・13・14・15、macOS 10.12~10.15
機能エコーキャンセレーション、AIノイズリダクション、オートゲインコントロール、ビームフォーミング
周波数範囲2.400GHz - 2.4835 GHz
再生周波数帯域(Hz)約155 - 20K
充電時間(時間)約6
連続再生時間最大約13時間
ドライバーユニット(Φmm)45×45×32
通信距離(m)約20
連続待受時間最大約22時間
連続通話時間(時間)最大約13.5
1個
¥71,980
税込¥79,178
17日以内出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。