WEB会議用品 :「Eスイッチ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MM-MCU12BK マイクロホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライマイクロホン
クリップで胸元に取り付けられるUSBマイクです。ロングケーブル(約2.5m)でパソコンから離れて使用できます。リモート会議(ZOOM・Skype等)やオンライン授業・プレゼンに便利です。手元で操作できる便利なMUTEスイッチ付きです。コネクタ部にはヘッドホンやスピーカーが接続できます。
仕様■形式:コンデンサー型■指向性:無(全)指向性■周波数特性:50Hz~20,000Hz■入力感度:-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)■マイク・ミュート機能:○(手元スイッチ)■ケーブル長 :約2.5m■プラグ形状:USB A■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7■対応OS ChromeOS:ChromeOS■セット内容:マイク本体、スポンジ×1、クリップ×1、取扱説明書(保証書)■形状:ピン■ヘッドホン端子付き:○■モニタリング機能:×■サンプリングレート:48kHz/16bit■ウインドスクリーン(スポンジ):○
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷