エレクトレットコンデンサーマイクロホンSONY8日以内出荷
Skype(TM)などのボイスチャットを低ノイズ・高感度で楽しめる。クリップ式でも使えるコンパクトなPC用マイク
付属品ホルダークリップ、小型スタンド、延長コード質量(g)約12g(本体・コード含む)、約40g(本体・コード・スタンド含む)感度(正面)-38dB±3.5dB(0dB=1V/Pa)大きさ約8×19(マイク部)(最大径×全長mm)、約50×100(スタンドベース径×高さmm)周波数特性50-15000Hzコネクタ金メッキ3極ミニプラグ/約1.2m連続動作時間プラグインパワー方式(使用電池)指向性全指向性