WEB会議用品 :「撮影用紙」の検索結果
インターフェイスUSB 3.0 Type-C
仕様製品コレクション:インテル(R)RealSense(TM) カメラ、Depth テクノロジー:Stereoscopic、
セット内容カメラ本体、ケーブル、ミニ三脚
質量(g)340
最大解像度1280×720
視野角水平85.2°×垂直58°×斜め94°(±3°)
動作範囲(最小-最大)~.16m-10m
視野H:69.4, V: 42.5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×25×25
撮影距離(m)0.1~10
使用場所屋内/屋外
フレームレート最大90 fps
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
WEB会議用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。