16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合Φ33~Φ40 タイプストレートグリップ
1個
1,398 税込1,538
欠品中

適合Φ22~Φ29 タイプテーパード
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

適合Φ15~Φ25 タイプユニバーサル
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

頑丈で低重心、高安定なブームスタンド、音楽収音用に最適です。
付属品3/8→5/8インチ変換ネジ付属。
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ダイカストベースの高安定設計、高さは220~369mm連続可変です。
付属品3/8→5/8インチ変換ネジ付属。
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

適合グリップ径Φ21のストレートマイク タイプストレート
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

頑丈で低重心、高安定なスタンド。音楽収音用に最適です。
付属品3/8→5/8インチ変換ネジ付属。
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

防振効果の高い特殊ゴム製デスクスタンドです。
質量(g)150
1台
1,998 税込2,198
7日以内出荷

グースネックマイク用マイクスタンド。
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シックでおしゃれなブラックメタリック仕上げ。 堅牢なダイカストメタルグリップを採用したボーカル専用マイク。 テーブルなどに置いたときの転がりをふせぐプロテクトリング付き。 出力プラグはべんりな2ウェイ仕様。
付属品マイクケーブル 型式ダイナミック型 全長(mm)172 質量(g)約258 径(Φmm)(グリップ)22、(ヘッド)54 ケーブル長(m)5.0(Φ5.5mm) 仕上ブラックメタリック 周波数特性80 ~14,000Hz 出力インピーダンス(Ω)500 プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイ コネクタキャノンXLRMタイプ 指向性単一指向性 音圧感度(dB)-55±4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

audio-technicaUSBスピーカーフォン
RoHS
PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能 デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載 自由に動けるハンズフリー通話 音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる 大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載 360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載 複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能 再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮 Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属 本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
付属品USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ 質量(g)約100(コード除く) 使用温度範囲(℃)約5~40 電源USB電源(DC5V) 最大出力(W)2 対応OSWindows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey 周波数(kHz)【対応サンプリング】48 感度-22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×30 マイクロホンバックエレクトレットコンデンサー型 インターフェースUSB2.0準拠 入力端子USB Type-Cジャック 再生周波数帯域(Hz)100~10000 音圧レベル(dB)出力:84±3 スピーカーアンプ内蔵スピーカーシステム スピーカーユニットΦ40mm/フルレンジ 指向性全指向性 スピーカー部インピーダンス(Ω)4 RoHS指令(10物質対応)対応 bit構成最大16bit
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

動画配信やストリーミング、テレワークに最適なハンドヘルド型マイクロホン。 USB接続時は情報量豊かな192kHz/24bitで高音質収音。 周りの不要な音を拾わないダイナミックマイクロホン。 狙った声や音だけを的確に収音できる単一指向性。 遅延のないダイレクトモニタリングが可能なヘッドホン出力端子を搭載。 マイクの底部にΦ3.5mmステレオミニ端子を設けていますので、収音されている音の確認や相手の声のモニタリングが可能。 マイク本体からヘッドホンの音量調整もできます。 ライブステージでも使える強靭なダイキャストボディ。 トークON/OFF用のスライドスイッチを搭載。 ハンドヘルド型で目的に合わせた収音が可能。 手に持ってパフォーマンス、デスクスタンドに設置して配信で使用するなど、用途に合わせて使い分けできます。 また、人の声の帯域の収音を得意としていますのでナレーションやボーカルに最適です。 Windows、Mac OS に対応。 コンテンツ制作環境がすぐに整うマイクホルダーやデスクスタンドを付属。
仕様対応サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz 付属品マイクホルダー(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、デスクスタンド(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、2.0mUSBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、2.0mUSBケーブルUSB Type-A - USB Type-C)、3.0mマイクロホンケーブル(3ピンXLR-Fタイプ - 3ピンXLR-Mタイプ) 型式ダイナミック型 質量(g)約268 外形寸法(mm)Φ51×183 電源USB電源(DC5V) 対応OSWindows 8.1、Windows 10、Mac OS X以降 コネクタ形状USB Type-C/3ピンXLR-Mタイプ 対応機種USB 1.0または2.0、64MB RAM以上 周波数特性50~15000Hz コントロールトークスイッチ(USBケーブル/マイクロホンケーブル接続時)、ヘッドホンボリュームコントロール(USBケーブル接続時のみ) プラグUSB Type-C ビット最大24bit 出力(mW)ヘッドホン:10 at 16Ω 出力端子ヘッドホン:3.5mmステレオミニジャック(USBケーブル接続時のみ) 指向性単一指向性
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

特定方向の収音に優れ、ハウリングが起こりにくい単一指向性を採用。
付属品デスクスタンド、Φ6.3mmモノラル変換アダプター 型式ダイナミック型 質量(g)約150 外形寸法(mm)Φ54.2×207.9 コード長さ(m)3 コネクタ形状3.5mmモノラルミニプラグ 感度-54dB(0dB=1V/Pa,1kHz) 周波数特性80~12000Hz 出力インピーダンス(Ω)500 アズワン品番64-9347-39 指向性単一指向性
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

付属品5.0mケーブル(Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ)、マイクホルダー(ねじ径5/8インチ、ピッチ27山) 型式ダイナミック型 質量(g)約329 外形寸法(mm)Φ53.5×179 コード長さ(m)5 コネクタ形状Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ 感度-52dB(0dB=1V/Pa,1kHz) 周波数特性70~12000Hz 出力インピーダンス(Ω)500 アズワン品番64-9347-40 指向性単一指向性
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

プロ仕様のキャノンタイプコネクター。 コンパクトサイズで持ちやすいメタルダイキャストボディでカラオケに最適。 Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ2ウェイプラグ。 わずか120gの小型軽量ボディ。 信頼性のある金メッキプラグ。
付属品マイクケーブル 型式ダイナミック型 全長(mm)105 質量(g)約120(本体のみ) 径(Φmm)(グリップ)22、(ヘッド)38.5 ケーブル長(m)3.0(Φ5.5mm) 仕上シルバー 周波数特性100~10,000Hz 出力インピーダンス(Ω)600不平衡 プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイ コネクタキャノンXLRMタイプ 指向性単一指向性 音圧感度(dB)-55±4
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

Web会議やボイスチャットに適した小型・高音質USBマイクロホン
仕様●ビット数:16bit/24bit●対応サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz●必要システム仕様USB2.0準拠(mm):Φ3.5(ステレオミニプラグ) 形式バックエレクトレット・コンデンサー型 電源(V)USB電源(DC5 コード長さ(m)1.2 対応OSWindows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey、macOS Ventura 周波数特性40~12000Hz プラグUSB Type-A 指向性単一指向性
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷