3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
audio-technicaUSBスピーカーフォン
エコ商品
PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能 デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載 自由に動けるハンズフリー通話 音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる 大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載 360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載 複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能 再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮 Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属 本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
付属品USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ 質量(g)約100(コード除く) 使用温度範囲(℃)約5~40 電源USB電源(DC5V) 最大出力(W)2 対応OSWindows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey 周波数(kHz)【対応サンプリング】48 感度-22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×30 マイクロホンバックエレクトレットコンデンサー型 インターフェースUSB2.0準拠 入力端子USB Type-Cジャック 再生周波数帯域(Hz)100~10000 音圧レベル(dB)出力:84±3 スピーカーアンプ内蔵スピーカーシステム スピーカーユニットΦ40mm/フルレンジ 指向性全指向性 スピーカー部インピーダンス(Ω)4 RoHS指令(10物質対応)対応 bit構成最大16bit
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ミュートが見えるから、会議がスムーズに。小部屋から大会議室までクリアに話せるスピーカーフォン
付属品2.0m USBケーブル(USB Type-A - USB Type-C)、2.0m USBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、ケース 適合(指向特性)マイクロホン:全指向性 寸法(mm)スピーカーユニット:Φ44/フルレンジ 使用温度範囲(℃)5~40 周波数(Hz)60~7,000 電源(V)USB電源(DC5 最大出力(W)1(USB Type-Aケーブル使用時)、2(USB Type-Cケーブル使用時) 対応OSWindows 10、Windows 11macOS Monterey、macOS Ventura、macOS Sonoma 周波数(kHz)サンプリング:48kHz 感度-26dB(1V/Pa,1kHz) ビット最大16bit 再生周波数帯域(Hz)150~15,000Hz 音圧レベル(dB)出力:82SPL±3 取扱説明書(0.84MB) 入力ポートUSB Type-Cジャック
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

動画配信やストリーミング、テレワークに最適なハンドヘルド型マイクロホン。 USB接続時は情報量豊かな192kHz/24bitで高音質収音。 周りの不要な音を拾わないダイナミックマイクロホン。 狙った声や音だけを的確に収音できる単一指向性。 遅延のないダイレクトモニタリングが可能なヘッドホン出力端子を搭載。 マイクの底部にΦ3.5mmステレオミニ端子を設けていますので、収音されている音の確認や相手の声のモニタリングが可能。 マイク本体からヘッドホンの音量調整もできます。 ライブステージでも使える強靭なダイキャストボディ。 トークON/OFF用のスライドスイッチを搭載。 ハンドヘルド型で目的に合わせた収音が可能。 手に持ってパフォーマンス、デスクスタンドに設置して配信で使用するなど、用途に合わせて使い分けできます。 また、人の声の帯域の収音を得意としていますのでナレーションやボーカルに最適です。 Windows、Mac OS に対応。 コンテンツ制作環境がすぐに整うマイクホルダーやデスクスタンドを付属。
仕様対応サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz 付属品マイクホルダー(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、デスクスタンド(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、2.0mUSBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、2.0mUSBケーブルUSB Type-A - USB Type-C)、3.0mマイクロホンケーブル(3ピンXLR-Fタイプ - 3ピンXLR-Mタイプ) 型式ダイナミック型 質量(g)約268 外形寸法(mm)Φ51×183 電源USB電源(DC5V) 対応OSWindows 8.1、Windows 10、Mac OS X以降 コネクタ形状USB Type-C/3ピンXLR-Mタイプ 対応機種USB 1.0または2.0、64MB RAM以上 周波数特性50~15000Hz コントロールトークスイッチ(USBケーブル/マイクロホンケーブル接続時)、ヘッドホンボリュームコントロール(USBケーブル接続時のみ) プラグUSB Type-C ビット最大24bit 出力(mW)ヘッドホン:10 at 16Ω 出力端子ヘッドホン:3.5mmステレオミニジャック(USBケーブル接続時のみ) 指向性単一指向性
1個
10,980 税込12,078
当日出荷