5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホで使いやすい、丸みのあるカジュアルデザインモデル。働き方や学習方法が多様化し、自宅での家庭用インクジェットプリンターの利用が増加している中、さらに効率よく、低コストで手軽にプリントやコピー、スキャンなどをしたいというニーズが高まっています。 在宅勤務・自宅学習をさらに快適に効率よくアシストする便利な機能を搭載しているほか、さまざまなインテリアになじむデザインに刷新したことにより、高級感や親しみやすさを備えています。 プリンターの液晶画面にダイレクト接続用のQRコードを表示。読み込むだけで、SSIDやパスワードを入力することなく接続設定が完了します。 大きなスマホ画面を操作パネルに代用することでスマートなデザインに。操作に迷ったら、画面に表示されたQRコードをスマホで読み取り、解決法を確認できます。 本製品に対応している新開発のWindows PC用アプリ”Canon Inkjet Smart Connect”は、直感的な操作でプリントやスキャンができるシンプルなUIの採用により、初心者でも簡単にインクジェットプリンターを使いこなすことが可能です。 また、スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」の画面に表示されるガイダンスに沿って操作するだけで、迷うことなく簡単に本体のセットアップを行うことができます。 なくなった色だけの交換ですむ経済的な独立インクタンクなので、各インクをムダなく使えて経済的です。またパソコン画面でインク残量が表示されるので、急なインク切れで困る心配もありません。
使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、スクエア(89mm×89mm)、六切、2L判、L判、KG、カセット:A4、A5、B5、レター、【種類】後トレイ:普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき、郵便往復はがき、封筒、フォトシールセット、貼ってはがせるプリントシール、オリジナルマグネットシート、アイロンプリントシート、カセット:普通紙 商品タイプ複合機 シリーズPIXUS 色数5色(独立インクタンク) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×350×142(カセット収納時 トレイ類/突起部を含まず) 質量(kg)6.3(プリントヘッド、インクボトルを含む) 付属品セットアップ用インクタンク(BCI-301C/301M/301Y/301BK/300PGBK) 、設置・基本操作マニュアル(紙) ノズル数計4096ノズル 最大解像度4800(横)×1200(縦) 自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター) 給紙方式後トレイ/カセット 給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚 液晶モニター1.44型有機EL プリント必要マージン(カット紙)【フチなしプリント時】上下左右:0mm (対応用紙サイズ:A4・レター・はがき・L判・2L判・六切・KG・名刺・スクエア(127mm×127mm)・スクエア(89mm×89mm))【通常時】上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)【自動両面プリント時】上端:5mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm) インク残量検知機能ドットカウント方式 動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(ただし、結露しないこと) 消費電力(W)コピー時(USB接続時):約12、待機時(USB接続時):約0.9 電源(V)AC100~240(50/60Hz) グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号21 155 021 プリントヘッドC/M/顔料BK×各1024ノズル、Y/染料BK×512ノズル 稼動音(dB(A))約44.5 プリント方式インクジェット方式 複写サイズA4/レター 連続印刷可能枚数1~99
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A4毎分38枚の高速コピーに加え、1枚目からスピーディーに出力。 A4毎分38枚の高速出力を実現。独自のオンデマンド定着方式により、ファーストコピーは6.4秒以下と迅速。 1枚目から速いので、急ぎのコピーにもすばやく対応できます。 大量印刷ニーズに応える最大990枚大容量給紙。 オプションのペーパーフィーダー装着により、大量印刷ニーズに応えます。 多彩なスキャナー機能でドキュメントスキャンを快適に。 一度で両面スキャンができる「両面同時スキャン」、PC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite」、文書管理や検索に役立つ高機能PDFを生成できる「サーチャブルPDF」 「高圧縮PDF」などの機能、同梱のユーティリティーソフト「MF Scan Utility」により、効率のよいスキャン、目的に合わせた幅広いデータ活用を実現します。 また、本体ポートにUSBメモリーを接続するだけで、スキャンデータを直接保存できます。 ファイル形式はPDF/JPEG/TIFFから選べて、高圧縮PDFにも対応。 ネットワーク外のパソコンとの情報共有に便利です。 簡単Wi-Fiダイレクト接続。 PCやモバイル端末から直接印刷可能。 Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。 さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。 スマホやタブレットからプリントやスキャンができる、多彩なモバイル連携。 スマートフォンやタブレット端末と連携する、さまざまなアプリやサービスに対応。 モバイル機器から画像データやウェブページを手軽にプリントでき、複合機でスキャンしたデータをモバイル機器に取り込んで活用することが可能です。 大きな画面で見やすく快適操作、5インチカラー液晶タッチパネル。 印刷やFAX、スキャナーなどを5インチの大画面タッチパネルで直感的に操作できます。 チルト式パネルの採用により、設置場所や使う人の目線に合わせてパネルの角度調整が可能となり、より操作性が向上しています。 アプリケーションライブラリー。 使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。 繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷することが可能で、作業精度の向上につながります。 ネットワークのセキュリティーを強化。 ネットワーク上で送受信されるデータを暗号化し、データへの不正アクセスや改ざんなどの脅威から守るプロトコル(IPSec)、暗号化通信プロトコル「TLS1.3」に対応。ネットワークのセキュリティーを強化し、通信パフォーマンスを向上させます。 クラウド活用の価値が高まる中、ネットワークの安全性をより高めることができます。 uniFLOW Onlineに対応。クラウド型デバイス機能拡張プラットフォーム「uniFLOW Online」連携により、認証によるセキュア印刷、集計レポートなどのドキュメント管理機能を強化できます。
仕様【両面印刷】A4/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅 210~216mm×長さ279.4~355.6mm)、【連続コピー枚数】最大999枚、【インターネットFAX対応メールサーバー】Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019/Lotus Domino R7.0/Sendmail 8.14.7/Qpopper 4.1.0、【連続複写速度枚数】38分(モノクロ)(片面)(A4等倍)、【スキャナー読取速度】約1.8枚/秒(モノクロ)(A4)、【ファーストプリント:A4】5.4秒以下、【ウォームアップタイム】14秒以下、【リカバリータイム(スリープからの復帰時間)】4秒以下、【印字領域】上下左右5mm(封筒10mm)、【両面印刷】A4/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅 210~216mm×長さ279.4~355.6mm)、【ファーストコピータイム(原稿台)】6.4秒以下、【ADF原稿セット可能枚数(80g/m2)】最大50枚、【ADF原稿交換速度(コピー時)】約20ページ/分(モノクロ/片面)・約34ページ/分(モノクロ/片面)、【走査線密度】8dot/mm×3.85line/mm(ノーマル)、8dot/mm×7.7line/mm(ファイン)8dot/mm×15.4line/mm(スーパーファイン)、16dot/mm×15.4line/mm(ウルトラファイン)、【ファックス/送信機能】ワンタッチ19件(ベストメンバー)/短縮ダイヤル281県/グループダイヤル最大299件/同報送信最大310件 付属品トナーカートリッジ057、ユーザーソフトウェアDVD-ROM 、電源コード、電話コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、サポートガイド 適合回線:一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(16Hz) 型式送受信兼用機 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)7.9A 規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法、エコマーク シリーズSatera 消費電力(W)最大1200以下/動作時平均約520/最小約0.9 エコマーク認定認定 対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022/Mac OS X(10.11以降)、Windows:8.1/10(TWAIN、WIA2.0)、Mac: OS X 10.11以降(ICA) 本体質量(kg)約16.2(カートリッジを除く) 対応【メールサーバー】Microsoft Exchange Server2010/2013/2016/2019/Lotus Domino R7.0/Sendmail 8.14.7/Qpopper 4.1.0 紙厚(g/m2)カセット・60~120、手差しトレイ・60~163 用紙普通紙/厚紙/再生紙/ラベル紙/郵便(往復)はがき/封筒 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)(USB/ネットワーク/拡張スロット)、【SEND/SEND Lite機能】1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n メモリー1GB、送信30件/受信90件、最大約512枚(送受信の総ページ数) 読取複写機能(原稿サイズ)に準ずる、【A4/モノクロ】約1.8秒/枚、【A4/カラー】約3.8秒/枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約453×464×392 解像度(最大プリント)2400dpi、【複写/コピー時/読み取り(原稿台)】300dpi×600dpi/600dpi×600dpi、【複写/コピー時/出力/】600dpi×600dpi、【スキャナー/原稿台】600dpi×600dpi、【スキャナー/ADF】600dpi×600dpi、【SEND/SEND Lite機能/原稿台】300dpi×600dpi、【SEND/SEND Lite機能/ADF】300dpi×600dpi、【インターネットFAX】204×196dpi 使用温湿度範囲10~30℃/20~80%(相対湿度/結露不可) 印刷速度モノクロ A4:38枚/分、両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚) 31.9ページ/分 電送時間(秒)約2.6(スーパーG3時) 動作モードCARPS2(ページ記述言語) モード【ファクス/通信】スーパーG3/G3、【インターネットFAX/通信】Simpleモード(ITU-T T.37およびW-NET FAX準拠) 対応フォーマットPDF(高圧縮)、PDF(OCR)、PDF(高圧縮/OCR)、PDF、JPEG(シングルページのみ)、TIFF プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 給紙容量標準:カセット250枚/手差しトレイ100枚、オプション給紙:640枚×1段、最大(64g/m2)150枚 排紙容量最大150枚(64g/m2) 連続複写スピード38枚/分(A4等倍/片面)、15.9枚(36ページ)/分(A4等倍/両面) 連続複写枚数最大999部 複写方式間接静電転写方式 複写倍率【等倍】1:1±1.0%、【拡大】400%/200%/141%(A5→A4)/122%(A5→B5)/115%(B5→A4)、【縮小】86%(A4→B5)/81%(B5→A5)/70%(A4→A5)/50%/25%、【ズーム】25~400%(1%刻み) 画像欠け幅(mm)先端左右5.0±3.0(コピー時) 使用可能用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/レター/ユーザー定義サイズ(幅105~216mm×長さ148~355.6mm)、【手差しトレイ】A4/B5/A5/A6/レター/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒/ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm×長さ127~355.6mm) プロトコルSMTP(送信)/POP3(受信) 通信速度スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き) 表示色・階調256、【スキャナー(入力/出力)】モノクロ8bit/8bit・カラー24bit/24bit(RGB各色8bit/8bit) 符号化方式MH、MR、MMR、JBIG グリーン購入法適合 作動音(dB)動作時:53、待機時:無騒音 商品タイプ複合機 対応プロトコルSMB(TCP/IP)、FTP(TCP/IP)、SMTP(送信)、POP3(受信) 読取方式CIS エコマーク認定番号21 155 016
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

TC-21M ラージフォーマットプリンター TC-21M Canon 動画あり
【A1ノビ対応コンパクトデスクトップモデル】。A3図面からA1ポスターまでの大判プリントを最適な省スペース設計と使いやすさで実現。限られたスペースでも無理なく設置でき、大判の図面やポスターなどを身近な環境で印刷できます。また、フルフロントアクセスで印刷に関わる操作をプリンター前面から実行可能です。【微小余白印刷により、左右約0.5mmまで余白を最小化】。ロール紙印刷で上下余白はゼロ、左右余白は約0.5mmを実現。用紙端部検出センサーを搭載し、左右余白を限界まで最小化しました。後工程のカット作業を軽減し、余白の目立たないプリントでインパクトのあるポスター制作が可能です。【新画像設計を採用、普通紙でも高発色なポスターを出力】。新画像設計により、ポスター画質を向上し、色鮮やかな濃い出力を実現。誘目性に優れ、POPやポスターで多く使われる赤やオレンジ色、一般掲示物等で多く使われる青色など、高発色が可能です。【小サイズカット紙からラベル・封筒・薬袋まで対応】。オートシートフィーダー(ASF)により、はがきやラベル、封筒、薬袋、長尺POPなど、多様なサイズの成果物に対応。小サイズ用紙のプリントも行えるなど対応用紙サイズを37種類まで拡充し、一台で各種用途に利用できます。【A4/A3カット紙の連続印刷・ロール紙/カット紙切替印刷】。在宅ワークによるA3図面印刷のニーズに応え、A3カット紙をセットし連続印刷できるASFを標準搭載。普通紙のA3あるいはB4、レジャーサイズのカット紙なら50枚、A4あるいはレターサイズなら100枚を一度に積載可能です。ロール紙とカット紙は同時に装填し、自動で切り替えて印刷できます。【コピー&スキャン機能】。手書き原稿や教材、パンフレットなどを手軽にスキャンして拡大コピーできるA4フラットベッドスキャナーを搭載。ロール紙幅フィットコピーや繰り返しコピー、カット紙の多彩なコピー機能により、PCレスで簡単にPOPやポスター、オリジナルの包装紙などを内製化できます。また、取り込んだ原稿をPCレスでE-mail送信、USBメモリへの保存、ネットワークフォルダに保存可能です。
仕様●スキャナー:フラットベッド型、読取方式:CIS、光学解像度:1200×2400、最大原稿サイズ:A4/LTR●総ノズル数(ノズル):4352 付属品電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(4色 各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー(シャフトレス)左右各1個 電源(V)AC100-240(50-60Hz) 本体質量(kg)約34(ヘッド含む・インクボトル含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)968×533×245(ASF閉・オペパネ閉時)(本体のみ) メモリー1GB 最大解像度2400(横)×1200(縦)dpi 給紙方法手差し(ASF給紙)/ロール紙 印刷方式バブルジェット方式 インク顔料4色(チュービング方式) 使用可能用紙サイズ【ロール紙(微小余白印刷時)】(ISO)A3/A2/A2ノビ/A1、(JIS)B2/B3、(ARCH)18”/24”、(その他)17”、【手差し・カット紙】(ISO)A3/A4/A5/A6/B4、(DIN)C4、(JIS)B4/B5/B6、(ANSI)11×17"/8.5×11"/India/8.5× 14"/Foolscap/Executive、(ARCH)9×12"、(写真)四切 10×12"/四切ワイド 10×15"/六切 8×10"/7×10"/5×7"/4×6" KGサイズ/2L/L、(はがき)はがき/往復はがき、(封筒)#10 Envelope縦/DL Envelope/封筒 長形3号 縦/封筒 長形4号 縦/封筒 洋形4号 縦/封筒 洋形6号 縦、封筒 Envelope C5縦、封筒 Envelope Monarch 縦、(その他)B-Ofi cio/M-Ofi cio ユーザー定義サイズ 幅:89.0mm~297mm/長さ:127mm~1200mm インターフェイスHi-Speed USB、有線LAN IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b /IEEE802.11a/IEEE802.11ac) RoHS指令(10物質対応)対応 色数顔料4色(BK/C/M/Y) グリーン購入法適合 商品タイププリンター
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

TC-21 ラージフォーマットプリンター TC-21 Canon 動画あり
【A1ノビ対応コンパクトデスクトップモデル】。A3図面からA1ポスターまでの大判プリントを最適な省スペース設計と使いやすさで実現。限られたスペースでも無理なく設置でき、大判の図面やポスターなどを身近な環境で印刷できます。また、フルフロントアクセスで印刷に関わる操作をプリンター前面から実行可能です。【微小余白印刷により、左右約0.5mmまで余白を最小化】。ロール紙印刷で上下余白はゼロ、左右余白は約0.5mmを実現。用紙端部検出センサーを搭載し、左右余白を限界まで最小化しました。後工程のカット作業を軽減し、余白の目立たないプリントでインパクトのあるポスター制作が可能です。【新画像設計を採用、普通紙でも高発色なポスターを出力】。新画像設計により、ポスター画質を向上し、色鮮やかな濃い出力を実現。誘目性に優れ、POPやポスターで多く使われる赤やオレンジ色、一般掲示物等で多く使われる青色など、高発色が可能です。【小サイズカット紙からラベル・封筒・薬袋まで対応】。オートシートフィーダー(ASF)により、はがきやラベル、封筒、薬袋、長尺POPなど、多様なサイズの成果物に対応。小サイズ用紙のプリントも行えるなど対応用紙サイズを37種類まで拡充し、一台で各種用途に利用できます。【A4/A3カット紙の連続印刷・ロール紙/カット紙切替印刷】。在宅ワークによるA3図面印刷のニーズに応え、A3カット紙をセットし連続印刷できるASFを標準搭載。普通紙のA3あるいはB4、レジャーサイズのカット紙なら50枚、A4あるいはレターサイズなら100枚を一度に積載可能です。ロール紙とカット紙は同時に装填し、自動で切り替えて印刷できます。
仕様総ノズル数(ノズル):4352 付属品電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(4色 各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー(シャフトレス)左右各1個 電源(V)AC100-240(50-60Hz) 本体質量(kg)約32(ヘッド含む・インクボトル含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)968×533×245(ASF閉・オペパネ閉時)(本体のみ) メモリー1GB 最大解像度2400(横)×1200(縦)dpi プリント方式インクジェット 給紙方法手差し(ASF給紙)/ロール紙 インク顔料4色(チュービング方式) 使用可能用紙サイズ【ロール紙(微小余白印刷時)】(ISO)A3/A2/A2ノビ/A1、(JIS)B2/B3、(ARCH)18”/24”、(その他)17”、【手差し・カット紙】(ISO)A3/A4/A5/A6/B4、(DIN)C4、(JIS)B4/B5/B6、(ANSI)11×17"/8.5×11"/India/8.5× 14"/Foolscap/Executive、(ARCH)9×12"、(写真)四切 10×12"/四切ワイド 10×15"/六切 8×10"/7×10"/5×7"/4×6" KGサイズ/2L/L、(はがき)はがき/往復はがき、(封筒)#10 Envelope縦/DL Envelope/封筒 長形3号 縦/封筒 長形4号 縦/封筒 洋形4号 縦/封筒 洋形6号 縦、封筒 Envelope C5縦、封筒 Envelope Monarch 縦、(その他)B-Ofi cio/M-Ofi cio ユーザー定義サイズ 幅:89.0mm~297mm/長さ:127mm~1200mm インターフェイスHi-Speed USB、有線LAN IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b /IEEE802.11a/IEEE802.11ac) RoHS指令(10物質対応)対応 色数4色 グリーン購入法適合 商品タイププリンタ
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

A4毎分43枚の高速コピーに加え、1枚目からスピーディーに出力 A4毎分43枚の高速出力を実現。 独自のオンデマンド定着方式により、ファーストコピーは6.3秒以下と迅速。 1枚目から速いので、急ぎのコピーにもすばやく対応できます。 最大2660枚大容量給紙。 オプションのペーパーフィーダー装着により、最大4段・2660枚の大量給紙を実現。 最大4段のカセットにA4/B5/A5など異なるサイズの用紙を一度にセットでき、幅広い業種の大量出力ニーズに応えます。 多彩なスキャナー機能でドキュメントスキャンを快適に。 一度で両面スキャンができる「両面同時スキャン」、PC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite」、文書管理や検索に役立つ高機能PDFを生成できる「サーチャブルPDF」 「高圧縮PDF」などの機能、同梱のユーティリティーソフト「MF Scan Utility」により、効率のよいスキャン、目的に合わせた幅広いデータ活用を実現します。 また、本体ポートにUSBメモリーを接続するだけで、スキャンデータを直接保存できます。 ファイル形式はPDF/JPEG/TIFFから選べて、高圧縮PDFにも対応。 ネットワーク外のパソコンとの情報共有に便利です。 簡単Wi-Fiダイレクト接続。 PCやモバイル端末から直接印刷可能。 Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。 さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。 スマホやタブレットを本体にタッチしてプリントできるNFC対応。 近距離無線通信技術「NFC」を搭載。 専用アプリケーションCanon PRINT BusinessをインストールしたAndroid端末をかざすだけで、データや写真などをプリントすることができます。 スマホやタブレットからプリントやスキャンができる、多彩なモバイル連携。 スマートフォンやタブレット端末と連携する、さまざまなアプリやサービスに対応。 モバイル機器から画像データやウェブページを手軽にプリントでき、複合機でスキャンしたデータをモバイル機器に取り込んで活用することが可能です。 大きな画面で見やすく快適操作、5インチカラー液晶タッチパネル。 印刷やFAX、スキャナーなどを5インチの大画面タッチパネルで直感的に操作できます。 チルト式パネルの採用により、設置場所や使う人の目線に合わせてパネルの角度調整が可能となり、より操作性が向上しています。 アプリケーションライブラリー。 使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。 繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷することが可能で、作業精度の向上につながります。 ネットワークのセキュリティーを強化。 ネットワーク上で送受信されるデータを暗号化し、データへの不正アクセスや改ざんなどの脅威から守るプロトコル(IPSec)、暗号化通信プロトコル「TLS1.3」に対応。 ネットワークのセキュリティーを強化し、通信パフォーマンスを向上させます。 クラウド活用の価値が高まる中、ネットワークの安全性をより高めることができます。 uniFLOW Onlineに対応。クラウド型デバイス機能拡張プラットフォーム「uniFLOW Online」連携により、認証によるセキュア印刷、集計レポートなどのドキュメント管理機能を強化できます。
仕様【両面印刷】A4/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅 210~216mm×長さ279.4~355.6mm)、【連続コピー枚数】最大999枚、【インターネットFAX対応メールサーバー】Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019/Lotus Domino R7.0/Sendmail 8.14.7/Qpopper 4.1.0、【スキャナー読取速度】約1.8枚/秒(モノクロ)(A4)、【ファーストプリント:A4】5.7秒以下、【ウォームアップタイム】14秒以下、【リカバリータイム(スリープからの復帰時間)】4秒以下、【印字領域】上下左右5mm(封筒10mm)、【両面印刷】A4/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅 210~216mm×長さ279.4~355.6mm)、【ファーストコピータイム(原稿台)】6.3秒以下、【ADF原稿セット可能枚数(80g/m2)】最大50枚、【ADF原稿交換速度(コピー時)】約20ページ/分(モノクロ/片面)・約34ページ/分(モノクロ/片面)、【走査線密度】8dot/mm×3.85line/mm(ノーマル)、8dot/mm×7.7line/mm(ファイン)8dot/mm×15.4line/mm(スーパーファイン)、16dot/mm×15.4line/mm(ウルトラファイン)、【ファックス/送信機能】ワンタッチ19件(ベストメンバー)/短縮ダイヤル281県/グループダイヤル最大299件/同報送信最大310件 付属品トナーカートリッジ056L、ユーザーソフトウェアDVD-ROM 、電源コード、電話コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、サポートガイド 適合回線:一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(16Hz) 型式送受信兼用機 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)7.9A 規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法、エコマーク シリーズSatera 消費電力(W)最大1300以下/動作時平均約590/最小約0.9 エコマーク認定認定 対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022/Mac OS X(10.11以降)、Windows:8.1/10(TWAIN、WIA2.0)、Mac: OS X 10.11以降(ICA) 本体質量(kg)約19(カートリッジを除く) 対応【メールサーバー】Microsoft Exchange Server2010/2013/2016/2019/Lotus Domino R7.0/Sendmail 8.14.7/Qpopper 4.1.0 紙厚(g/m2)カセット・60~120、手差しトレイ・60~199 用紙普通紙/厚紙/再生紙/ラベル紙/郵便(往復)はがき/封筒 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2412~2472MHz)(USB/ネットワーク/拡張スロット)、【SEND/SEND Lite機能】1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n メモリー1GB、送信30件/受信90件、最大約512枚(送受信の総ページ数) 読取複写機能(原稿サイズ)に準ずる、【A4/モノクロ】約1.8秒/枚、【A4/カラー】約3.8秒/枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約494×464×452 解像度(最大プリント)2400dpi、【読み取り(原稿台)/コピー時】300dpi×600dpi/600dpi×600dpi、【出力/コピー時】600dpi×600dpi、【スキャナー/原稿台】600dpi×600dpi、【スキャナー/ADF】600dpi×600dpi、【SEND/SEND Lite機能/原稿台】300dpi×600dpi、【SEND/SEND Lite機能/ADF】300dpi×600dpi、【インターネットFAX】204×196dpi 使用温湿度範囲10~30℃/20~80%(相対湿度/結露不可) 印刷速度モノクロ A4:43枚/分、両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚) 36ページ/分 電送時間(秒)約2.6(スーパーG3時) 動作モードLIPS LX(ページ記述言語) モード【ファクス/通信】スーパーG3/G3、【インターネットFAX/通信】Simpleモード(ITU-T T.37およびW-NET FAX準拠) 対応フォーマットPDF(高圧縮)、PDF(OCR)、PDF(高圧縮/OCR)、PDF、JPEG(シングルページのみ)、TIFF プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 給紙容量標準:カセット640枚/手差しトレイ100枚、オプション給紙:640枚×3段、最大2660枚(64g/m2) 排紙容量最大250枚(64g/m2) 連続複写スピード43枚/分(A4等倍/片面)、18枚(36ページ)/分(A4等倍/両面) 連続複写枚数最大999部 複写方式間接静電転写方式 複写倍率【等倍】1:1±1.0%、【拡大】400%/200%/141%(A5→A4)/122%(A5→B5)/115%(B5→A4)、【縮小】86%(A4→B5)/81%(B5→A5)/70%(A4→A5)/50%/25%、【ズーム】25~400%(1%刻み) 画像欠け幅(mm)先端左右5.0±3.0(コピー時) 使用可能用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/レター/ユーザー定義サイズ(幅105~216mm×長さ148~355.6mm)、【手差しトレイ】A4/B5/A5/A6/レター/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒/ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm×長さ127~355.6mm)、【複写/原稿台】A4/B5/A5/A6/レター(最大215.9×355.6mm)、【複写/ADF(自動原稿送り装置)】A4/B5/A5/A6/レター/リーガル(最大215.9×355.6mm、最小105×128mm)、【SEND/SEND Lite】A4、A5、B5、A6、【ファックス/最大送信】A4、【ファックス/受信】A4/B5/A5/A6/レター/リーガル、【インターネットFAX】A4、B5、A5、A6 プロトコルSMTP(送信)/POP3(受信) 通信速度スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き) 表示色・階調256、【スキャナー(入力/出力)】モノクロ8bit/8bit・カラー24bit/24bit(RGB各色8bit/8bit) 符号化方式MH、MR、MMR、JBIG グリーン購入法適合 作動音(dB)動作時:54、待機時:24 商品タイプ複合機 対応プロトコルSMB(TCP/IP)、FTP(TCP/IP)、SMTP(送信)、POP3(受信) 読取方式CIS エコマーク認定番号21 155 017
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります