絞り込み
ブランド
  • SUNLU
  • Flash Forge(278)
  • SK本舗(114)
  • Canon(104)
  • Raise3D(92)
  • EPSON(70)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(68)
  • 富士フイルム(62)
  • ウェルコムデザイン(59)
  • Cricut(57)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(48)
  • Polymaker(47)
  • brother(ブラザー)(46)
  • Formlabs(41)
  • RICOH(リコー)(40)
  • Tiertime(34)
  • 沖データ(OKI)(27)
  • MUTOH(25)
  • Phrozen(23)
  • NEC(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィラメントコネクタ 【FDM式3Dプリンター用】 SUNLU

    フィラメントコネクタ 【FDM式3Dプリンター用】

    SUNLU
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    融着接続機、1.75mm PLA、ABS、PETG、PCL、PA、PC フィラメントを溶接可能。ー約 3 分で 185℃ まで急速に加熱、時間を節約します。±3℃ 以内の温度精度により、信頼性が高く一貫した動作が保証され、。 安定して効率的に接続します。ー最大 240℃ をサポートし、PLA、ABS、PETG (直径 1.75mm)などのさまざまな 3D プリント材料と互換性があります。使用する材料に関係なく、。 優れた定着性能を実現します。ー高度な温度制御と高品質の断熱材により、溶融中の外部温度が 50 ~ 100 ℃ に保たれ、安全で安心してご使用できます。
  • SUNLU FilaDryer S2 フィラメント乾燥機 SUNLU

    SUNLU FilaDryer S2 フィラメント乾燥機

    SUNLU
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    防湿と造形品質を向上させる高性能フィラメントドライヤー
  • SUNLU FilaDryer S4 フィラメント乾燥/保管ボックス SUNLU

    SUNLU FilaDryer S4 フィラメント乾燥/保管ボックス

    SUNLU
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
  • SUNLU-FC01用テフロンチューブ(200個入り) SUNLU

    SUNLU-FC01用テフロンチューブ(200個入り)

    SUNLU
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(200個)
    6日以内出荷
    SUNLU フィラメントコネクタFC01用テフロンチューブ消耗品(200個入り)。1.75ΦのFDM式3Dプリンター用フィラメントの接続用。約25mm長さで、200個在中(長尺チューブから切断すると、約5m分に相当)
  • SUNLU FilaDryer S4 Pro フィラメント乾燥/保管ボックス SUNLU

    SUNLU FilaDryer S4 Pro フィラメント乾燥/保管ボックス

    SUNLU
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    6日以内出荷
    SUNLU Fila Dryer S4 Proは、4巻同時にフィラメントを保管/乾燥可能でるフィラメントドライヤーです。強力ヒーターと3つのファンを搭載。より短時間で70℃まで加熱が可能。 。内部サイズ450*210*211mm、1kg×4巻を同時に乾燥できます。
  • SUNLU E2 Dryer フィラメント乾燥機 ブラック SUNLU

    SUNLU E2 Dryer フィラメント乾燥機 ブラック

    SUNLU
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    6日以内出荷
    Fila Dryer E2は最大110℃まで対応したアニールもできる乾燥機です。 。3kgスプールが収納可能なほか、1kgスプールを2巻収納可能です。

『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります

プリンター/スキャナ