プリンター/スキャナ :「スマホ画面拡大」の検索結果
カラーレーザーA4複合機 ECOSYS M5526cdw。良いものをもっとそばに、ずっと隣に。複合機はオフィスのドキュメントを支える大切なパートナー。だからこそ愛着をもって、ずっとそばで使ってほしい。そんな願いから京セラは置く場所を選ばない今までで一番小さなカラー複合機を作りました。四半世紀磨き続けた長寿命設計技術に、ものづくりの核となるECOSYSコンセプトの考え方。小さなボディでどこにでもおけるコンパクトな複合機はずっとあなたの隣で働き続けます。良いものを長く使う、それこそが京セラクオリティです。。カラー11.35円/ページ、モノクロ1.75円/ページの低ランニングコストを実現!※トナー価格より算出。JIS X 6932標準原稿換算。 長寿命ドラムによりトナーの補給だけで10万枚を走り切る、ロングラン性能も達成しています。両面印刷機能を標準装備。ペーパーレスが実現するネットワークFAX。受信ファクスを両面印刷で出力可能。スキャンやコピー時の光源に白色LEDを採用。従来に比べて大幅に省電力化。見やすい4.3インチ大型カラータッチパネルを採用。スキャンファイルを、USBスロットに挿したUSBメモリーに保存可能。USBメモリーからダイレクトにプリント。スキャンファイル形式はPDF、高圧縮PDF、XPS、TIFF、JPEGが選択可能。無線LANを標準搭載した事で、場所の制限を受けない設置が可能です。新製法カプセルトナー採用で画質を向上しました。1,200dpi×1,200dpiの出力にも対応。そばで使える静音設計。スマートフォンから直接プリント・スキャン『KYOCERA Mobile Print』。Command Center RX PCのWEBブラウザーから、プリンターの設定画面にアクセスできます。
質量(kg)26(トナーコンテナ含まず)
対応OSWindows 8/8.1/10、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、Mac OS X(10.9~)
型番1102R79JP0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×429×495
通信方式【FAX】Super G3 33.6 kpbs
インターフェース1000Base-T/100Base-TX/10Base-T×1、Hi-Speed USB2.0×1、USB HOST USB2.0×1、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)
解像度【出力】9,600dpi相当×600dpi、1,200dpi相当×1,200dpi相当(1,200dpi時、搬送速度は半速)、【コピー】読み取り:600dpi×600dpi、600dpi×300dpi(両面同時読込時600×600dpi非対応)、書き込み:600dpi×600dpi、9600dpi相当×600dpi、【スキャン光学】最大600dpi
寿命10万ページ
ウォームアップ時間29秒以下(23℃/60% RH環境下において)
保証期間納入後6ヵ月(消耗品は除く)
印刷両面印刷:標準装備
印刷速度(A4)カラー/白黒とも、片面26枚/分、両面13ページ/分
プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式 4連タンデム中間転写方式
ファーストプリント時間(秒)カラー:10.5以下 白黒:9.5以下
用紙サイズ【カセット】A4タテ、A5、B5タテ、Letter、Legal(最大Folio(Legal)~A6タテ)、手差し:70mm×148mm~216mm×356mm、【自動両面原稿送り装置 原稿サイズ】A4タテ、A5タテ、B5タテ、A6タテ、Letter、Legal
給紙容量(80g/m2相当)カセット:250枚、手差し:50枚
用紙厚(g/m2)カセット:60~163、手差し:60~220 、209.5(官製ハガキ)
排紙容量(80g/m2相当)150枚
印刷コストカラー:11.35円/ページ、白黒:1.75円/ページ (※トナー価格より算出。JIS X 6932(ISO/IEC 19798)標準原稿換算)
連続複写スピード26ページ/分(A4)
適合トナーTK-5241シリーズ
商品タイプ複合機
1台
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
モノクロA4レーザー複合機 ECOSYS m2640idw。エコロジー、エコノミーでコンパクトなモノクロA4複合機。受付や窓口カウンターの上など傍におけるサイズ。クラストップ※の低ランニングコストや、各種エミュレーションの標準対応等の従来の特長に加え、ファーストプリントタイム、スリープ時の消費電力量を改善。また、ネットワークケーブルの配線が不要なWi-Fi Directを標準搭載。毎日使うものだからこそ、快適に、長く使い続けていただける妥協のないモノづくり。良いものを長く使う、それこそが京セラクオリティです。。1枚約1.2円の低ランニングコスト。※トナー価格より算出。JIS X 6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算。スリープ時の消費電力量の改善。スリープ時の消費電力量が従来機に比べ、約70%改善し、賢い電力の使い方に貢献します。長寿命と高画質を実現するPSLPドラム。部品交換の頻度を最小限に抑えることで省コスト化を可能にしました。スキャンファイルを、USBスロットに挿したUSBメモリーに保存可能。USBメモリーからダイレクトにプリント。スキャンファイル形式はPDF、高圧縮PDF、XPS、TIFF、JPEGが選択可能。手書きのA6サイズの入出金伝票や納品書、合計請求書を自動両面原稿送り装置からスキャンできます。ファーストプリントタイム 6.4秒以下。さまざまなシステム環境に対応する多彩なエミュレーション。Windows環境はもちろん基幹系出力機器としての用途にも適応。スマホから直接印刷。「KYOCERA Mobile Print」「 KYOCERA My Panel」のほか、Air Print、Mopria Print Service等のアプリケーションに対応。PCのWEBブラウザーから、プリンターの設定画面にアクセスできます。進化した静音性。動作時:52dB(A) スリープ時:29dB(A)。Wi-Fi Directを含む複数のインターフェイスに同時接続が可能
質量(kg)19.4(同梱トナーコンテナを含む)
対応OSWindows 8/8.1/10、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、Mac OS X(10.9~)
型番1102S59JP0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×412×437
通信方式【FAX】Super G3 33.6 kpbs
インターフェースUSB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェイス×1、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)
解像度【出力】Fine1,200(1,200dpi相当×1,200dpi相当)、Fast1,200(1,800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi、【コピー】読み取り:600dpi×600dpi、書き込み:600dpi×600dpi、【スキャン光学】最大600dpi
寿命20万ページ
ウォームアップ時間20秒以下(23℃/60% RH環境下において)
保証期間納入後6ヵ月(消耗品は除く)
印刷両面印刷:標準装備
印刷速度(A4)片面40枚/分、両面20ページ/分
プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式
ファーストプリント時間(秒)6.4以下
用紙サイズ【カセット】A4(タテ)、B5(タテ)、A5(タテ)、A6(タテ) 215.9×356mm~105×148mm、手差し:215.9×356mm~70×148mm、【自動両面原稿送り装置 原稿サイズ】最大:Folio/Legal(216x356mm)、最小:A6/Statement(105x148mm)
給紙容量(80g/m2相当)カセット:250枚、手差し:100枚
用紙厚(g/m2)カセット:60~163、手差し:60~220、官製ハガキ(209)
排紙容量フェイスダウン:150枚
印刷コスト1.2円/ページ(※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算)
連続複写スピード白黒:40枚/分(A4タテ)
メモリーカードSDカード:1スロット
プリント【エミュレート】PCL6、KPDL3、NEC PC-PR201/65A、IBM5577、EPSON VP-1000、KPDL3、XPS
適合トナーTK-1171
商品タイプ複合機
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります
- コピー用紙/ラベルシール
- トナー/インク
- プリンター/スキャナ
プリンター/スキャナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。