1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用途に求められる生産性、耐久性を低コストで実現するA4複合機。多彩な機能をワイドタッチパネルで簡単に操作でき、A3機と同等の高機能がもっと身近に。コンパクトなデスクトップ複合機だからこそ、様々なシーンで活躍します。コピー/プリント/スキャン/ファクス/有線/タッチパネル/両面印刷対応。耐久性にすぐれた独自開発のPSLPドラムを搭載し、本体寿命60万ページを実現しました。また、20万ページまでは部品交換の必要がなく、毎月3,000ページ程度の印刷量であれば、約5年間トナー補給のみで快適に稼働します。連続印刷速度は1分間あたり35枚(A4用紙、片面連続印刷時(カラー・モノクロとも))とスピーディーで、オフィスで稼働中のA3複合機のサブ機としても十分ご利用いただけます。店舗や受付、執務室などの小型空間にも置きやすい、幅394mm×奥行531.5mm(本体設置面)のコンパクト設計。また、デスクサイドに設置しても駆動音が気にならない、静音モードにも対応しています。
仕様【エミュレートプリント】PCL6 (PCL XL / PCL 5c)、KPDL3(PostScript3互換、AESサポート)、PDF(要:KPDL3 設定)、XPS、Open XPS【ページ記述言語】プリスクライブ【プリント速度(A4/片面印刷時)】カラー/白黒 35ページ/分 質量(kg)38(トナーコンテナ含まず) エコマーク認定認定 対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~) メーカー京セラ/KYOCERA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×576.5×571.5(突起含まず) 最大解像度(出力)9600dpi相当×600dpi 寿命(目安)60万ページまたは5年のいずれか早い方 印刷(標準装備)両面印刷 プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式 用紙サイズカセット:105mm×140mm~216mm×356mm・A4タテ・A5・B5タテ・Letter・Legal(最大Folio(Legal)~A6タテ)手差し:70mm×140mm~216mm×356mm長尺は・縦1220mm横216mmまで 給紙容量カセット:250枚(75g/m2) 300枚(64g/m2)、手差し:100枚(75g/m2) 110枚(64g/m2) インターフェイス1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1、USB2.0(Hi-Speed USB)×1、USB HOST USB2.0(Hi-Speed USB)×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合トナーTK-5381シリーズ 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号23155015
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング