絞り込み
ブランド
  • エヌシーアイ販売
  • Flash Forge(278)
  • SK本舗(115)
  • Canon(104)
  • Raise3D(92)
  • EPSON(70)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(68)
  • 富士フイルム(62)
  • ウェルコムデザイン(59)
  • Cricut(57)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(48)
  • Polymaker(47)
  • brother(ブラザー)(46)
  • Formlabs(41)
  • RICOH(リコー)(40)
  • Tiertime(34)
  • 沖データ(OKI)(27)
  • MUTOH(25)
  • Phrozen(23)
  • NEC(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • myDOタックシート エヌシーアイ販売

    myDOタックシート

    エヌシーアイ販売(6件のレビュー)
    1,060税込1,166
    1パック(3枚)
    当日出荷
    myDOタックシートはシート表面に特殊な加工を施すことで、ABS、PC(ポリカーボネート)、TPE(ポリエステル系ソフトタイプフィラメント)等の熱収縮を伴う造形材料の初期層(ファーストレイヤー)を3Dプリンタのベッドテーブルしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な高性能な日本製のシートです。 熱収縮を伴う造形材料でも、造形物の反りを防ぐことで、レイヤー剥離問題を大幅に軽減。 耐久性があり、長時間(複数回)使用できます。 造形時に作成する台座部分(ラフトやブリム)を最小限にすることができます。 加温式のベッドテーブルに対応し、様々な造形材料に対応可能。 ベッドテーブルのサイズに合わせて自由にカットできます。
    用途熱融解型(FDM)3Dプリンターベッドテーブル用造形材料安定シートRoHS指令(10物質対応)対応
  • PPフィラメント用myDOタックシート エヌシーアイ販売

    PPフィラメント用myDOタックシート

    エヌシーアイ販売
    1,498税込1,648
    1パック(10シート)
    当日出荷
    PP用myDOタックシートは、PPフィラメントの熱収縮による造形物初期層(ファースト・レイヤー)の反りを防ぎ、3Dプリンターのベッドテーブルにしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な、長時間・複数回使用できる日本製のシートです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FDM 3Dプリンター用グラスウール配合PPフィラメント エヌシーアイ販売

    FDM 3Dプリンター用グラスウール配合PPフィラメント

    エヌシーアイ販売
    8,800税込9,680
    1巻(500g)
    当日出荷
    PP(ポリプロピレン樹脂)にグラスウールを練り込み、収縮低減と高強度を実現した国際特許取得済みの世界初のアップサイクル・ガラス繊維強化フィラメントです。 これまでのPPフィラメントは収縮率がとても高く、造形時の積層が難しいという問題がありましたが、このPPGWフィラメントは熱融解時の積層密着性を向上させることで得た、高い寸法安定性や優れた表面平滑性により大型造形物の造形が可能です。
    材質ポロプロピレン、グラスウールナチュラル質量(g)500温度(℃)ヘッド:230(可能範囲:200 ~ 270)、テーブル:常温(加温機能は使用しません)ノズル径直径0.5mm以上RoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
  • FDM 3Dプリンター用SMPフィラメント エヌシーアイ販売

    FDM 3Dプリンター用SMPフィラメント

    エヌシーアイ販売
    7,798税込8,578
    1巻(300g)
    当日出荷
    宇宙産業や最先端医療業界などで注目を集めている、形状記憶ポリマー(SMP = Shape Memory Polymer)をフィラメント化しました。造形後に約55℃程に加温すると柔らかくなり、造形物の形状をカスタマイズすることができます。例えば、ギブスのような患部の形状や、必要な形が一人ひとり異なる固定具も、シート状のSMPを温め巻き付けることで、一人ひとりに合った形状へ簡単に調整することができます。
    材質熱可塑性ポリウレタン(TPU)ナチュラル質量(g)300温度(℃)ヘッド:195~210、テーブル:常温(造形物の変形が発生しますので、55℃以上にならないように注意してください)RoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
  • 酢酸セルロース樹脂フィラメント エヌシーアイ販売

    酢酸セルロース樹脂フィラメント

    エヌシーアイ販売
    4,898税込5,388
    1巻(500g)
    翌々日出荷
    このフィラメントは、透明性が高く、ABS樹脂に相当するバランスのとれた機械特性を有しています。 PLAと比較して高い耐衝撃性や耐熱性を示します。また、造形物の反りはABSよりも軽微となります。 酢酸セルロース樹脂は、環境に配慮したプラスチックです。 原料となる酢酸セルロースは、海洋中・堆肥中で分解することが知られています。
    用途熱融解型(FDM)3Dプリンター用フィラメントナチュラル使用推奨温度範囲(℃)[3Dプリンター]ノズル:230~250/テーブル:80~110RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)[3Dプリンター]推奨造型:30~60
  • FDM 3Dプリンター用フィラメント FABRIAL-R ナチュラル エヌシーアイ販売

    FDM 3Dプリンター用フィラメント FABRIAL-R ナチュラル

    エヌシーアイ販売
    10,980税込12,078
    1巻(500g)
    当日出荷
    FABRIAL-Rフィラメントは柔らかくしなやかで、肌触りの良さを持ったフィラメントです。皮膚刺激性テスト (ISO10993-10準拠)、細胞毒性テスト (ISO10993-5準拠)をクリアした、医療分野を含めた様々な産業で利用実績のある人体への安全性を確認した樹脂を、さらに臭気や熱収縮の軽減等の面で造形材料として使用しやすいよう改良を加え、3Dプリンター用のフィラメントにしたものです。
    材質熱可塑性エラストマー(TPE)ナチュラル直径(Φmm)1.75±0.05質量(g)500長さ(m)230温度(℃)3Dプリンター/推奨ヘッド:140~160、推奨テーブル:80~100RoHS指令(10物質対応)対応

印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります

プリンター/スキャナ