絞り込み
ブランド
- Flash Forge(278)
- SK本舗(114)
- Canon(104)
- Raise3D(92)
- EPSON(70)
- グラフテック(GRAPHTEC)(68)
- 富士フイルム(62)
- ウェルコムデザイン(59)
- Cricut(57)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(47)
- Polymaker(47)
- brother(ブラザー)(46)
- Formlabs(41)
- RICOH(リコー)(40)
- Tiertime(34)
- 沖データ(OKI)(27)
- MUTOH(25)
- Phrozen(23)
- XYZプリンティング(22)
- ブランドをもっと見る
12ページ目: プリンター/スキャナ

FLASHFORGE フィラメント PETG(高速対応) 1000g クリアグリーン
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど色クリアグリーン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
インクジェット複合機
PRIVIO(プリビオ)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷全色顔料インク搭載で、文字も画像もきれいに印刷。 文書印刷を極めたファクス機能付き大容量インクモデル。付属品スターターインクカートリッジ、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物仕様【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)【印刷可能ページ数】ブラック(通常)約1000ページ、カラー(通常)約1000ページ質量(kg)約8.9電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)スリープモード時:約0.9、待機時(電源OFF時):約0.1、コピー時:約21エコマーク認定認定枚数用紙トレイ/排紙トレイ枚数:最大150枚/最大100枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)記録方式カラーインクジェット機能(基本機能)プリント:〇、コピー:〇、スキャン:〇、ファクス:〇、コードレス電話機:-、(インターフェース)ネットワーク:無線LAN、USB接続:〇、スマホ・タブレット接続:〇、Wi-Fi Direct(a):〇、(操作・便利機能)タッチパネル液晶:2.7型、前面給紙トレイ:〇(普通紙:最大150枚)、手差しトレイ:〇 (1枚)、ADF(自動原稿送り装置):-、自動両面印刷:〇、ダイレクトプリント(USBフラッシュメモリー):〇、(WPS)有り、AirPrint/Mopria対応、(静音モード)有り電源自動OFF無しインターフェースHi-Speed USB2.0、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz・5GHz))メモリー容量256MB解像度最大1200×4800dpi動作環境温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)用紙サイズL判~A4インクLC516・LC516XL シリーズ運転音(dB)(A)約53サイズ(mm)W435×D343×H180使用可能用紙サイズL判~A4:(A4, レター, リーガル, B5(JIS), B6(JIS), A5, A6, ポストカード, インデックスカード, L判, 2L判, ハガキ, 往復ハガキ, Com-10, DL封筒、長形3号封筒, 長形4号封筒, 洋形2号封筒, 洋形4号封筒)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合対応インクインク構成:4色独立、ブラック:顔料 / カラー:顔料液滴量(最小インク)2plWi-FiWi-Fi CERTIFIED, WPA3-Enterprise/Personal、Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct無線LANセキュリティ:WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA3-SAE (AES)エコマーク認定番号25 155 022
インクジェット複合機
PRIVIO(プリビオ)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷プリント、スキャン、コピー、ファクス、電話がこれ1台。1台5役の多機能がうれしい電話・ファクス付きモデル。子機2台付付属品CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電源コード、子機、子機充電器、子機用バッテリー/子機用バッテリーカバー、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物仕様【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)【印刷可能ページ数】ブラック(通常)約350ページ、カラー(通常)約350ページ質量(kg)約7.6電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)スリープモード時:約1.4、待機時(電源OFF時):約0.15、コピー時:約21エコマーク認定認定枚数用紙トレイ/排紙トレイ枚数:最大150枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)記録方式カラーインクジェット機能(基本機能)プリント:〇、コピー:〇、スキャン:〇、ファクス:〇、コードレス電話機:〇、(インターフェース)ネットワーク:無線LAN、USB接続:〇、スマホ・タブレット接続:〇、Wi-Fi Direct(a):〇、(操作・便利機能)タッチパネル液晶:2.7型、前面給紙トレイ:〇(普通紙:最大150枚)、手差しトレイ:〇 (2枚)、ADF(自動原稿送り装置):〇、自動両面印刷:〇、ダイレクトプリント(USBフラッシュメモリー):〇、(WPS)有り、AirPrint/Mopria対応、(静音モード)有り電源自動OFF無しインターフェースHi-Speed USB2.0、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz・5GHz))メモリー容量256MB解像度最大1200×6000dpi動作環境温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)用紙サイズL判~A4インクLC511 シリーズ運転音(dB)(A)約53サイズ(mm)W390×D343×H182.5使用可能用紙サイズL判~A4:(A4, レター, リーガル, B5(JIS), B6(JIS), A5, A6, ポストカード, インデックスカード, L判, 2L判, ハガキ, 往復ハガキ, Com-10, DL封筒、長形3号封筒, 長形4号封筒, 洋形2号封筒, 洋形4号封筒)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合対応インクインク構成:4色独立、ブラック:顔料 / カラー:染料液滴量(最小インク)2plWi-FiWi-Fi CERTIFIED, WPA3-Enterprise/Personal、Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct無線LANセキュリティ:WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA3-SAE (AES)エコマーク認定番号25 155 023
FLASHFORGE フィラメント ABS Pro 1000 オレンジ
Flash Forge¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷ABS樹脂は粘着性があり、強度があるのが特徴です。日用品や雑貨などの造形に適しており、パーソナル3Dプリンターの多くはABS樹脂を採用しています。配合が変わり、通常のABSより引張強度が高くなり、高い衝撃圧力と高温に耐えるため、 機能性オブジェクトの印刷に適しています。色オレンジ質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】220~240設定温度(℃)【プラットフォーム】80-110作動速度範囲(mm/s)【プリント】60~90積層(mm)0.1~0.2
FLASHFORGE フィラメント ABS Pro 1000 グレー
Flash Forge¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷ABS樹脂は粘着性があり、強度があるのが特徴です。日用品や雑貨などの造形に適しており、パーソナル3Dプリンターの多くはABS樹脂を採用しています。配合が変わり、通常のABSより引張強度が高くなり、高い衝撃圧力と高温に耐えるため、 機能性オブジェクトの印刷に適しています。色グレー質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】220~240設定温度(℃)【プラットフォーム】80-110作動速度範囲(mm/s)【プリント】60~90積層(mm)0.1~0.2
3Dスキャナー Moose Lite
3DMakerPro¥72,980税込¥80,2781個当日出荷AIビジュアルトラッキング。正確な精度。手ブレ防止モジュール。マーカーフリー。高機能なソフトウェア仕様カラーテクスチャ:非対応対象パソコン[必要最低限]Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU (2GB VRAM)[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVDIA 3060 GPU(4GB VRAM搭載)寸法(mm)スキャン可能対象物:15 - 1500範囲(mm)シングルキャプチャー:200 × 100方式AIビジュアルトラッキング本体寸法(mm)115×70×35本体質量(g)250精度(mm)0.05メーカー3DMakerpro光源NIR作動距離(mm)スキャン:150~400インターフェースUSB2.0解像度0.10mm保証期間1年OS[スマートフォン]Android10.0以降、iOS15.0以降(別途スマートグリップが必要です)/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13/14出力形式OBJ / STL / PLY / ASCフレームレート最大10fps
3Dプリンター H2D Combo
Bambu Lab¥389,800税込¥428,7801個7日以内出荷デュアルノズルでマルチマテリアル対応。10W/40W レーザー&カッティングモジュール選択可能。350×320×325mmの大容量造形体積。5μm精度の光学モーションキャリブレーション。クローズドループサーボ式エクストルーダー。350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱。対応電圧範囲:100-120V質量(kg)31本体寸法(mm)492×514×626対応PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GFディスプレイマルチマテリアル対応
インクジェットハンディプリンタ BENTSAI BT-HH6210B (印字幅最大25.4mm)
BENTSAI¥149,800税込¥164,7801個当日出荷・ハンディプリンタ国内販売台数第1位! ユニオンケミカー株式会社はインクメーカーでもあり、BENTSAIハンディプリンタの国内総代理店です。ユニオンケミカーが自信を持ってお届けするハンディプリンタで、印字を手軽にしませんか?・25.4mm幅対応プリンター。大きな文字や複数行印字に最適です。・PC不要!持ち運びできるから、1台あればあちこちで印字できます。・安くて操作も簡単だから、多品種小ロットの印字が手軽になります。・インクは速乾性だから、段ボールだけでなく、プラスチック、金属、ガラス、ゴムにも印字できます。・日付・製造ロット・名入れだけでなく、QRコードを活用して追跡管理や自動化を促進できます。・激安な類似品には要注意!安心できるモノタロウでぜひご購入ください。用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。付属品インクカートリッジ、充電用ケーブル(USB Type A - Type C)、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー、タッチペン仕様【ヘッド】サーマルインクジェットカートリッジその他【印字飛距離】2~5mm(3mm以下推奨)色黒本体質量(g)420印字方式テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等解像度【印字】最大300dpiOSLinux言語表示日本語、英語、中国語連続動作時間16時間RoHS指令(10物質対応)対応印字幅(mm)最大25.4
原型師スカルプトレジン 1000g / スカルプトベージュ
SK本舗(1件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081個9日以内出荷『原型師用スカルプトレジン』。フィギュア・ドールなどの原型制作や販売品製作の為に、最適に調整された原型師用スカルプトレジンです。色味は造形の見やすいベージュ色で、エッジの効いたシャープな造形に最適です。また、印刷ダレも少なくサポートが外しやすいです。滑らかな造形も可能で耐摩耗性があります。変形や割れにも強いRESIONEと共同開発レジンです。色スカルプトベージュ質量(g)1000
SKフィラメントPLA光沢 1000g『黒色』
SK本舗¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。美光沢。艶のある美しい光沢は高級感があり作品の魅力を引き立てます。高靭性・高硬度。一般的な造形物のみならず、ある程度の硬度が要求される機械部品にもご利用いただけます。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1色黒色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
SKフィラメントPLA マット1000g『緑色』
SK本舗¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。 。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1色緑色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
SKフィラメントPLA マット1000g『月白色』
SK本舗¥3,500税込¥3,8501個当日出荷高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。 。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1色月白色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
SKフィラメントPLA マット1000g『撫子色』
SK本舗¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。 。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1色撫子色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
SK 高靭性水洗いレジン500g『透明色』
SK本舗¥4,298税込¥4,7281個9日以内出荷SK本舗が自信をもって提供する高靭性水洗いレジン!。8Kレジンと同等以上の精度を有し、ベストセラー商品です。高い靭性を持った水洗いレジンです。色透明色質量(g)500タイプクリアタイプ硬さ【造形物表面】82D温度(℃)【ガラス転移】93波長(nm)405引張強度(MPa)58密度(g/cm3)1.10(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])150-250係数【破断伸び】0.17熱変形温度(℃)55収縮率0.065曲げ強度(MPa)84硬度(ショア D)82D引張応力(MPa)2920
SK 水洗いレジン500g 『透明色』
SK本舗¥3,098税込¥3,4081個9日以内出荷SK本舗が開発した水洗いできるオリジナルレジン。『SK水洗いレジン』。「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。ご使用前にボトルを振って攪拌してください。高温多湿を避けて保管してください。換気をしてご使用ください。未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。水洗い後は、必要に応じて二次硬化をしてください。色透明色質量(g)500タイプクリアタイプ硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)22.89(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])200~450係数【破断伸び】14.91(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)15.05(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)232.05(±10%)
Cricut Joy用トランスファーテープ
Cricut¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷ビニール転写用テープ。グリッド線付の透明フィルム。位置、間隔をそのまま貼れる寸法(cm)13.9×121.9
インクジェット複合機 GX7130
Canon¥87,980税込¥96,7781台5日以内出荷FAX機能付&マルチニーズ、特大容量タンク搭載ビジネスモデル。【一度の補充で大量のプリントが可能!ギガタンク】。インクボトル各色1本でエコノミーモードならブラック約9,000枚、カラー約21,000枚プリント可能。特大容量タンクだからカートリッジ式のインクと比べて補充頻度も少なく済みます。【高速プリントスピード】。1分間でA4普通紙モノクロ約24枚、カラーが約15.5枚印刷可能。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。【印刷停止時間を削減】。特大容量インクタンクや大容量給紙、セルフメンテナンス仕様により貴重なビジネスタイムをロスしないための工夫を行っています。【高速ファクス&高セキュリティ】。カラー出力対応の普通紙ファクスを搭載。受信ファクスの自動両面プリントやPCファクス通信に対応。高速電送可能なスーパーG3規格対応で通信コストの削減にも効果的です。セキュリティを強化し、不正アクセスや情報漏洩から機密度の高いビジネス文書を保護します。【最大600枚の大容量給紙&後トレイ】。大量に給紙できるので頻繁に用紙を補充する必要がなく、大量印刷時でも時間をロスすることなく印刷可能。【接続もかんたん、有線/無線LAN対応】。配置や用途に合わせたネットワーク構築が可能。無線ダイレクトモードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントできます。その他、多様なプリンターを一括管理できるSNMP、スマホやタブレットからビジネスデータをプリントできるCanon PRINT、ビジネス情報をクラウドで共有して情報格差をフラットにするクラウドリンクなどの活用により、スムーズで効率的なやりとりを可能にします。【便利な機能】。用紙が節約できる「自動両面プリント」、拡大・縮小もしてくれる「自動変倍コピー」、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、とじ部の影を明るくする「枠消しコピー」など便利な機能を搭載。付属品インクボトル(GI-36C/36M/36Y/36BK)、設置基本操作マニュアル(紙)、モジュラーケーブル質量(kg)13.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)枚数【連続コピー】1~99枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×410×314(トレイ類を含まず)最大解像度(横×縦)600×1200 dpi液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)インク4色顔料(特大容量タンク)プリントヘッド(総ノズル数)4352使用可能用紙サイズ【カセット・上段】A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm、長さ210~297mm)【後トレイ】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、六切、2L判、L判、KGサイズ、7"×10"、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅89~216mm、長さ127~1200mm)給紙方式後トレイ/カセット(上段・下段)インターフェイスIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac/100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
A4カラーインクジェット複合機/エコタンク搭載モデル/5色/無線LAN・Wi-Fi/4.3型ワイドタッチパネル/ホワイト
EPSON¥49,980税込¥54,9781台8日以内出荷大容量インクのエコタンク方式を採用したエプソンのA4カラー複合機。ケタ違いの低印刷コスト(エコノミー)とインク交換頻度の低減による環境負荷軽減(エコロジー)を実現します。インク補充の案内が出てからちょうど1回補充できる「使い切りサイズ」では、A4カラー文書を約1000ページ、複数回補充可能な「増量サイズ」では、約3700ページプリント可能。プリンター本体には、4.3型ワイドタッチパネル液晶、用紙をしまっておける前面カセット、排紙トレイ自動オープン機能などコンパクトなボディに便利な機能を搭載。仕様●最大消費電力(W):15●両面印刷機能:対応●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●インクタイプ:顔料ブラック、染料ブラック、染料カラー3色●カラー液晶ビューワ:あり 4.3型ワイドタッチパネル●インク色数・ノズル数:5色●インクカートリッジタイプ:独立型●エコマーク:登録●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●印刷時消費電力:約15W(スタンドアローンコピー時)●最大印字サイズ:A4●国際エネルギースター:登録●ふちなし印刷機能:対応●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、USBメモリー、USBカードリーダー(別売)●その他同梱品:セットアップ用インクボトル(マットブラック、フォトブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)、使い方ガイド他(紙)、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート●本体サイズ(H×W×D):収納時:H166×W390×D339mm、使用時:H198×W390×D525mm電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定本体質量(kg)約6.3(本体のみ)インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n(Wi-Fi 4)原稿サイズA4解像度5760dpi×1440dpiプリント方式インクジェット方式給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大40枚、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm)印刷方式MACH方式給紙方式前面1段カセット、背面給紙(手差し1枚)RoHS指令(10物質対応)対応色数5色グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号19 155 028
A4カラーインクジェット複合機/Colorio/6色/無線LAN・Wi-Fi/2.7型液晶
EPSON¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷エプソンのカラリオシリーズ・A4カラー複合機モデル。コンパクトボディに6色インク搭載で写真も文書もキレイ!どなたでもお手軽にお使いいただけます。さらに、使うときのこともトコトン考えた前面2段給紙を採用。よく使う用紙を2種類セット可能で、棚にもスッキリ置いたまま使えます。仕様●ふちなし印刷機能:対応●CD/DVD印字機能:対応●インク色数・ノズル数:6色●本体サイズ(H×W×D):収納時:H141×W390×D339mm、使用時:H196×W390×D598mm●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、メモリーカード、USBメモリー●印刷時消費電力:約17W(スタンドアローンコピー時)●両面印刷機能:対応●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●インクタイプ:染料●インクカートリッジタイプ:独立型●カラー液晶ビューワ:あり 2.7型●その他同梱品:セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート●最大消費電力(W):17●エコマーク:登録●国際エネルギースター:登録●最大印字サイズ:A4シリーズカラリオ電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定本体質量(kg)約6.8(本体のみ)インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続用×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n原稿サイズA4解像度5760dpi×1440dpiプリント方式インクジェット方式給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm)印刷方式MACH方式給紙方式前面2段カセット、背面給紙(手差し1枚)RoHS指令(10物質対応)対応色数6色グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号18 155 016
Satera A3モノクロレーザービームプリンター LBP462
Canon¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷高速印刷、高画質、充実の機能性を備えたA3モノクロプリンターのハイスタンダードモデル。片面40枚/分、両面37ページ/分の高速プリント。 ※A4・普通紙・カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準搭載。定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。帳票印刷の出力業務を効率化し、生産性が向上。 振り込み用紙などの帳票印刷をスピーディに行います。「少数高速」モードと大量印刷に適した「一定速度」モードがあり、。 用途に応じて、ユーザーモードで変更可能です。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。モノクロ3.4円の低ランニングコスト。 標準のトナー(CRG-077L)で、モノクロ7,000ページの印刷が可能です。 さらに、CRG-077ならモノクロ15,000ページ印刷可能で、1枚あたりモノクロ3.4円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)、。 および、メーカー評価基準に基づいて印刷した場合の回収トナーボックスの印刷可能枚数より算出(税別)付属品トナーカートリッジ077スターター、電源ケーブル他仕様●ファーストプリント:A4(目安):7.4秒●プリント速度:A4片面:40枚/分、A4両面:37ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ077シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約30.2型番メーカー:6491C003寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、USB2.0 Host×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)、ユーザー設定サイズ(用紙幅:64-297mm/用紙長さ:120-431.8mm/長尺用紙幅:210-297mm/長尺用紙長さ:431.9-1320mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号24 155 014
HPフィラメント(R)(海洋生分解性タイプ)
ホッティーポリマー¥5,898税込¥6,4881箱(1巻×500g)27日以内出荷「海洋生分解性タイプ」は非可食バイオマス原料を主体とする循環型材料の酢酸セルロースで製作された、海水中で生分解し、抗菌性・耐擦傷性・耐ガソリン性・耐光性に優れたMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 物性的にはABSに相当する物性を有しており、昨今MEX方式3Dプリンターで使用されているPLAに比較して優れた 耐衝撃性や耐熱性を有しています。また、黄色ぶどう球菌や大腸菌に対して高い抗菌活性を示す抗菌性、家庭用洗剤等に対しての耐薬品性、ポリカーボネートやアクリルに比較し表面が傷つきにくく耐擦傷性に優れています。 汎用の石化樹脂に比べ非常に優れた海洋生分解性を有しており、意図せず海洋に流出した際に、海洋プラチックごみ問題等の環境影響を低減します。用途「HPフィラメント(R)(海洋生分解性タイプ)」は酢酸セルロースを用いた環境に優しいMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。材質酢酸セルロース色ナチュラル質量(g)500備考3Dプリンターは天面が開放出来る物を推奨致します。温度(℃)エクストルーダー:250~260、テーブル:110、チャンバー:無し、乾燥:80×3時間速度造形スピード:50mm/sec以下グリーン購入法適合冷却能力無しフィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
HPフィラメント(R)(PLA+CNF5%タイプ)
ホッティーポリマー¥9,698税込¥10,6681箱(1巻×500g)9日以内出荷「PLA/CNF5%タイプ」はPLAにCNFを添加し引張弾性率と収縮率を向上したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 PLAはMEX方式3Dプリンター用フィラメントにおいて主流として使用されておりますが、割れやすい特性を有しています。 メーカーではPLAにCNFを5%添加することで従来PLAに比べ造形品の引張弾性率が約1.25倍、引張強度が約1.1倍と性能の向上を可能としました。 また、CNF添加により従来PLAよりも収縮率を低減出来、更に吐出の安定性の向上や糸引き状況の削減により造形性の向上が可能です。是非お試しください。用途PLAにCNFを添加し強度を向上した高機能フィラメント材質PLA/CNF 5%色ナチュラル質量(g)500温度(℃)エクストルーダー:230、テーブル:30~50、チャンバー:無し、乾燥:90×3時間速度造形スピード:30~80mm/sec以下グリーン購入法適合冷却能力100(形状によって異なります)フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
Creator3 Pro 右側0.4mm通常ノズルセット
Flash Forge¥17,980税込¥19,7781個当日出荷Creator3 Pro専用 右側0.4mm通常ノズルセットRoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer4 0.4mm 高速ノズル(真鍮)
Flash Forge¥5,898税込¥6,4881個当日出荷Adventurer4専用 0.4mm 高速ノズル(真鍮)RoHS指令(10物質対応)対応
Guider3 Ultra 0.4mm ホットエンド付きノズル
Flash Forge¥19,980税込¥21,9781個当日出荷Guider3 Ultra専用 0.4mm ホットエンド付きノズルRoHS指令(10物質対応)対応
Creator3 Pro 右側0.4mm超硬ノズルセット
Flash Forge¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷Creator3 Pro専用 右側0.4mm超硬ノズルセットRoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer3シリーズ 0.4mm 265℃ノズル
Flash Forge¥5,898税込¥6,4881個当日出荷Adventurer3シリーズ専用 0.4mm 265℃ノズルRoHS指令(10物質対応)対応
Guider3 Ultra 0.4mm ホットエンド付きノズル
Flash Forge¥19,980税込¥21,9781個当日出荷Guider3 Ultra専用 0.4mm ホットエンド付きノズルRoHS指令(10物質対応)対応
Guider3 Ultra PCシートプラットフォーム
Flash Forge¥11,980税込¥13,1781個当日出荷Guider3 Ultra専用 PCシートプラットフォームRoHS指令(10物質対応)対応
A1プラス大判インクジェット複合機/SureColor/4色/スタンド無しモデル
EPSON¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷プリンタースキャナー一体型のコンパクト大判複合機。CAD用途に適した線画品質を実現。スキャナー一体型でクラス最小(※)設置面積0.49m2の省スペース設計だから、狭い設計事務所や建築などにも設置可能。スタンドなしのデスクトップタイプなので、組立不要で簡単に設置できます。原稿を簡単セット、書き込んだ大判図面のスキャンのほか、拡大コピーで現場掲示物の作成まで何でも簡単。あらかじめ設定したネットワーク上のフォルダーやメールアドレスにスキャンデータを送ることができます。また、USBメモリーにスキャンデータを直接保存が可能。セキュリティに配慮した暗号化PDFの作成も可能です。※国内A1プラスインクジェット大判複合機として、スタンドなしでの設置した場合 2020年9月現在 エプソン調べ(=新製品 発表時)エコマーク認定認定プリント方式インクジェット用紙サイズA1色数4商品タイプ複合機エコマーク認定番号20 155 025
3Dプリンター用フィラメント TPU95A-White
BASF(ビーエーエスエフ)¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます。用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8589適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7材質TPU色ホワイトサイズ直径199mm、厚み53mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
SKプロフェッショナルレジン
SK本舗¥8,909税込¥9,8001個(1kg)9日以内出荷SK業務用レジン(SK Professional Resin)は、光造形方式で重要なFEPフィルムからの剥離抵抗力を大幅に改善し、小物の精度を大幅に上げると同時に、広い面での出力も容易に行える点で、大型出力にも大変向いています。その結果、出力の失敗率を大幅に減らすことに成功し、また、出力品自体の強度もあり、反りにも強く、解像度と切削性、そして洗浄性に優れた高密度レジンです。容量(g)1000
給紙ローラセット(C941dn/C931dn/C911dn)
沖データ(OKI)¥1,598税込¥1,7581台8日以内出荷トレイ1/増設トレイユニット用 約120000枚 A4ヨコ送り片面印刷した場合
ドットインパクトプリンター/水平型/106桁/7枚複写(オリジナル+6枚)/自動紙厚検知機能/ネットワーク標準モデル
EPSON¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷106桁プリンターは連続紙12インチ幅、単票紙A4横置き幅まで給紙ができるプリンターです。自動紙厚検知機能があるため、使用する用紙の厚さに応じて自動的に紙厚を調整しますので、1台で複数の帳票を使う場合におすすめです。
『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります
- コピー用紙/ラベルシール
- トナー/インク
- プリンター/スキャナ