1,537件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンシルシート 再剥離 グラフテック(GRAPHTEC)

    ステンシルシート 再剥離

    グラフテック(GRAPHTEC)
    699税込769
    1個(6枚)ほか
    当日出荷
    繰り返し使えるステンシル用シートです。
    透明
  • カッティング用台紙 弱粘着 15inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 弱粘着 15inch

    グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 対応の弱粘着15 inch 台紙です。
    対応機種CAMEO 4 PLUS/粘着力
  • PolyFlex TPU90 Polymaker

    PolyFlex TPU90

    Polymaker
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた柔軟性を持っていて、紫外線耐性も優れているフィラメント
    質量(kg)0.75フィラメント径(Φmm)1.75
  • HPフィラメント(デュラビオ タイプ) ホッティーポリマー

    HPフィラメント(デュラビオ タイプ)

    ホッティーポリマー
    3,898税込4,288
    1巻(100g)ほか
    欠品中
    HPフィラメント(デュラビオタイプ)」は耐候性や表面特性に優れたMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。 「デュラビオ(R)」は耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。MEX方式の3Dプリンターにおいてポリカーボネートのフィラメントは存在していますが、デュラビオはポリカーボネートと同程度の耐衝撃性・耐熱性・難燃性を有しており、且つアクリルのような耐候性を有しています。また、ポリカーボネートでは耐候性において黄変しますが、デュラビオは黄変が少なく、屋外で長期に使用する製品においてより効果を発揮します。 また、植物由来(BPAフリー)であるため、環境にも優しい製品の造形が可能であり、且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。 3D造形においてはポリカーボネートに比べノズル温度が低いため、低価格帯の3Dプリンターでの造形が可能です。
    用途三菱ケミカル(株)製「デュラビオ」を使用したMEX方式3Dプリンター用フィラメント仕様リトラクト量は多めの設定を推奨します(糸引き予防のため)材質三菱ケミカル(株)製「デュラビオ(R)」透明温度(℃)エクストルーダー(ノズル):210~240、乾燥:80×3~5時間、テーブル:80~100速度造形スピード:20~50mm/secグリーン購入法適合フィラメント径(Φmm)1.75±0.15
  • HPフィラメント(フレキシブル75Aタイプ) ホッティーポリマー

    HPフィラメント(フレキシブル75Aタイプ)

    ホッティーポリマー
    10,980税込12,078
    1巻(500g)
    当日出荷
    HPフィラメントは汎用のMEX(FDM)方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、MEX(FDM)方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるMEX(FDM)機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。
    用途MEX方式の3Dプリンター造形用フィラメント仕様プラットホームは加熱しないで下さい(加熱設定はしないで下さい)。材質PLA/エラストマー質量(g)500温度(℃)エクストルーダー(ノズル):200~240速度造形スピード:20mm/sec以下グリーン購入法適合フィラメント径(Φmm)1.75
  • PolyLite ABS White Polymaker

    PolyLite ABS White

    Polymaker
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ABSフィラメント
    材質ABS質量(kg)1ホワイト径(Φmm)1.75
  • 3Dプリンター用フィラメント Igus(イグス)

    3Dプリンター用フィラメント

    Igus(イグス)
    16,980税込18,678
    1巻(750g)ほか
    4日以内出荷
    摩擦特性を最適化したメーカーのフィラメントは、標準型3Dプリント材質と比べて、最大50倍の耐摩耗性を備えています。 そのため効率性に優れます。 プロトタイプや試作品がより迅速に高い費用対効果で製作できます。 プリントされた部品で摩耗部品を迅速に交換できるため、機械のダウンタイムを減らせます。
    用途本製品は上記推奨温度の設定が出来るFDM方式3Dプリンターで使用が可能です。 但しその場合においても造形の保証は出来ません。フィラメント径(Φmm)1.75
  • A4モノクロページプリンター EPSON

    A4モノクロページプリンター

    EPSON
    60,980税込67,078
    1台
    翌日出荷
    ビジネス力に差をつける、A4モノクロページプリンター。業務を止めない40PPMの高速印刷。ファーストプリントも6.4秒で、急ぎの印刷や窓口業務でのお客様への印刷物のお渡しもお待たせしません。さらに最大1020枚の大容量給紙など、快適な印刷環境を実現します。置き場所を選ばない省スペース設計。病院のカウンターや店舗のバックヤードなど、スペースに限りがある場所にもすっきりと収まるコンパクトサイズなので、圧迫感なく設置できます。また、SOHOなどの小さなオフィスでも、デスクサイドなどに無理なく置くことが可能です。 OA用途に適した画質を実現するAAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーンを搭載。入力画像を規則的なセルで分割し、セル内の階調重心位置に網点を生成するエプソン独自のハードウェア技術「AAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーン」を採用。文字・グラフィック両方に適したスクリーン処理により、画像の階調や線画の表現に加え、カラーデータを印刷した時の色文字の再現も向上しました。
    セット内容セットアップ用トナーカートリッジ(本体に装着済み)、セットアップガイド(冊子)、ソフトウェアディスク、電源コード、保証書発行請求書及び返信用封筒エコマーク認定認定プリント方式レーザー方式使用可能用紙サイズ最大A4商品タイププリンターエコマーク認定番号17 155 007
  • クリアレジン (透明タイプ Clear Resin 1L) V4.1 Formlabs

    クリアレジン (透明タイプ Clear Resin 1L) V4.1

    Formlabs
    35,980税込39,578
    1個(1L)
    当日出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3DプリンターForm3(L)用 樹脂材料 V4.1。V4.1 は V4 よりも 美観と強靭性が改善されています。力学的性能が向上し、強度や表面の仕上がりが良くなっている点が特に強調されています。V4.1 は Form3/3L 専用。旧 V4 タンクとの混用は不可。タンク交換をきっかけに V4.1 へ移行するのが推奨されています。Form3の標準的なレジンとなります。(Form2では使えませんのでご注意下さい。)。クリアー=透明樹脂です。磨くとさらに透明になります。
    容量(L)1対応【タンク】Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
  • SILH-CAMEO-5A-PLUS-J シルエットカメオ5 アルファ プラス シルエットジャパン

    SILH-CAMEO-5A-PLUS-J シルエットカメオ5 アルファ プラス

    シルエットジャパン
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    シルエットカメオ5アルファプラスは、ご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。カメオ5よりも大きなサイズの素材に対応しています。カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。デザインソフトウェア「シルエットスタジオ」が標準付属。機能充実のオプションソフト「デザイナーエディション」「デザイナーエディションプラス」「ビジネスエディション」へのアップグレードも可能です。さらにAdobe Illustratorをご利用の場合はプラグインソフト「シルエットコネクト」を使えば直接カットが可能です。ソフトのアップグレード/プラグインソフトウェアはサブスクなしの完全買い切りでランニングコストがかかりません。また、ブラウザ上でデザインが楽しめるWebアプリ「シルエットウェブ」、スマホ一つで操作が可能なモバイルアプリ「シルエットゴー」もご利用いただけます。シルエットスタジオ、シルエットウェブ、シルエットゴーはダウンロードもデータ出力も完全無料なので、マシン購入前にお試しただけるのも人気の一つです。
    付属品15inchカッティング用台紙、電源アダプタ、オートブレード、刃先キャップ取り外しツール、Silhouetteスケッチペンアダプター、安全に正しくお使いいただくために、保証書厚さ(mm)メディア:最大3質量(kg)5.73消費電力(W)25適合規格VCCI Class B範囲(mm)動作保証:371×381(台紙あり)、371×4877(台紙なし)対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)642.0×176.4×124.2機能トンボ読み取り:あり、刃出し自動調整:あり本数装着可能なペン:2本インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth使用環境10~35℃、35~75% R.H. (結露なきこと)保証期間1年カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)環境精度保証:16~32℃、35~70% R.H. (結露なきこと)
  • A4モノクロページプリンタ MultiWriter 4M350 NEC

    A4モノクロページプリンタ MultiWriter 4M350

    NEC
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    カウンターやバックヤードで活躍。業務スタイルで選ぶA4モノクロモデル。
    仕様【印字色】モノクロ【最大印字サイズ】A4【両面印刷】あり文字種別スケーラブルフォント73書体、BitMapフォント12書体制御【コード】PCL6HDDなし解像度1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi使用CPUCortex-A53 1.2GHz Dual Core印字速度46PPM(モノクロ)排紙方法フェイスダウン印刷方式レーザビーム乾式電子写真方式給紙方式標準トレイ、多目的トレイメモリ容量(MB)512(標準)
  • ScanSnap iX2400 RICOH(リコー)

    ScanSnap iX2400

    RICOH(リコー)
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷
    付属品ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル、名刺・レシートガイドその他【原稿搭載】100枚ホワイト方式【原稿分離】ブレーキローラー方式インターフェースUSB3.2 Gen1×1 / コネクター:Type-C読取両面45枚・90面/分原稿サイズA3給紙方法ADF(自動給紙)スキャン方式A3スキャン(A3キャリアシート(オプション品)で対応)読取方式両面読み取り
  • FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g コバルトブルー Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g コバルトブルー

    Flash Forge
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
    コバルトブルー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE フィラメント PLA Matte スキンカラー 1000g Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA Matte スキンカラー 1000g

    Flash Forge
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。※印刷物の安全性は保証できないため、食器等への利用は推奨しません。
    スキンカラー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE フィラメント ABS Pro 1000g ナチュラル Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント ABS Pro 1000g ナチュラル

    Flash Forge
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    ABS樹脂は粘着性があり、強度があるのが特徴です。日用品や雑貨などの造形に適しており、パーソナル3Dプリンターの多くはABS樹脂を採用しています。配合が変わり、通常のABSより引張強度が高くなり、高い衝撃圧力と高温に耐えるため、 機能性オブジェクトの印刷に適しています。
    ナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g Luminous Blue (蓄光) Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g Luminous Blue (蓄光)

    Flash Forge
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    植物由来のPLA樹脂をベースに蓄光素材を配合しました。光反射を止めて発光します。PLA樹脂の特徴は弾力がなく、強固である点です。
    Luminous Blue質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)ノズル:190~220設定温度(℃)50(プラットフォームが加熱タイプの場合)作動速度範囲(mm/s)【プリント】50~60積層(mm)0.05~0.15
  • モノクロレーザープリンター P2500 PANTUM

    モノクロレーザープリンター P2500

    PANTUM
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    A4モノクロレーザープリンター USB2.0(ホワイト)。超コンパクト&軽量タイプ。
    付属品USBケーブル、電源コード出力(W)【印刷時】370対応OSMicrosoft Windows Server2003/2008/2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10、Mac OS 10.7-10.15Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04本体質量(kg)5.5保証期間1年印刷速度(A4)22枚/min用紙サイズA4・A5・JIS B5・A6・レター・リーガル・エグゼクティブ・フォリオ・オフィシオ・ステートメント・郵便はがき・ZL・Big 16K・Big 32K・16K・32K・洋形4号・はがき・洋長3号・長形3号・洋形2号印刷方式両面印刷(手動)給紙可能枚数150枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • SK ゴムライクレジン 500g SK本舗

    SK ゴムライクレジン 500g

    SK本舗
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    フレキシブルレジンより柔らかい、名前の通りゴムの様な柔らかさのレジンです。ソフトグミのような柔らかさです。引っ張るなど変形させた後、元の形に戻るのがフレキシブルより早いです。水中で二次硬化する事でベタつきが抑えられます。サポートの直径は2-3mmと太めが良いです。
    透明色質量(g)500波長(nm)405
  • FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g ホワイト Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g ホワイト

    Flash Forge
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが生じにくいです。モデル表面に光沢感がでます。
    ホワイト内容量(g)1000フィラメント350mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Adventurer4シリーズ PEI鋼板プラットフォーム(マグネットシート付) Flash Forge

    Adventurer4シリーズ PEI鋼板プラットフォーム(マグネットシート付)

    Flash Forge
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    Adventurer4シリーズ専用 PEI鋼板プラットフォーム(マグネットシート付)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • K1 MAX FDM 3Dプリンター Creality 3D

    K1 MAX FDM 3Dプリンター

    Creality 3D
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
  • A4モノクロインクジェットプリンター/エコタンク搭載モデル/顔料/有線・無線LAN/スマホ対応 EPSON

    A4モノクロインクジェットプリンター/エコタンク搭載モデル/顔料/有線・無線LAN/スマホ対応

    EPSON
    22,980税込25,278
    1台
    8日以内出荷
    大容量インク&低印刷コストのエコタンク方式。大容量インクボトルで1回のインク交換で約6000ページの印刷が可能。インク交換の手間が低減できます。PrecisionCoreプリントヘッドにより、普通紙で600dpiの高解像度印刷を実現。細かい文字はもちろん、設計図などの細線もくっきりと鮮明にプリントします。スペースを割けないオフィスのデスクサイドやバックヤードなどにもすっきりと収まるコンパクトサイズ。
    エコマーク認定認定商品タイプインクジェットプリンターエコマーク認定番号23 155 003
  • A3ノビ対応カラーインクジェット複合機/エコタンク搭載モデル/カラー22PPM・モノクロ32PPM/4色/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/両面/4.3型タッチパネル EPSON

    A3ノビ対応カラーインクジェット複合機/エコタンク搭載モデル/カラー22PPM・モノクロ32PPM/4色/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/両面/4.3型タッチパネル

    EPSON(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    大容量インクのエコタンク方式を採用したA3カラー複合機。お求めやすいインクボトルで低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。店舗・小規模オフィス・学校など、幅広い現場の導入におススメ。滲みにくい全色顔料インク搭載。A4カラー文書は1ページあたり約12ipm、A4モノクロ文書は約25ipm。さらにFAXやADFを搭載し、業務をスムーズにします。プリントはA3ノビまで、スキャナーとFAXはA3まで対応。自動両面印刷(A3まで)、有線/無線LANにも対応。
    エコマーク認定認定プリント方式インクジェット使用可能用紙サイズ【コピー】A3/B4/A4/B5/A5/A6/ハガキ/四切/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号/4号/洋形1号/2号/3号/4号/角形2号/20号色数4色(ブラック、カラー)商品タイプ複合機エコマーク認定番号19 155 056
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ナチュラル Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ナチュラル

    Flash Forge
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質ABSナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PA ナイロン ナチュラル 1000g Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PA ナイロン ナチュラル 1000g

    Flash Forge
    4,698税込5,168
    1個
    9日以内出荷
    材質PAナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Tangerine 1000g Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte Tangerine 1000g

    Flash Forge
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    材質PLAMatte Tangerine内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水洗い10Kレジン 1,000g / 透明色 SK本舗

    水洗い10Kレジン 1,000g / 透明色

    SK本舗
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    より上を目指す全てのエンドユーザー様へ!!。SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジン【8K対応】の精度を更に超えた高精細な出力が可能なレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
  • Raise3D Pro3シリーズ Hot End Assembly Raise3D

    Raise3D Pro3シリーズ Hot End Assembly

    Raise3D
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    Raise3DプリンターPro3シリーズ用の消耗品です。
  • IEEE 802.11 Interface Unit Type P16 RICOH(リコー)

    IEEE 802.11 Interface Unit Type P16

    RICOH(リコー)
    2,598税込2,858
    1台
    7日以内出荷
    IEEE802.11a/b/g/n規格に準拠したプリンター内蔵型ボード。WPS(Wi-Fi Protected Setup)による認証に対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PolyMax PC MUTOH

    PolyMax PC

    MUTOH
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
    材質PC(ポリカーボネート)質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
  • カッティング用台紙 24inchX24inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 24inchX24inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    Silhoiuette CAMEO 4 PRO 本体に標準付属されているスタンダードタイプの24 inch 台紙です。
    対応機種CAMEO4 PRO粘着力標準
  • カッティング用台紙 8inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 8inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    本体に標準付属されているスタンダードタイプの台紙です。
    寸法(mm)221×344対応機種CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3粘着力標準粘着面(mm)203×305
  • ロータリーブレード CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)

    ロータリーブレード CAMEO4用

    グラフテック(GRAPHTEC)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    布のカットに最適。円形のブレードを回転してカットするため、通常のカッターよりも引っ掛かりが少なく布をカットすることができます。
    寸法(mm)刃出し量:1対応機種CAMEO4/材質(刃)炭化タングステン調整方式刃出量:固定
  • PolyFlex TPU95 True White Polymaker

    PolyFlex TPU95 True White

    Polymaker
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    TPUフィラメント
    材質TPU質量(kg)0.75ホワイト径(Φmm)1.75
  • PolyFlex TPU95 True Yellow Polymaker

    PolyFlex TPU95 True Yellow

    Polymaker
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    TPUフィラメント
    材質TPU質量(kg)0.75イエロー径(Φmm)1.75
  • A3モノクロページプリンター/NW/35PPM/本体耐久60万ページ EPSON

    A3モノクロページプリンター/NW/35PPM/本体耐久60万ページ

    EPSON
    96,980税込106,678
    1台
    翌日出荷
    LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。
    仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21外形寸法(mm)使用時490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1000以下、動作時平均495適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約35枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット、オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性60万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.49kWhエコマーク認定番号20 155 030
  • 給紙ローラセット 沖データ(OKI)

    給紙ローラセット

    沖データ(OKI)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント XYZプリンティング

    ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント

    XYZプリンティング
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    長寿命で衝撃耐性に優れた人気のABS素材 XYZprinting が提供する高品質ABSフィラメントは、より長寿命で衝撃耐性があり、外観部品やモデル部品に適しています。 また、ツールを用いて作品を作成し組み立てる、または貼り合わせれば、あなたのアイデアが実現します。
    用途3Dプリンター用フィラメント材質ABSフィラメントスノーホワイト直径(Φmm)1.75 (フィラメント)質量(g)600 (フィラメント)温度(℃)210 (エクストルーダ)/70 ~ 90(印刷プラットフォーム)対応機種ダヴィンチSuper/Jr.ProX+本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55保管温度(℃)10 ~ 40アズワン品番64-4372-27作業温度範囲(℃)15 ~ 32
  • ドットインパクトプリンタ MultiImpact 700LE NEC

    ドットインパクトプリンタ MultiImpact 700LE

    NEC
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    多彩な用紙に対応、ハイコストパフォーマンスモデル。
    シリーズMultiImpactプリント方式インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺商品タイププリンター
  • PolySupportフィラメント750g/巻 Polymaker

    PolySupportフィラメント750g/巻

    Polymaker
    8,598税込9,458
    1個
    9日以内出荷
    PolySupportは造形物に結合せず、工具類を使用しなくても剥がしやすく崩しやすいサポートを形成することができます。サポートが取り除かれた造形物の表面は非常に綺麗な状態になります。他の水溶性サポート材と違い吸湿にも強くドライボックスが不要になります。
    内容量(g)750RoHS指令(10物質対応)対応

印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります

プリンター/スキャナ