絞り込み
ブランド
- Flash Forge(282)
- Canon(157)
- SK本舗(115)
- Raise3D(93)
- EPSON(78)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(75)
- グラフテック(GRAPHTEC)(69)
- 富士フイルム(62)
- ウェルコムデザイン(60)
- Cricut(57)
- brother(ブラザー)(54)
- Polymaker(47)
- RICOH(リコー)(46)
- Formlabs(41)
- Tiertime(34)
- 沖データ(OKI)(31)
- MUTOH(25)
- NEC(23)
- XYZプリンティング(23)
- ブランドをもっと見る
22ページ目: プリンター/スキャナ

Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(赤)1kg/巻
Raise3D¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷高速造形用に樹脂の分子量と流動性を向上させました。 これにより通常の3~4倍の送り速度でも安定して樹脂が溶解し、また押し出し後の樹脂は短時間で安定して冷却されます。その為、Hyper Speedフィラメントでプリントされた造形物の表面は滑らかでエッジ部分などもシャープな品質を維持することができます。 樹脂の分子量を調整したことで、層間接着性が向上しZ方向への引張強度が上がりました。
Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(白)2.5kg/巻
Raise3D¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷高速造形用に樹脂の分子量と流動性を向上させました。 これにより通常の3~4倍の送り速度でも安定して樹脂が溶解し、また押し出し後の樹脂は短時間で安定して冷却されます。その為、Hyper Speedフィラメントでプリントされた造形物の表面は滑らかでエッジ部分などもシャープな品質を維持することができます。 樹脂の分子量を調整したことで、層間接着性が向上しZ方向への引張強度が上がりました。
Raise3D Hyper Speed PLA Pro Dark Green1kg/巻
Raise3D¥7,898税込¥8,6881個9日以内出荷Hyper FFF(R)専用に設計された複合フィラメントです。カーボンパウダーやその他の添加剤の配合により、マットな表面仕上げが強化され、アイロン機能使用後は表面の平滑性が大幅に向上します。さらに、層間接着性はプレミアムPLAよりやや劣るものの、剛性・引張強度・耐衝撃性においてはプレミアムPLAを上回ります。金型不要の小型外装部品の迅速な試作や量産に最適な素材です。
Raise3D Hyper Speed PLA Pro Dark Blue1kg/巻
Raise3D¥7,898税込¥8,6881個9日以内出荷Hyper FFF(R)専用に設計された複合フィラメントです。カーボンパウダーやその他の添加剤の配合により、マットな表面仕上げが強化され、アイロン機能使用後は表面の平滑性が大幅に向上します。さらに、層間接着性はプレミアムPLAよりやや劣るものの、剛性・引張強度・耐衝撃性においてはプレミアムPLAを上回ります。金型不要の小型外装部品の迅速な試作や量産に最適な素材です。
Raise3D Hyper Speed PLA Pro Brick Red1kg/巻
Raise3D¥7,898税込¥8,6881個9日以内出荷Hyper FFF(R)専用に設計された複合フィラメントです。カーボンパウダーやその他の添加剤の配合により、マットな表面仕上げが強化され、アイロン機能使用後は表面の平滑性が大幅に向上します。さらに、層間接着性はプレミアムPLAよりやや劣るものの、剛性・引張強度・耐衝撃性においてはプレミアムPLAを上回ります。金型不要の小型外装部品の迅速な試作や量産に最適な素材です。
Raise3D Hyper Speed PET CF フィラメント(黒)1kg/巻
Raise3D¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷Raise3D Hyper Speed PET CF は、Hyper FFF(R) (L2、300 mm/s) および高性能用途向けに特別に設計された、炭素繊維強化 (15 wt.%) ポリエチレンテレフタレート (PET) フィラメントです。この材料は、優れた機械的特性(弾性率 E > 4.5 Gpa)と強化された耐熱性(熱変形温度 HDT > 110℃)を発揮します。最適化された炭素繊維長分布とPET結晶化度により、低吸湿性を維持し、優れた印刷性を確保します。Hyper Speed PET CFで印刷された部品は、滑らかなマット表面仕上げとともに、長期的な寸法精度と安定性を示します。これにより、湿度、高温、および重作業への耐性が要求される過酷な環境におけるエンジニアリンググレードの複合部品に理想的な選択肢となります。
Raise3D Hyper Speed ABS V2フィラメント(黒)2.5kg/巻
Raise3D¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷分子量と剛性が最適化されたHyper Speed ABS V2フィラメントは、より速い溶融と均質な冷却により、最高300mm/sの速度での印刷が可能です。 従来のHyper Speed ABSフィラメントと比較して層間結合を改善し、反りがより低減され、かつ優れた耐熱性を持ちます。
Raise3D Hyper Speed ABS V2フィラメント(灰)2.5kg/巻
Raise3D¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷分子量と剛性が最適化されたHyper Speed ABS V2フィラメントは、より速い溶融と均質な冷却により、最高300mm/sの速度での印刷が可能です。 従来のHyper Speed ABSフィラメントと比較して層間結合を改善し、反りがより低減され、かつ優れた耐熱性を持ちます。
Raise3D Hyper Core PPA GF25フィラメント(白)1kg/巻
Raise3D¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷Raise3D HyperCore PPA CF25は、高速造形向けに開発された25%炭素繊維強化PPAフィラメントです。独自の繊維配列技術により、高速印刷時でも優れた層間密着性と高い剛性を両立。耐熱性・耐摩耗性にも優れ、軽量かつ高強度な最終部品や、過酷な環境下で使用される産業用治具の制作に最適です。
Raise3D Hyper Core PPA CF25フィラメント(黒)1kg/巻
Raise3D¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷Raise3D HyperCore PPA CF25は、高速造形向けに開発された25%炭素繊維強化PPAフィラメントです。独自の繊維配列技術により、高速印刷時でも優れた層間密着性と高い剛性を両立。耐熱性・耐摩耗性にも優れ、軽量かつ高強度な最終部品や、過酷な環境下で使用される産業用治具の制作に最適です。
Raise3D Hyper Core ABS CF15フィラメント(黒)2.5kg/巻
Raise3D¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷HyperCore ABS CF15フィラメントは、高速な造形とより高い強度を同時に実現するカーボンファイバー強化フィラメントです。 特殊な押出技術によって内部のカーボンファイバーの多くを押出方向と一致するように配向し、より効果的に繊維強化による強度を得やすくなっています。 優れた熱特性によって、ホットエンド内でのフィラメントの溶融速度を高め、また層間結合も強固となるように設計されており、造形速度、審美性、機械的強度、コストのバランスに優れています。
Raise3D Hyper Core ABS CF15フィラメント(黒)1kg/巻
Raise3D¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷HyperCore ABS CF15フィラメントは、高速な造形とより高い強度を同時に実現するカーボンファイバー強化フィラメントです。 特殊な押出技術によって内部のカーボンファイバーの多くを押出方向と一致するように配向し、より効果的に繊維強化による強度を得やすくなっています。 優れた熱特性によって、ホットエンド内でのフィラメントの溶融速度を高め、また層間結合も強固となるように設計されており、造形速度、審美性、機械的強度、コストのバランスに優れています。
Raise3D High-Detailレジン1kg
Raise3D¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷詳細モデル用の高解像度素材 High-detailレジンは、超高解像度のマットな外観を特徴としており、 ビジュアル プロトタイプやモデル デザインに命を吹き込みます。 滑らかなアプリコットの表面仕上げはプロフェッショナルな外観を持ち、 さまざまな後処理および仕上げ方法 (塗装やメッキなど) を簡素化します。 High-detailレジンは、高解像度のプロトタイプ、複雑なモデルや彫刻、 文化的および創造的な製品、高精度の工業部品に最適です。
Raise3D High Clear V1レジン 1kg
Raise3D¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷透明度が高く、使いやすい樹脂。 ハイクリアレジンは、造形しやすく透明度の高い樹脂で、透明度の高い部品を製造することができます。 造形後のモデルは、わずかに青みを帯びた半透明の状態を示します。 サンディング、研磨、ニス塗りなどの適切な後処理を施すと、より高い透明度を得ることができ、シェル部品、プロトタイプ設計、光学部品、流体チューブなどの用途に適しています。
Raise3D HS/HUK3シリーズ専用ノズルヒーター(0.4mmノズル付)
Raise3D¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷Raise3D HS/HUK3シリーズ専用ノズルヒーター(0.4mmノズル付き)は、Raise3Dプリンター用の純正ノズルヒーターセットです。
Raise3D Draft Gray レジン 1kg
Raise3D¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷高速・高剛性・使いやすさを兼ね備えた樹脂 ドラフトレジンは、「速い造形速度」と「簡単な後処理」を両立しており、プロトタイプをスピーディーに作成したいユーザーにとって理想的な選択肢となります。 産業や教育などの市場のニーズに応え、さまざまな用途に活用することができます。その汎用性の高さから、工業分野から教育、アートまで、さまざまなニーズに応えます。
PolySmoothフィラメント (黄)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
PolySmoothフィラメント (青)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
PolySmoothフィラメント (赤)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
PolySmoothフィラメント (緑)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
PolySmoothフィラメント (ベージュ)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
PolySmoothフィラメント (ピンク)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
PolySmoothフィラメント (ティール)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
PolySmoothフィラメント (グレー)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
PolySmoothフィラメント (オレンジ)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
PolyMide CoPAフィラメント (黒)750g/巻
Polymaker¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷CoPAはPA6とPA66の複合フィラメントからなるナイロンフィラメントです。 優れた強度と靭性を持ち180℃の耐熱性(ビカット軟化温度)を持ちます。 他のナイロンフィラメントに比べてプラットフォームへの定着性が良く、反りにくい安定した造形が可能です。
PolyMax PC-FRフィラメント (黒)750g/巻
Polymaker¥9,298税込¥10,2281個9日以内出荷PolyMax PC-FRはポリカーボネートの優れた靭性、強度および耐熱性を有する難燃性(UL94V-0/1.5mm)フィラメントです。 Polymaker製PCシリーズの中では最も強度が高いフィラメントです。
PolyMaker PC-ABS (黒)1kg/巻
Polymaker¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷PC-ABSはPCの耐衝撃性とABSの後加工性を兼ね揃えた複合フィラメントです。PCの中で最も高い耐熱温度(135℃)を有し、靭性にも優れています。研磨とメッキ処理といったあと加工も可能です。PC-ABSは電子機器や自動車の外装など様々な分野で使用される樹脂です。
PolyMaker PC-ABS (白)1kg/巻
Polymaker¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷PC-ABSはPCの耐衝撃性とABSの後加工性を兼ね揃えた複合フィラメントです。PCの中で最も高い耐熱温度(135℃)を有し、靭性にも優れています。研磨とメッキ処理といったあと加工も可能です。PC-ABSは電子機器や自動車の外装など様々な分野で使用される樹脂です。
PolyCastフィラメント750g/巻
Polymaker¥9,298税込¥10,2281個9日以内出荷金属鋳造用に適したフィラメントでアルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで滑らかな表面に仕上げることが可能です。 PolyCastを使用することで従来の鋳造原形よりもコストパフォーマンスに優れリードタイムが短縮されます。
PP専用 造形シート(200mm角 10枚入り)
Raise3D¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷PP系材料を造形する際に必須となります。ビルドサーフェスが貼られていないビルドプレートに直接貼る必要があります。
Magigoo PP Standard Pen
Magigoo¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷Magigoo Pro PPは、ポリプロピレン製フィラメントのビルドプラットフォームへの第1層接着とプリント反りに対処するために設計されており、プリントベッドが熱いときにはプリントをしっかりと接着し、冷めた後にはパーツを簡単に取り外すことができます。このユニークで革新的なメカニズムは、ベッドが冷えると最小限の力でプリントを取り外せるので、工具は必要ありません。ポリプロピレン(PP)は、熱可塑性の半結晶性ポリマーで、耐衝撃性と延性に優れています。また、比較的無極性の分子構造を持っているため、耐薬品性に優れており、食品包装や医療機器などに適しています。ポリオレフィン素材は他の素材との接着性が低いため、この素材は接着剤業界でよく知られています。ポリプロピレンは、部分的に結晶化していることも相まって、プリントするのが特に難しい素材です。Magigoo Pro PPは、この問題を解決し、FFF/FDM方式の3Dプリントでさらなる利便性を提供します。主な特徴。スティックペン1本で100回以上の使用可能。PP(ポリプロピレン)製の造形物に対応。簡単な使用方法。簡単な取り外し。簡単なクリーニング。臭いなし。毒性なし追加のツールが不要。持ち運びが簡単
FLASHFORGE フィラメント TPU 64D 1000g レッド
Flash Forge¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷・ショア硬度64Dと既存のPolyflexやTPU95Aよりも硬質な(熱可塑性ポリウレタン)フレキシブルフィラメントです。・グリップ、パッキン、クッションパーツ、シューズソール、治具、TPU95Aよりも硬さのあるフレキシブル素材を必要とする造形に適しています。
FLASHFORGE フィラメント TPU 64D 1000g ブルー
Flash Forge¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷・ショア硬度64Dと既存のPolyflexやTPU95Aよりも硬質な(熱可塑性ポリウレタン)フレキシブルフィラメントです。・グリップ、パッキン、クッションパーツ、シューズソール、治具、TPU95Aよりも硬さのあるフレキシブル素材を必要とする造形に適しています。
FLASHFORGE フィラメント TPU 64D 1000g ブラック
Flash Forge¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷・ショア硬度64Dと既存のPolyflexやTPU95Aよりも硬質な(熱可塑性ポリウレタン)フレキシブルフィラメントです。・グリップ、パッキン、クッションパーツ、シューズソール、治具、TPU95Aよりも硬さのあるフレキシブル素材を必要とする造形に適しています。
FLASHFORGE フィラメント TPU 64D 1000g イエロー
Flash Forge¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷・ショア硬度64Dと既存のPolyflexやTPU95Aよりも硬質な(熱可塑性ポリウレタン)フレキシブルフィラメントです。・グリップ、パッキン、クッションパーツ、シューズソール、治具、TPU95Aよりも硬さのあるフレキシブル素材を必要とする造形に適しています。
FLASHFORGE フィラメント TPU 64D 1000g アイボリーホワイト
Flash Forge¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷・ショア硬度64Dと既存のPolyflexやTPU95Aよりも硬質な(熱可塑性ポリウレタン)フレキシブルフィラメントです。・グリップ、パッキン、クッションパーツ、シューズソール、治具、TPU95Aよりも硬さのあるフレキシブル素材を必要とする造形に適しています。
FLASHFORGE フィラメント PPA-GF 1000g ブラック
Flash Forge¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷PPA-GFは、PPA樹脂にガラス繊維を30%配合した高機能フィラメントです。ガラス繊維の添加により、高い剛性と強度を実現し、優れた機械的特性を備えています。また、低収縮性に優れており、反りや変形を抑えた安定した造形が可能です。最高220℃の荷重たわみ温度を備え、高温環境下での寸法安定性や耐クリープ性にも優れているため、自動車部品や産業機器部品など、高い耐熱性と耐久性が求められる用途に適しています。
FLASHFORGE フィラメント PLA-CF 1000g セーラーブルー
Flash Forge¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷PLAにカーボンファイバーを配合した素材。 通常のPLAと比べ、曲げ強度、耐衝撃性が向上しました。 造形後は表面に若干のざらつきが発生しますが、積層跡目立ちにくくなります。
FLASHFORGE フィラメント PLA 詰め替え用 1000g レッド
Flash Forge¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。本製品は詰め替え用タイプのため、スプールの再利用が可能で、廃棄物削減とコストダウンに貢献します。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。印刷物の安全性は保証できないため、食器等への利用は推奨しません。
『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります
- コピー用紙/ラベルシール
- トナー/インク
- プリンター/スキャナ