絞り込み
公称抵抗値(Ω)
  • 100
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2.2(2)
  • 6.8(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 150(1)
  • 1300(1)
  • 1600(1)
  • 3300(2)
  • 6800(2)
  • 15000(1)
  • 100000(1)
  • 150000(1)
  • 1000000(1)
  • 1500000(1)
ブランド
  • KOA(1)
  • Liket(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
公称抵抗値(Ω)から絞り込む
1(2)
2.2(2)
6.8(2)
100
3300(2)
6800(2)
100000(1)
150000(1)
1000000(1)
1500000(1)
公称抵抗値(Ω)をもっと見る
カーボン抵抗 1/4W 100Ω 茶黒茶金(100本入) Liketカーボン抵抗 1/4W 100Ω 茶黒茶金(100本入)Liket
329税込362
1袋
5日以内出荷
カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。
備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶黒茶金本体寸法(mm)6×Φ2.3抵抗値100Ω抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
小形カーボン抵抗 1/2W 100Ω(1000本入) KOA小形カーボン抵抗 1/2W 100Ω(1000本入)KOA
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
定格電力(W)0.5RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5抵抗値(Ω)100

抵抗』には他にこんなカテゴリがあります

固定抵抗器