固定抵抗器 :「安定化電源」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 4W ±5% 5mΩ SBLシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 5mΩ 定格電力 = 4W 許容差 = ±5% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = SBL 動作温度 Max = +250℃SBLシリーズ、アキシャル. TE Connectivity SBLシリーズのスルーホール抵抗器は、温度係数の低い低抵抗、無誘導型の抵抗器で、完全絶縁型のセラミックハウジングに収納されています。これらのスルーホール固定抵抗器は、電源安定化の用途に最適です。この固体金属素子は溶接された銅端子を備え、ケイ砂を充填したセラミックハウジングに密閉されています。. 特長. 固体金属素子 4 W / 5 Wのバージョン 低い温度係数 無誘導性. 用途. 電源の安定化 モータ制御の電流監視 過負荷センサと高周波 フィードバック制御ループ 長さ(mm)110 幅(mm)35 高さ(mm)20 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

『抵抗』には他にこんなカテゴリがあります