光エレクトロニクス製品 :「led表示ランプ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
8,560 税込9,416
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
269 税込296
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
229 税込252
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED色 = 黄。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.1 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 45 °。主波長 = 585 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.11mm。長さ = 8.89mm。幅 = 4.32mm。高さ = 7.11mm。強度 = 6.3mcd。Dialight 551-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07シリーズはLED CBIR回路基板インジケータファミリです。 このシリーズは、センターラインが4.45 mmの黒色プラスチックハウジングに1灯の3 mm (T-1) LEDで構成されています。 黒色ハウジングにより、LEDを直角に保持しながら高コントラストを実現しています。 このシリーズは、スルーホール実装用のピン2本を備えています。 551-xx07基板LEDインジケータには、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色のLEDタイプが用意されています。. 551-xx07基板LEDインジケータの特長: 3 mmスルーホールLED 様々な色を用意 ライトアングル黒色ハウジング C551-xx07-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

LED色 = 赤。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 45 °。主波長 = 650 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.11mm。長さ = 8.89mm。幅 = 4.32mm。高さ = 7.11mm。強度 = 10mcd。Dialight 551-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07シリーズはLED CBIR回路基板インジケータファミリです。 このシリーズは、センターラインが4.45 mmの黒色プラスチックハウジングに1灯の3 mm (T-1) LEDで構成されています。 黒色ハウジングにより、LEDを直角に保持しながら高コントラストを実現しています。 このシリーズは、スルーホール実装用のピン2本を備えています。 551-xx07基板LEDインジケータには、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色のLEDタイプが用意されています。. 551-xx07基板LEDインジケータの特長: 3 mmスルーホールLED 様々な色を用意 ライトアングル黒色ハウジング C551-xx07-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
5日以内出荷

LED色 = 赤。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.5 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 50 °。主波長 = 650 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 13.85 x 6.22 x 6.22mm。長さ = 13.85mm。幅 = 6.22mm。高さ = 6.22mm。強度 = 7mcd。Dialight 550-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの550-xx07は、同社のCBIRファミリのLED回路基板インジケータです。 このシリーズは、傾斜背面の黒色プラスチックハウジングに5 mmスルーホールLEDが1灯搭載されています。 この黒色ハウジングによる高コントラストとハウジングのスタンドオフにより、基板をクリーニングしやすくなっています。このシリーズには、汎用、抵抗内蔵、低電流、高効率、2色及び超高輝度のLEDタイプがあります。. 550-xx07基板LEDインジケータの特長: 5 mm LED x 1 スルーホール取り付け さまざまな色を選択可能 黒色プラスチック製ハウジング 傾斜背面(スタンドオフ付) 550-xx07デュアルブロック及び550-xx07-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

LED色 = 赤。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 40 °。主波長 = 650 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 6.22 x 2.54 x 6.35mm。長さ = 6.22mm。幅 = 2.54mm。高さ = 6.35mm。強度 = 1.2mcd。Dialight 555-2シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの555-2xxxシリーズは、同社のCBIR回路基板インジケータファミリの基板LEDインジケータです。 このシリーズは、黒色プラスチックハウジングに2 mm (T-3/4) LEDを1灯搭載しています。 このハウジングでは、LEDが基板に対して直角に配置されます。555-2xxxには、汎用及び抵抗内蔵のLEDタイプがあります。. 555-2xxx基板LEDインジケータの特長: スルーホール取り付け 1 x 2 mm (T-3/4) LED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意 LEDとハウジング間で高コントラスト 555-4xxx QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

LED色 = 緑。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.1 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。主波長 = 565 nm。LED配置 = トップ。寸法 = 9.27 x 6.1 x 6.1mm。長さ = 9.27mm。幅 = 6.1mm。高さ = 6.1mm。強度 = 12.3mcd。Dialight 550-xx04シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの550-xx04シリーズは、5 mm LED回路基板インジケータ(CBIR)です。 このLEDは、上面発光のシングルLEDパッケージに収容されています。 550-xx04ファミリは、黒色プラスチックハウジングに収容され、高コントラストを実現しています。このファミリには、単色5 mm (T-1 3/4)スルーホールLED (2ピン)が含まれています。 このLEDには、汎用、抵抗内蔵、低電流、高効率、2色、超高輝度などのLEDタイプが用意されています。. 550-xx04基板LEDインジケータの特長: 上面発光 単色 5 mmスルーホールLED 550-xx04-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

LED色 = 赤。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 1.7 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。主波長 = 635 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.11mm。長さ = 8.89mm。幅 = 4.32mm。高さ = 7.11mm。強度 = 1.6mcd。Dialight 551-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07シリーズはLED CBIR回路基板インジケータファミリです。 このシリーズは、センターラインが4.45 mmの黒色プラスチックハウジングに1灯の3 mm (T-1) LEDで構成されています。 黒色ハウジングにより、LEDを直角に保持しながら高コントラストを実現しています。 このシリーズは、スルーホール実装用のピン2本を備えています。 551-xx07基板LEDインジケータには、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色のLEDタイプが用意されています。. 551-xx07基板LEDインジケータの特長: 3 mmスルーホールLED 様々な色を用意 ライトアングル黒色ハウジング C551-xx07-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
9,398 税込10,338
7日以内出荷

LED色 = 緑。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 7.5 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。主波長 = 565 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.11mm。長さ = 8.89mm。幅 = 4.32mm。高さ = 7.11mm。強度 = 19mcd。Dialight 551-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07シリーズはLED CBIR回路基板インジケータファミリです。 このシリーズは、センターラインが4.45 mmの黒色プラスチックハウジングに1灯の3 mm (T-1) LEDで構成されています。 黒色ハウジングにより、LEDを直角に保持しながら高コントラストを実現しています。 このシリーズは、スルーホール実装用のピン2本を備えています。 551-xx07基板LEDインジケータには、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色のLEDタイプが用意されています。. 551-xx07基板LEDインジケータの特長: 3 mmスルーホールLED 様々な色を用意 ライトアングル黒色ハウジング C551-xx07-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
5日以内出荷

LED色 = 緑。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 3 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 40 °。主波長 = 565 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 6.22 x 2.54 x 6.35mm。長さ = 6.22mm。幅 = 2.54mm。高さ = 6.35mm。強度 = 1mcd。Dialight 555-2シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの555-2xxxシリーズは、同社のCBIR回路基板インジケータファミリの基板LEDインジケータです。 このシリーズは、黒色プラスチックハウジングに2 mm (T-3/4) LEDを1灯搭載しています。 このハウジングでは、LEDが基板に対して直角に配置されます。555-2xxxには、汎用及び抵抗内蔵のLEDタイプがあります。. 555-2xxx基板LEDインジケータの特長: スルーホール取り付け 1 x 2 mm (T-3/4) LED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意 LEDとハウジング間で高コントラスト 555-4xxx QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

LED色 = 緑。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 2。ビュー角 = 45 °。主波長 = 563 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 8.89 x 4.32 x 7.11mm。長さ = 8.89mm。幅 = 4.32mm。高さ = 7.11mm。構成 = シングルmA。Dialight 551-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07シリーズはLED CBIR回路基板インジケータファミリです。 このシリーズは、センターラインが4.45 mmの黒色プラスチックハウジングに1灯の3 mm (T-1) LEDで構成されています。 黒色ハウジングにより、LEDを直角に保持しながら高コントラストを実現しています。 このシリーズは、スルーホール実装用のピン2本を備えています。 551-xx07基板LEDインジケータには、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色のLEDタイプが用意されています。. 551-xx07基板LEDインジケータの特長: 3 mmスルーホールLED 様々な色を用意 ライトアングル黒色ハウジング C551-xx07-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

LED色 = 緑。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 1.8 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 50 °。主波長 = 565 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 13.85 x 6.22 x 6.22mm。長さ = 13.85mm。幅 = 6.22mm。高さ = 6.22mm。強度 = 1.8mcd。Dialight 550-xx07シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの550-xx07は、同社のCBIRファミリのLED回路基板インジケータです。 このシリーズは、傾斜背面の黒色プラスチックハウジングに5 mmスルーホールLEDが1灯搭載されています。 この黒色ハウジングによる高コントラストとハウジングのスタンドオフにより、基板をクリーニングしやすくなっています。このシリーズには、汎用、抵抗内蔵、低電流、高効率、2色及び超高輝度のLEDタイプがあります。. 550-xx07基板LEDインジケータの特長: 5 mm LED x 1 スルーホール取り付け さまざまな色を選択可能 黒色プラスチック製ハウジング 傾斜背面(スタンドオフ付) 550-xx07デュアルブロック及び550-xx07-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
5日以内出荷

LED色 = 赤。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.8 V。ピン数 = 4。ビュー角 = 60 °。主波長 = 635 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 14.06 x 4.32 x 9.65mm。長さ = 14.06mm。幅 = 4.32mm。高さ = 9.65mm。強度 = 10mcd。Dialight 553-xxxx-200シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-200xxxシリーズは、LED CBIR回路基板インジケータです。 これらの2レベル基板LEDインジケータには、黒色プラスチック製ハウジングに2個の3 mm (T-1) LEDが収納されています。 このライトアングルハウジングは、高コントラストを発揮する黒色で、スペースが限られている用途に適合するよう幅が狭くなっています。 553-xxxx-200基板LEDインジケータには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx-200基板LEDインジケータの機能: スルーホール取り付け 2 x 3 mm (T-1) LED さまざまな色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494に対応 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔5.08mm (0.2インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

LED色 = 黄。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.1 V。ピン数 = 4。ビュー角 = 38 °。主波長 = 585 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 15.24 x 2.5 x 8.6mm。長さ = 15.24mm。幅 = 2.5mm。高さ = 8.6mm。強度 = 12.6mcd。Dialight 571-01シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの571-01xxシリーズは、CBIRファミリの基板LEDインジケータシリーズです。これらの2レベル基板LEDインジケータには、2個の2 mm (T-3/4) LEDが収納されています。縦に並ぶように基板に垂直に取り付けるLEDであるため、スペースが限られた用途に最適です。. 571-01xx基板LEDインジケータの特長: 2 x 2 mm (T-3/4) LED 様々なLED色 黒色プラスチック製ハウジング 2レベル DIN41494との互換性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

LED色 = 緑。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.2 V。ピン数 = 4。ビュー角 = 60 °。主波長 = 565 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 14.06 x 4.32 x 9.65mm。長さ = 14.06mm。幅 = 4.32mm。高さ = 9.65mm。強度 = 1.6mcd。Dialight 553-xxxx-200シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-200xxxシリーズは、LED CBIR回路基板インジケータです。 これらの2レベル基板LEDインジケータには、黒色プラスチック製ハウジングに2個の3 mm (T-1) LEDが収納されています。 このライトアングルハウジングは、高コントラストを発揮する黒色で、スペースが限られている用途に適合するよう幅が狭くなっています。 553-xxxx-200基板LEDインジケータには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx-200基板LEDインジケータの機能: スルーホール取り付け 2 x 3 mm (T-1) LED さまざまな色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494に対応 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔5.08mm (0.2インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

LED色 = 緑。LED数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.5 V。ピン数 = 6。ビュー角 = 38 °。主波長 = 568 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 14.62 x 4.97 x 10.17mm。長さ = 14.62mm。幅 = 4.97mm。高さ = 10.17mm。強度 = 8.7mcd。Dialight 570-0100シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の570-0100シリーズは、3レベルの基板LEDインジケータです。 これらの製品は、Dialight製のCBIR回路基板インジケータのファミリです。 570-0100には、黒色のプラスチック製ハウジングに3個の2 mm (T-3/4) LEDが収納されています。 このハウジング内でLEDが直角に固定されていますが、ハウジングとLEDの間で高コントラストが実現します。 570-0100には、赤色、黄色、緑色の様々な組み合わせが用意されています。. 570-0100基板LEDインジケータの機能: 3レベル(LED 3個分の高さ) スルーホール取り付け 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494との互換性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

LED色 = 緑。LED数 = 4。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 1.9 V。ピン数 = 8。ビュー角 = 60 °。主波長 = 565 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 17.27 x 8.89 x 7.11mm。長さ = 17.27mm。幅 = 8.89mm。高さ = 7.11mm。シリーズ = T3DSO1000mcd。Dialight 551-xx07クワッドシリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07クワッドシリーズは、クワッドブロックLED CBIR回路基板インジケータです。3 mmスルーホールLEDを4つ備えています。551-xx07クワッドのセンターラインは4.32 mmです。551-xx07クワッドシリーズは、黒色プラスチックハウジングにより高いコントラストが実現されていて、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色LEDの各タイプを用意しています。. 551-xx07クワッド基板LEDインジケータの特長: クワッドブロック 4 x 3 mm (T-1) LED 様々な色を用意 スルーホール取り付け 黒色プラスチック製ハウジング スタンドオフ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

LED色 = 緑。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 4。ビュー角 = 45 °。主波長 = 563 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 11 x 4.3 x 9.7mm。長さ = 11mm。幅 = 4.3mm。高さ = 9.7mm。構成 = 2レベルmA。Dialight 553-xxxxシリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-xxxxシリーズは、基板LEDインジケータです。 これらの製品は、Dialight製のCBIR回路基板インジケータのファミリです。 553-xxxxは、2個の3 mm (T-1) LEDとライトアングルの黒色プラスチック製ハウジングで構成されています。 黒色パッケージは、LEDライトに対して高コントラストを発揮します。 553-xxxxファミリは、スルーホール取り付け型の2レベルインジケータです。 2レベル設計なので、スペースを重視した基板の要件に最適です。 553-xxxxには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx基板LEDインジケータの機能: 2 x 3 mm (T-1) LED 2レベル、黒色プラスチック製ハウジング ライトアングルパッケージ 様々なLED色 高い信頼性 耐振性及び耐衝撃性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

LED色 = 緑。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.1 V。ピン数 = 4。ビュー角 = 38 °。主波長 = 565 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 15.24 x 2.5 x 8.6mm。長さ = 15.24mm。幅 = 2.5mm。高さ = 8.6mm。強度 = 8.7mcd。Dialight 571-01シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの571-01xxシリーズは、CBIRファミリの基板LEDインジケータシリーズです。これらの2レベル基板LEDインジケータには、2個の2 mm (T-3/4) LEDが収納されています。縦に並ぶように基板に垂直に取り付けるLEDであるため、スペースが限られた用途に最適です。. 571-01xx基板LEDインジケータの特長: 2 x 2 mm (T-3/4) LED 様々なLED色 黒色プラスチック製ハウジング 2レベル DIN41494との互換性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
5日以内出荷

LED色 = 緑,赤。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 3 V。ピン数 = 4。ビュー角 = 45 °。主波長 = 563 / 650 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 8.1 x 4.3 x 9.7mm。長さ = 8.1mm。幅 = 4.3mm。高さ = 9.7mm。強度 = 16/10mcd。Dialight 553-xxxxシリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-xxxxシリーズは、基板LEDインジケータです。 これらの製品は、Dialight製のCBIR回路基板インジケータのファミリです。 553-xxxxは、2個の3 mm (T-1) LEDとライトアングルの黒色プラスチック製ハウジングで構成されています。 黒色パッケージは、LEDライトに対して高コントラストを発揮します。 553-xxxxファミリは、スルーホール取り付け型の2レベルインジケータです。 2レベル設計なので、スペースを重視した基板の要件に最適です。 553-xxxxには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx基板LEDインジケータの機能: 2 x 3 mm (T-1) LED 2レベル、黒色プラスチック製ハウジング ライトアングルパッケージ 様々なLED色 高い信頼性 耐振性及び耐衝撃性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

LED色 = 緑,赤。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.2 V。ピン数 = 4。ビュー角 = 60 °。主波長 = 565 / 635 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 14.06 x 4.32 x 9.65mm。長さ = 14.06mm。幅 = 4.32mm。高さ = 9.65mm。強度 = 1.6mcd。Dialight 553-xxxx-200シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-200xxxシリーズは、LED CBIR回路基板インジケータです。 これらの2レベル基板LEDインジケータには、黒色プラスチック製ハウジングに2個の3 mm (T-1) LEDが収納されています。 このライトアングルハウジングは、高コントラストを発揮する黒色で、スペースが限られている用途に適合するよう幅が狭くなっています。 553-xxxx-200基板LEDインジケータには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx-200基板LEDインジケータの機能: スルーホール取り付け 2 x 3 mm (T-1) LED さまざまな色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494に対応 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔5.08mm (0.2インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります