光エレクトロニクス製品 :「v-max」の検索結果
関連キーワード
仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 600V●パッケージタイプ : DO-41●ピン数 : 2V●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 5.2mm●寸法 : 2.71 (Dia.) x 5.2mm●直径 : 2.71mm●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥379
税込¥417
翌々日出荷
仕様プロセッシングユニット:マイクロコントローラ 、 アプリケーション:照明、電力計測 、 テクノロジー:SMED 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:38 、 寸法:9.8 x 4.5 x 1.05mm 、 高さ:1.05mm 、 長さ:9.8mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:4.5mm 、 照光IC、デジタル電源制御ドライバ、STMicroelectronics. STLUXデジタルプログラマブルコントローラは、照明用途に最適です。 これらの電源制御ドライバは、アプリケーション固有のアルゴリズムで構成することで、全体的なシステム効率を見越した高性能照明設計が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。