光エレクトロニクス製品 :「H3 LED」の検索結果

特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピーク波長 960nm。パッケージタイプ SMD Little Star。放射束 40mW。放射強度 560mW/sr。実装タイプ 表面実装。指向半値角 ±9°。LED数 1。ピン数 2。寸法 3 2.51 1.2mm。レンズ形状 ドーム。LED材質 GaAlAs。SurfLightTMポートフォリオに属するVSMY14940は、940 nm赤外線のサイドビュー型発光ダイオードです。GaAlAs面発光チップ技術の採用により、極めて高い放射強度、高光出力、高速スイッチングが実現されています。表面実装(SMD)向けの無色透明で基板ベースのパッケージ(レンズ付き)入りです。パッケージタイプ: 表面実装 パッケージ形態: サイドビュー 寸法(L W H mm): 3.0 2.51 1.2 ピーク波長: λp 940 nm 高い信頼性 高放射出力 超高放射強度 半輝度角度: = ±9° 高パルス電流動作 フロワーライフ: 168時間、MSL 3、J-STD-020準拠 用途: リモコン用エミッタ(38 kHz) 学習機能付きリモコン フォトインタラプタ 光スイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

フォトトランジスタ出力付きの Vishay オプトカプラは、2 つの逆並列ガリウムヒ素赤外線 LED とシリコン NPN フォトトランジスタを 6 ピン DIP パッケージで結合した双方向入力光結合アイソレータです。H11AA1 は、最小 CTR 20 %、1 : 3 の CTR 対称性を備え、AC 信号の検出や監視を必要とする用途向けに設計されています。SMD-6 パッケージに収容されて
仕様●入数:1リール(1000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.5V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:6-SMD●入力電流タイプ:AC アズワン品番65-7246-30
1セット(1000個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります