Vishay 反射型 光センサ 2.5mm 4-Pin リード線付き スルーホール実装VISHAY7日以内出荷
ピークセンサー距離 = 2.5mm出力デバイス = トランジスタチャンネル数 = 2ピン数 = 4実装タイプ = スルーホール実装パッケージタイプ = リード線付き寸法 = 10.2 x 5.8 x 8.5mm高さ = 8.5mm長さ = 10.2mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃幅 = 5.8mm動作温度レンジ = -40 → +85℃ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 24.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 6.3 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
Vishay 反射型 光センサ 2.5mmVISHAY7日以内出荷
ピークセンサー距離 = 2.5mmReflective Sensor TCRT5000. TCRT5000 及び TCRT5000L は反射センサです に赤外線エミッタとフォトトランジスタが含まれています 可視光を遮断するリード付きパッケージパッケージ 取り付けクリップ 2 個が付属します。TCRT5000L はロングリードです バージョン。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き. 検出器タイプ:フォトトランジスタ. 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 10.2 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 5.8 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 7. Peak 動作距離: 2.5 mm. テスト時の標準出力電流: IC = 1 mA. 昼光遮断フィルタ. エミッタ波長: 950 nm. 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. RoHS 指令 2002/95/EC 、 WEEE 2002/96/EC に準拠. 用途:. シャフトエンコーダ用ポジションセンサー 紙、 IBM カード、 磁気テープなど VCR の機械的動作用のリミットスイッチです スペースが限られている場所での汎用性
Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 2ピン TEPT5600VISHAY¥189,800税込¥208,780
1袋(4000個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光チャンネル数 = 1最大暗電流 = 50nA半値幅感度角度 = 40 °極性 = NPNピン数 = 2実装タイプ = スルーホール実装パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)寸法 = 5.75 x 5.75 x 8mmコレクター電流 = 20mA最大検出波長 = 800nm幅 = 5.75mmTEPTシリーズ周囲光フォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのTEPTシリーズは周囲光センサのファミリです。この製品には、3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)のいずれかのスルーホールパッケージを用意しています。これらのNPNエピタキシャル平面フォトトランジスタは、透明なプラスチック製パッケージに収納されており、人間の目と同様に可視光を感知します。 TEPTシリーズに適した用途には、周囲光センサや交換用のCdSフォトレジスタがあります。
Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 2ピン BPW96CVISHAY7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光標準降下時間 = 2.3μs標準上昇時間 = 2μsチャンネル数 = 1最大光電流 = 15000μA最大暗電流 = 200nA半値幅感度角度 = 40 °極性 = NPNピン数 = 2実装タイプ = スルーホール実装パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)寸法 = 5.75 x 5.75 x 8.6mmコレクター電流 = 50mA感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm高さ = 8.6mmBPW96B / BPW96Cシリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorsのBPW96B / BPW96Cシリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタファミリです。 このファミリは、透明プラスチックレンズ付きの5 mm (T-1 3/4)スルーホールパッケージに収容されています。 これにより、BPW96B / BPW96Cフォトトランジスタで可視光線と近赤外線の放射を感知することができます。 これらのトランジスタに適した用途には、電子制御の検出器、駆動回路などがあります。. BPW96B / BPW96Cフォトトランジスタの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 透明のプラスチックパッケージ 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間
Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン TEKT5400S-ASZVISHAY7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線標準降下時間 = 5μs標準上昇時間 = 6μsチャンネル数 = 1最大光電流 = 4000μA最大暗電流 = 100nA半値幅感度角度 = 74 °極性 = NPNピン数 = 2実装タイプ = スルーホール実装パッケージタイプ = 側方監視寸法 = 5 x 2.65 x 5mmコレクター電流 = 100mA感度スペクトルレンジ = 850 → 980 nmnm高さ = 5mmTEKT5400シリーズPINフォトダイオード. Vishay Semiconductor製のTEKT5400シリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタです。 これらの製品は側方監視のスルーホールパッケージに収納されています。 これらの製品は、昼光フィルタを備え、周囲の可視光を遮断する黒色のプラスチック製パッケージに収納されています。 TEKT5400フォトトランジスタは、電子制御や駆動回路における検出器としての使用に最適です。. 特長と利点:. パッケージタイプ:リード付き パッケージ形態:サイドビューレンズ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 2.65 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 5 高い放射感度 940 nm に適合する昼光遮断フィルタ エミッタ 高速な応答時間 半感度の角度:冷間距離 = ± 37 ° 赤外線エミッタシリーズ TSKS5400S と組み合わせたパッケージ. 用途:. 電子制御および駆動回路の検出器
Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン BPV11FVISHAY7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線標準降下時間 = 5μs標準上昇時間 = 6μsチャンネル数 = 1最大光電流 = 9000μA最大暗電流 = 50nA半値幅感度角度 = 30 °極性 = NPNピン数 = 2実装タイプ = スルーホール実装パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)寸法 = 5.75 x 5.75 x 8.6mmコレクター電流 = 50mA感度スペクトルレンジ = 900 → 980 nmnm幅 = 5.75mmBPV11シリーズフォトトランジスタ. Vishay Semiconductor BPV11シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。この製品は、透明又は黒色のプラスチック製5 mm (T-1 3/4)標準パッケージに収納されています。黒色パッケージには、周囲の可視光向けの昼光遮断フィルタが付いています。BPV11シリーズは、産業用の電子回路、測定、制御用の検出器として使用するのに適しています。. BPV11フォトトランジスタの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 3ピン 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 30° 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHR4401VISHAY¥99,980税込¥109,978
1袋(5000個)
7日以内出荷
LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 V光度 = 5 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nmレンズ色 = 赤mmVishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
Vishay 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 x 8.7mm) 50mWVISHAY翌々日出荷
ピーク波長 = 890nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 50mW放射強度 = 180mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 20°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSHFシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHFシリーズはスルーホール赤外線(IR) LEDで、GaAlAsダブルヘテロ(DH)技術を採用しています。無色透明のプラスチック製パッケージに収納されています。最適な用途には、赤外線リモコン、空間データ伝送があります。. ピーク波長: 890 nm 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧 T-1 3/4 (5 mm)フォームパッケージ スタンドオフリードオプション
Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3mm) 35mWVISHAY翌々日出荷
ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 3 mm (T-1)放射束 = 35mW放射強度 = 80mW/sr実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 3mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSALシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSALファミリは、スルーホール赤外線(IR)発光ダイオードで構成されています。 3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)パッケージの製品が用意されています。 この高出力赤外線発光ダイオードにより、高放射強度の高放射出力が得られます。 TSALファミリは、赤外線リモートコントロールユニット、空気伝送システム、煙感知器の赤外線光源、光学式カウンタやカードリーダーの赤外線光源などの用途に適しています。. パッケージタイプ:リード付き パッケージ形式: T-1 寸法( mm 単位): O 5 Peak Wavelength : λ p = 940 nm 高信頼性 高放射出力 高放射強度 半輝度の角度:冷間距離 = ± 17 ° 低順方向電圧 高パルス電流動作に適しています Si 光検出器との良好なスペクトルマッチング. 用途. 高出力が要求される赤外線リモコン装置 自由な空気伝達システム 光学カウンタおよびカードリーダー用の赤外線ソース
Vishay 940nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5.8 (Dia.) x 8.7mm) 40mWVISHAY¥82,980税込¥91,278
1袋(4000個)
7日以内出荷
ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 40mW放射強度 = 40mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = ±25°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5.8 (Dia.) x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAs / GaAsVishay TSALシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSALファミリは、スルーホール赤外線(IR)発光ダイオードで構成されています。 3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)パッケージの製品が用意されています。 この高出力赤外線発光ダイオードにより、高放射強度の高放射出力が得られます。 TSALファミリは、赤外線リモートコントロールユニット、空気伝送システム、煙感知器の赤外線光源、光学式カウンタやカードリーダーの赤外線光源などの用途に適しています。. パッケージタイプ:リード付き パッケージ形式: T-1 寸法( mm 単位): O 5 Peak Wavelength : λ p = 940 nm 高信頼性 高放射出力 高放射強度 半輝度の角度:冷間距離 = ± 17 ° 低順方向電圧 高パルス電流動作に適しています Si 光検出器との良好なスペクトルマッチング. 用途. 高出力が要求される赤外線リモコン装置 自由な空気伝達システム 光学カウンタおよびカードリーダー用の赤外線ソース
Vishay 850nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5mm) 50mWVISHAY翌々日出荷
ピーク波長 = 850nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 50mW放射強度 = 700mW/sr実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSHGシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay Semiconductors TSHGシリーズは、スルーホール赤外線(IR) LEDです。このシリーズは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収めています。TSHGシリーズには、無色透明のプラスチック製パッケージがあります。ダブルヘテロ(DH)技術を採用し、高い放射パワーと高速出力を実現します。 TSHGシリーズ赤外線発光ダイオードに適した用途には、CMOSカメラ、高速赤外線データ伝送、自動煙 / 火災感知器などがあります。. TSHG 赤外線 LED の特長: T-1 3/4 ( 5 mm )パッケージ ピーク波長: 830 nm又は850 nm 一部はスタンドオフリード付き 高い信頼性 高出力、高輝度 低順方向電圧
Vishay 850nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5mm) 55mWVISHAY7日以内出荷
ピーク波長 = 850nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 55mW放射強度 = 600mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = ±3°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay VSLY5850シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSLY5850は、赤外線(IR)発光ダイオードです。 標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 放物面レンズ付きの、無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。 VSLY5850赤外線LEDに適した用途には、CMOSカメラの赤外線照射源、高速赤外線データ転送、自動煙及び火災感知器、そして赤外線フラッシュ用途が含まれます。. パッケージタイプ:リード付き パッケージ形式: T-1 寸法( mm 単位): O 5 スタンドオフ付きリード Peak Wavelength : p=850 nm 高信頼性 高放射出力 高放射強度 半輝度の狭角:冷間時 = ± 3 ° 高パルス電流動作に適しています CMOS カメラとの良好なスペクトルマッチング RoHS 指令 2002/95/EC 、 WEEE 2002/96/EC に準拠 IEC61249-2-21規定に準拠したハロゲンフリー. 用途. CMOS カメラで動作するための赤外線放射源 高速赤外線データ転送 煙自動火災感知器 IR フラッシュ
フォトダイオード Vishay 赤外線 Si スルーホール実装 5mm packageVISHAY¥52,980税込¥58,278
1袋(1000個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線ピーク感度波長 = 940nmパッケージタイプ = T-1 3/4実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 790nm最大検出波長 = 1050nm標準降下時間 = 2.5ns長さ = 5.75mm幅 = 5.75mm高さ = 8.6mmピークフォト感度 = 0.55A/W標準上昇時間 = 2.5nsBPV10NFシリーズフォトダイオード. Vishay SemiconductorsのBPV10NFシリーズのシリコンPINフォトダイオードファミリです。この製品は、黒色プラスチックレンズと昼光フィルタを備えた5 mm (T-1 3/4)標準パッケージに収容されています。BPV10NFフォトダイオードは、放射感度の高い高速デバイスです。BPV10NFシリーズに適した用途には、赤外線検出器、赤外線リモコン、空間データ伝送システムなどがあります。この製品は、TSFFシリーズの赤外線エミッタと併用できます。. BPV10NF PINフォトダイオードの特長: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ スルーホール取り付け 昼光色フィルタの付いた黒色のプラスチックパッケージ 高い放射感度 高帯域幅 高速な応答時間 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
フォトダイオード Vishay 近赤外線放射、可視赤外線放射 Si スルーホール実装 5mm packageVISHAY7日以内出荷
検出スペクトル = 近赤外線放射、可視赤外線放射ピーク感度波長 = 920nmパッケージタイプ = T-1 3/4増幅機能 = なしピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 380nm最大検出波長 = 1100nm標準降下時間 = 2.5ns長さ = 8.6mm幅 = 5mm直径 = 5mm標準上昇時間 = 2.5nsBPV10シリーズPINフォトダイオード. Vishay Semiconductors製のBPV10シリーズは、標準の5mm (T-1 3/4)のプラスチック製パッケージに収納されたPINフォトダイオードです。 可視光線と近赤外線の放射を両方とも感知します。. BPV10 PINフォトダイオードの特長: 高速 高い放射感度 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 放射検出面積: 0.78 mm2 高速な応答時間
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 10個入VISHAY7日以内出荷
フォトトライアック出力付きの Vishay オプトカプラは、高電流伝達率、低カップリング静電容量、及び高絶縁電圧を特長としています。このカプラは、シリコンプレーナフォトトランジスタ検出器に光学的に結合されている GaAs 赤外線発光ダイオードを備え、プラスチック SMD パッケージに組み込まれています。順方向電流に応じた CTR 直線性に優れています
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.65V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SMD●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7245-44
Vishay 890Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)VISHAY(2件のレビュー)当日出荷
仕様ピーク波長:890nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射束:50mW●放射強度:180mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:44°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5 x 8.7mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAlAs●Vishay TSHFシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHFシリーズはスルーホール赤外線(IR) LEDで、GaAlAsダブルヘテロ(DH)技術を採用しています。無色透明のプラスチック製パッケージに収納されています。最適な用途には、赤外線リモコン、空間データ伝送があります。. ピーク波長: 890 nm 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧 T-1 3/4 (5 mm)フォームパッケージ スタンドオフリードオプションRoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5VISHAY(2件のレビュー)予約販売
仕様検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 920nmパッケージタイプ = TO-5実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 400nm最大検出波長 = 1100nm長さ = 9.1mm幅 = 9.1mm高さ = 3.1mm極性 = 順方向BPW20 / BPW21シリーズフォトダイオード. Vishay Semiconductor製BPW20 / BPW21シリーズのシリコンフォトダイオードは、標準のTO-5パッケージに収納されています。ハーメチックシール構造のパッケージのBPW20 / BPW21は高精度のリニア用途に最適です。BPW20 / BPW21フォトダイオードに適した用途には、カメラ、光度計、カラーアナライザ、露出計の光測定用センサ、その他の一般的な医療 / 産業向けの測定 / 制御などがあります。. BPW20 / BPW21フォトダイオードの特長: フラットガラスレンズの付いたTO-5パッケージ 直径: 8.13 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 半輝度角度: 50 ° 低暗電流 高直線性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 850nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)VISHAY当日出荷
仕様ピーク波長 = 850nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 50mW放射強度 = 180mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 36°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSHGシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHGスルーホール赤外線(IR) LEDファミリです。このファミリは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収容されています。TSHGは、無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。また、ダブルヘテロ(DH)技術を採用し、高放射出力及び高速出力を実現しています。 TSHG赤外線発光ダイオードファミリに適した用途には、CMOSカメラ、高速赤外線データ伝送、自動煙 / 火災感知器などがあります。. TSHG赤外線LEDの特長: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ ピーク波長: 830 nm又は850 nm 一部はスタンドオフリード付き 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 940nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)VISHAY当日出荷
仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 40mW放射強度 = 170mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 20°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSALシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSALファミリは、スルーホール赤外線(IR)発光ダイオードで構成されています。 3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)パッケージの製品が用意されています。 この高出力赤外線発光ダイオードにより、高放射強度の高放射出力が得られます。 TSALファミリは、赤外線リモートコントロールユニット、空気伝送システム、煙感知器の赤外線光源、光学式カウンタやカードリーダーの赤外線光源などの用途に適しています。. TSAL赤外線エミッタの特長: スルーホールプラスチックパッケージ T-1 (3 mm)パッケージ及びT-1 3/4 (5 mm)パッケージ 高い信頼性 高放射出力 高放射強度 低順方向電圧 高速 さまざまなピーク波長 各種ビーム角度RoHS指令(10物質対応)対応
光エレクトロニクス製品 の新着商品
ページ: 1/ 3
可視光センサーSENBA SENSING TEC税込¥77¥70