光エレクトロニクス製品 :「RGB」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Digital RGB LED Flexi-Stripは、ドライバチップを内蔵したWS2812B RGB LEDで構成されたインテリジェントな光源です。制御回路とRGBチップが 5.05.0サイズのパッケージに集積されています。このLEDフレキシブルストリップは、各ランプビーズの外部制御が可能なフルカラーです。低駆動電圧(5V)、高輝度、散乱角および省エネなどを備えたRGB LEDチップは低電力、長寿命 その他の利点があります。上記LEDに集積された制御チップは、より簡単な回路、便利な配置を実現します。
使用温度(℃)-25~+80
視野角≧140
LED60
アズワン品番67-0476-43
MTBF(時間)50,000
動作電圧(V)3.5~5.3DC
最大電力(W)0.3/LED
1個
¥4,198
税込¥4,618
33日以内出荷
8×8 デジタルRGBLED マトリックスは、WS2812B RGBLEDで構成されています。WS2812Bは、制御回路とRGBチップを1つのパッケージ(5.05.0サイズ)に集積したハイブリッドICです。
仕様●ピクセル配列:8×8●各ピクセル間のスペースは1cmです●LEDの数量:64●動作電圧:DC5V●消費電力:76.8W/M
アズワン品番67-0451-40
1個
¥7,598
税込¥8,358
33日以内出荷
この製品は廃止されました。代替の選択肢として、フレキシブル防水LEDストリップ-RGBを検討してください。カラーLEDストリップは、光源としてTrinity-SMD LEDを使用し、低電圧で抵抗と定電流ICを備えた安定した明るく均一な照明を実現すると同時に、RGBコントローラで色や明るさをコントロールできます。FPC基板は曲がりやすいだけでなく、裏面に粘着性があるため、平らな面に貼り付けるのに便利です。これらのストリップはロールで販売されており、各ロールの長さは5メートルで、コネクタが付属しています。透明な防水成型タイプです(IP65)。
仕様●幅10.0mm,厚さ2mm,長さ50mm/セ●グメント(3個のLED)●消費電力:0.24W/LED●セグメント当たり最大12V●メートル当たり最大1.2A●コントローラは不要
アズワン品番67-0476-51
1個
¥3,998
税込¥4,398
33日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。