1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力デバイス = フォトトランジスタ。標準上昇時間 = 20μs。標準降下時間 = 20μs。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = ミニチュア。寸法 = 3.6 x 2.9 x 1.7mm。高さ = 1.7mm。長さ = 3.6mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -40℃。幅 = 2.9mm。動作温度レンジ = -40 → +85℃。ON Semiconductor ミニチュア反射物体. ON Semiconductor QRE1113 は、ミニチュアスルーホールパッケージ形式の反射物体センサです。この小型 4 ピンパッケージ ; は、わずか 3.6 x 2.9 x 1.7 mm で、ガルウィング形式( 761-3984 )も用意されています。センサはダイオードを使用して信号を発信し、フォトトランジスタはこの信号を検出して所定の範囲内の物体を検出します。. フォトトランジスタ出力 接触面検出なし 4 ピン構成 ミニチュアスルーホールパッケージ 2.9 x 3.6 mm のフットプリント
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1600個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります