OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計されており、色温度は 3500 → 71 lm となっています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6783
アズワン品番65-7242-18
1袋(50個)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
OSRAM Opto Semiconductors LED は、周囲光に対して優れた光質を発揮するだけでなく、高 CRI の専用蛍光体を使用して優れた演色性を発揮します。色温度は 2700 K です。EPI_Sapphire チップ・テクノロジー 腐食耐性クラス: 2B AEC-Q200 認定済みです 非常に小さな色と輝度の入れ物です シングル及びマルチライトポイント用途に対応( Matrix )
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6752
アズワン品番65-7241-20
1袋(50個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R E 2835 シリーズのシアン色強化 LED は、メラトニンの生産を抑制する特殊なスペクトルを備えています。 これは、サーラディアン照明設計における照明設計者の勝利を可能にするために開発された製品です。 この LED により、効率性、耐用期間、手頃な価格で 3030 プラットフォームに移行することができます。白色 SMT パッケージ、着色拡散樹脂 120 ° の標準放射(ランベルトエミッタ) 色温度は 3000 K です ESD 保護: 2 kVANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠 光束範囲は 125.0 lm → 155.0 lm です 発光効率:標準 157 lm/W
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.4 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835●コード番号:225-0681
アズワン品番65-7249-34
1袋(50個)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.CM●コード番号:215-0993
アズワン品番65-7239-18
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors 白色 LED は、高性能、低熱抵抗、幅広い駆動条件を実現しています。焦点を絞った放射パターンを採用しているため、スポット照明用途に最適です。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージで、色温度は 6500 K です。通常は 80 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 125 ℃
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.85 V●シリーズ:OSLON SSL 80●コード番号:224-9949
アズワン品番65-7251-55
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R C 2424 は、モノクロ色を必要とする屋内及び屋外照明用途向けの最先端この新タイプによって新しい用途が生まれるとともに、既存のOSRAM Opto SemiconductorsのLEDカラーポートフォリオにも完全に適合します。標準 放射は 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 6500 K CRI : 90 (最小)、92 (標準) ESD : 8 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 3B )に準拠
仕様●入数:1リール(4500個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.EM●コード番号:215-1001
アズワン品番65-7235-72
1セット(4500個)
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4500個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.PM●コード番号:215-1029
アズワン品番65-7239-74
1セット(4500個)
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:TOPLED E1608●コード番号:203-4975
アズワン品番65-7258-19
1セット(2000個)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:CHIP LED 0402●コード番号:224-9967
アズワン品番65-7249-24
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●シリーズ:PointLED●コード番号:187-6137
アズワン品番65-7228-85
1セット(3000個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.15 V●シリーズ:OSLON Signal●コード番号:221-1586
アズワン品番65-7257-29
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:616 nm (レッド) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-5000
アズワン品番65-7258-24
1セット(4000個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
仕様●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSLON Signal●コード番号:221-1579
アズワン品番65-7257-02
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Osram Opto Semiconductor の LED は ART 装置です。色が豊富で、信号伝達、光療法などのさまざまな用途に腐食耐性(クラス 3B ) シリコンレンズ付き SMD パッケージに収容されています
仕様●入数:1リール(600個入り)●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSLON Signal●コード番号:221-1578
アズワン品番65-7257-12
1セット(600個)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップテクノロジー: InGaN on Sapphire 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:450 nm (ブルー) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.15 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4993
アズワン品番65-7258-58
1セット(4000個)
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:590 nm (イエロー) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
仕様●LED色:黄●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4999
アズワン品番65-7258-39
1袋(50個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Lisa●発光パターン:スポット●ビュー角:15°●寸法:10 Dia. x 6.05mm●レンズ数:2●透明/拡散:クリア●直径:10mm●高さ:6.05mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2734
アズワン品番65-7255-64
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
O 90mm のシリコンレンズで、通り、ワイドエリア、ハイベイ照明、最大 30mm のレズサイズの Cobs Stella は、土、ほこり、水からの侵入保護を可能にする自己シーリングシリコンレンズの大きなファミリーです。Stella レンズは、アプリケーションをバックアップするのに十分な電力を保証する最新の COB と互換性があります。家族は様々な通り、広い区域および高い湾のビームから成っている。レンズの高さは 11.3 ~ 40.2 mm で、最大径 52 x 6 mm のコネクタを装着できます。非対称ビームは、最大 23mm のレズサイズと、最大 30mm のレズサイズの対称性に対応しています。駐車場などの広域照明用の IESNA タイプ V ( 正方形 ) 。最大 30mm の LE サイズの COBS に対応。
仕様●入数:1トレイ(15個入り)●シリーズ:Stella●発光パターン:角型●寸法:90 Dia. x 20.7mm●透明/拡散:クリア●直径:90mm●高さ:20.7mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2381
アズワン品番65-7255-17
1セット(15個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(15個入り)●シリーズ:Stella●ビュー角:25°●寸法:90 Dia. x 22.75mm●透明/拡散:クリア●直径:90mm●高さ:22.75mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2378
アズワン品番65-7255-24
1セット(15個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Stella●発光パターン:角型●寸法:90 Dia. x 20.7mm●透明/拡散:クリア●直径:90mm●高さ:20.7mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2705
アズワン品番65-7254-85
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
透明なプレキシガラス製の照明パイプ。IECアウトレットのステータス表示用の透明な照明パイプ 直径: 2.0 mm 長さ: 32.7 mm 又は 37.4 mm
仕様●長さ:37.4mm●寸法:2 Dia. x 37.4mm●外径:2mm●シリーズ:Light Pipe●コード番号:188-6579
アズワン品番65-7260-11
1袋(10個)
¥229
税込¥252
7日以内出荷
TE Connectivity ( TE ) LUMAWISE Endurance S コネクタシステムは、センサやその他の制御システム用途向けに設計された製品のエコシステムです。独自の Endurance S Zhaga Book 18 街灯コネクタを使用すれば、DALI 制御の Book 18 準拠の照明器具で、街灯やエリア照明に使用できます。耐久性 S エコシステムが拡張され、追加の使用事例が可能になりました。耐久性 S センサ対応コンポーネントは、当初の耐久性 S の利点すべてに加え、電気定格の拡大と、保護かん合のための代替キーの組み合わせを備えています。耐久性 S エコシステムの製品には、レセプタクルコネクタと、周囲の過酷な環境から検出及び制御モジュールを収容するためのベース及びドームの組み合わせがいくつか含まれています。レセプタクルアセンブリ、ベース、ドームの組み合わせにより、密閉型の電気インターフェイスと堅牢なパッケージングソリューションを提供します。コンパクトな設計で、UV 耐性があり、眼に魅力的で、上向き、下向き、又は横向きに取り付けることができます。キー付きのかん合の組み合わせにより、設計者は柔軟性と差別化を図れます。
仕様●シリーズ:LUMAWISE Endurance S●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●レンズ材料:ポリカーボネート(PC)●添付方法:ねじ込み●併用可能製品:LUMAWISE Endurance S コネクタシステムです●寸法:80 Dia. x 58.43mm●直径:80mm●高さ:58.43mm●コード番号:188-1414
アズワン品番65-7247-76
1袋(2個)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
仕様●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:45 x 20 °●コード番号:216-9795
アズワン品番65-7235-83
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Ledil レンズは、LED 照明用の業界で最も人気のあるレンズです。レンズは優れた品質で ART 素材でできていますが、動作中に損傷が見られないように適切な熱設計が必要です。効率がよく、光度も良好です RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(66個入り)●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:11 °●コード番号:216-9756
アズワン品番65-7236-38
1セット(66個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(66個入り)●シリーズ:OLGA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●コード番号:206-6661
アズワン品番65-7250-14
1セット(66個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●シリーズ:GABRIELLA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●コード番号:206-6654
アズワン品番65-7237-69
1セット(50個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(33個入り)●シリーズ:ILONA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●コード番号:206-6634
アズワン品番65-7238-39
1セット(33個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:24 °●コード番号:216-9782
アズワン品番65-7235-81
1セット(30個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Ledil Ilona シリーズクリア LED レンズは、丸型で 10 ° の滑らかなスポットビームを備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンは楕円です 寸法: 49.8mm (直径) x 29.3mm (高さ) 固定はソケットです
仕様●シリーズ:ILONA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:10°●コード番号:206-6633
アズワン品番65-7237-93
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Ledil GABRIELLA シリーズクリア LED レンズは、丸型で、25 ° スポットビームとホルダー付きで取り付け用テープが付いています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンはスポットビームです 寸法: 37.5 mm (直径) x 24.1 mm (高さ) 固定具はテープ、ピンです
仕様●シリーズ:GABRIELLA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●コード番号:206-6655
アズワン品番65-7238-46
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●シリーズ:GABRIELLA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●コード番号:206-6669
アズワン品番65-7238-23
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
Ledil レンズは、LED 照明用の業界で最も人気のあるレンズです。レンズは優れた品質で ART 素材でできていますが、動作中に損傷が見られないように適切な熱設計が必要です。効率がよく、光度も良好です RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:15°●コード番号:216-9774
アズワン品番65-7235-64
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Ledil LEILA シリーズシングルレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )製で、クリップ留めが付いています。このレンズは、ウォールウォッシャ用の非対称ビームを備えています。色は Clear です 寸法: O 21.6 mm 高さは 14.8mm です
仕様●シリーズ:LEILA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:非対称●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●コード番号:210-8348
アズワン品番65-7240-97
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(33個入り)●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:35°●コード番号:210-8316
アズワン品番65-7242-81
1セット(33個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
Ledil TINA シリーズシングルレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )素材製で、クリップ留めが付いています。このレンズは、16 ° の拡散ビーム角を備えています。色は Clear です 寸法は O 16.2 mm です 高さは 9.9 mm です
仕様●入数:1トレイ(240個入り)●シリーズ:TINA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット拡散●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:16°●コード番号:210-8349
アズワン品番65-7243-38
1セット(240個)
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(112個入り)●シリーズ:LEILA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:非対称●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●コード番号:210-8347
アズワン品番65-7241-79
1セット(112個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Ledil LEILA シリーズレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )製で、クリップ留めが付いています。25 ° の広いビーム角のレンズです。色は Clear です 寸法: O 21.6 mm 高さは 14.9mm です
仕様●入数:1トレイ(112個入り)●シリーズ:LEILA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●コード番号:210-8340
アズワン品番65-7241-34
1セット(112個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:ねじ●寸法:50 x 50 x 10.16mm●透明/拡散:クリア●高さ:10.16mm●長さ:50mm●幅:50mm●コード番号:186-2703
アズワン品番65-7256-03
1袋(5個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。