絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6,856)
  • Panasonic(パナソニック)(3,785)
  • VISHAY(2,678)
  • YAGEO(1,986)
  • KEMET(1,157)
  • RS PRO(1,108)
  • BOURNS(965)
  • onsemi(885)
  • ARCOL(OHMITE)(802)
  • WURTH ELEKTRONIK(677)
  • KOA(614)
  • KYOCERA AVX(459)
  • KINGBRIGHT(456)
  • BROADCOM(421)
  • EPCOS(394)
  • MICROCHIP(375)
  • MURATA(村田製作所)(363)
  • ABRACON(343)
  • SOURIAU(334)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21,710)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32,889件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)東京コスモス電機(28件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
JIS準拠品です。
スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)東京コスモス電機(34件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
モールドツマミ K-2195 サトーパーツモールドツマミ K-2195サトーパーツ(25件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-2901 サトーパーツモールドツマミ K-2901サトーパーツ(15件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用東京コスモス電機(14件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS準拠品です。
仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
積層セラミックコンデンサ MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサMURATA(村田製作所)(4件のレビュー)
649税込714
1袋(20個)ほか
当日出荷
バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。定格電圧(V)DC50種類セラミックコンデンサ容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(1件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
モールドツマミ K-1 サトーパーツモールドツマミ K-1サトーパーツ(8件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
頭径(Φmm)22.5底径(Φmm)35高さ(mm)24仕様プレート貼りサイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法F(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM4寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)寸法G(Φmm)-色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-8075 サトーパーツモールドツマミ K-8075サトーパーツ(9件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
高さ(mm)13.5頭径(Φmm)12.5底径(Φmm)14サイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリコネクタ SB50シリーズ ANDERSON POWER PRODUCTSバッテリコネクタ SB50シリーズANDERSON POWER PRODUCTS(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
極数2シリーズSB50定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス・メス共有
インバータ用アナログ周波数設定器 40Φセット 三菱電機システムサービスインバータ用アナログ周波数設定器 40Φセット三菱電機システムサービス(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
抵抗値1KΩ±10%仕様シャフトロック機構セット内容WA2W(周波数設定器)、MEM-40(目盛板)、K-3(つまみ)材質目盛板/アルミ、つまみ/フェノール樹脂地色:黒、文字色:銀白定格電力(W)2板厚(mm)目盛板/0.5絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上耐電圧(V)AC700 1分間
GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ ) 東京コスモス電機GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ )東京コスモス電機(23件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷
種類が豊富高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗変化特性直線型抵抗値許容差(%)±20(±10)抵抗体サーメット実装方法スルーホール形状上面調整使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)耐電圧900V AC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)温度係数(抵抗)±100ppm/℃最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]
6325G6 ANDERSON POWER PRODUCTS6325G6ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。 オス/メス両用の自己勘合設計になっています。 メカニカルキーは色分けされています。 SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。 SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。 ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。
シリーズSB175定格電圧(V)600定格電流(A)280.0RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号175実装タイプケーブルマウント
金属皮膜 抵抗器 0.5W 250Ω ±0.1% VISHAY金属皮膜 抵抗器 0.5W 250Ω ±0.1%VISHAY
599税込659
1個
当日出荷
Vishay RN65シリーズVishay RN65シリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.5 W定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
仕様●抵抗:250Ω●定格電力:0.5W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:RN65●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-6918-49
モールドツマミ K-90 サトーパーツモールドツマミ K-90サトーパーツ(17件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト 共立電子産業炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト共立電子産業(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。タイプシャフト:ローレット(18T)シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15関連資料(0.34MB)
セラミックコンデンサ ノーブランドセラミックコンデンサノーブランド(16件のレビュー)
289税込318
1パック(20個)
当日出荷から5日以内出荷
JST コネクタ端子 (圧着端子) メス XA, XAD, XAG, XMシリーズ 圧着 SXA-01T-P0.6 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタ端子 (圧着端子) メス XA, XAD, XAG, XMシリーズ 圧着 SXA-01T-P0.6JST(日本圧着端子製造)
379税込417
1袋(100個)
当日出荷
仕様JST XAシリ-ズ圧着コンタクト. JST XA シリ-ズ圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、 XA シリ-ズ電線対電線圧着ハウジングで使用します。この端子は、スズめっきが施されたりん青銅製です。 耐久性と信頼性に優れ、安定した接続を提供します。XA シリ-ズは、コンタクト、 端子 、レセプタクル様-なサイズを用意し、様-な接続用途に適しています。 XA シリ-ズ ; 602-7922 602-7922 - XAP 圧着コンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 688-1442 688-1442 - XA 圧着端子 、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7490 166-7490 - XA 圧着端子、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5951 123-5951 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7578 166-7578 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 917-4652 917-4652 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG -標準パック ; 165-7978 165-7978 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG - バルク パック ; 123-5954 123-5954 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7565 166-7565 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5953 123-5953 -XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG -標準パック ; 166-7564 166-7564 - XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG - バルク パックシリーズXA, XAD, XAG, XM最大電流(A)3適合電線(mm2)Min0.2、Max0.5RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Max20オス・メスメス併用可能製品XA, XAD, XAG及びXMコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
低圧進相コンデンサ Lタイプ 松栄電器低圧進相コンデンサ Lタイプ松栄電器
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
N2形 200V 10~500μF低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 東信工業ポリプロピレンフィルムコンデンサ東信工業(6件のレビュー)
329税込362特価
1パック(20個)
当日出荷から12日以内出荷
定格電圧(V)100種類フィルムコンデンサ誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト共立電子産業(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15関連資料(0.34MB)
単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ 東京コスモス電機単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ東京コスモス電機(9件のレビュー)
38税込42特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類が豊富 高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用) 自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易 密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能 シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗値(Ω)全/10~2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下使用温度範囲(℃)-55+125定格電力(W)0.125(70℃)、0(125℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3sec絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)動作温度低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute寿命(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours耐衝撃性100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles耐振動高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours耐湿性-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours最大使用電圧(V)250V DC又は定格電力のいずれか小さい方強度ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]耐溶剤性クロロセン、アルコール等温度抵抗±100ppm/℃抵抗値許容差(%)±20(±10)耐電圧(V/min)900抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)210±10機械的回転角度(°)250±10
トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ CT-6シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
96税込106特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
14 種類の豊富なバリエーション。
抵抗(Ω)10~2M仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
モールドツマミ K-3 サトーパーツモールドツマミ K-3サトーパーツ(4件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
頭径(Φmm)18底径(Φmm)25高さ(mm)18仕様プレート貼りサイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法F(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM4寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)寸法G(Φmm)-色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
両極性MUSE ES ニチコン両極性MUSE ESニチコン(7件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
種類両極性コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
メタルツマミ K-29 サトーパーツメタルツマミ K-29サトーパーツ(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
高さ(mm)13.5頭径(Φmm)13.7底径(Φmm)13.7材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応色(本体)シルバーねじ締付トルク(N・m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形日本ケミコン(5件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ東京コスモス電機(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
低圧進相コンデンサ ニチコン低圧進相コンデンサニチコン
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から翌日出荷
乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します。 DINレールにワンタッチで取り付けできます。(DINレール幅35mm用) 共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です。 取り付けは、背面と底面の二方向が選べます。 外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です。 小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50 %削減できます。 併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます。 接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です。 コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます。 JIS C 4901の8.13項を満足します。
種類進相コンデンサ適合規格JIS C 4901(2013)外装色マンセル N1.0色設置場所屋内用、標高2000m以下許容電圧範囲定格電圧の1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧の1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧の1.20倍(5分以内)、定格電圧の1.30倍(1分以内)※ただし、1.15倍を超える電圧の印加は、コンデンサの寿命を通じて200回を超えないものとする。許容電流定格電流の1.3倍とする。ただし静電容量の実測値が許容差の範囲内でプラス側のものは、その分だけ更に電流の増加を認める特性(放電)端子開放後、その残留電圧を3分間で75 V以下容量許容差(%)-5~+10動作温度範囲(℃)-25~+45体積損失(%)0.15以下(at 20 ℃)
91067-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))91067-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ローレット軸用ツマミ 共立電子産業ローレット軸用ツマミ共立電子産業
119税込131特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6ローレット軸用。
用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適形状丸型軸の形状適用:Φ6ローレット
JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-03V-1 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-03V-1JST(日本圧着端子製造)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)9.8幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数3シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ターコイズ マイクロスイッチ ABVシリーズ Panasonic(パナソニック)ターコイズ マイクロスイッチ ABVシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
719税込791
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-3N JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-3NJST(日本圧着端子製造)
81税込89
1袋(5個)
当日出荷
仕様別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装長さ(mm)11.82幅(mm)10.5ピッチ(mm)3.96極数3シリーズVHR材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタ端子 (圧着端子) メス SXMシリーズ 圧着 SXA-001T-P0.6L JST(日本圧着端子製造)JST コネクタ端子 (圧着端子) メス SXMシリーズ 圧着 SXA-001T-P0.6LJST(日本圧着端子製造)
309税込340
1袋(70個)
当日出荷
シリーズSXMRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Max24結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品非挿入や切断に対する保護を強化します
Cree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 V CREECree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 VCREE(8件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズニチコン(2件のレビュー)
759税込835
1パック(20個)
当日出荷から28日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 110Ω ROXシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 110Ω ROXシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
259税込285
1袋(20個)
当日出荷
仕様抵抗 = 110Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
...

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

振動部品特集
おすすめ人気ランキング
受動部品