受動部品 :「フィルム」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●静電容量:20μF●電圧:920V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32776●リード間隔:37.5mm●長さ:42mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:42 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mm アズワン品番65-7144-25
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

TDK B33331V シリーズ 20 μ F フィルムコンデンサは、汎用 AC コンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています 充填材。汎用 AC フィルタリングに使用されます過圧切断安全装置 直径 40 mm 超の UL 認定 湿度保護: 85 ℃、相対湿度 85 %湿度( RH ): 460 V で 1000 時間 低い損失係数 自己修復テクノロジ 屋内取
仕様●静電容量:20μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331V アズワン品番65-6983-74
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

静電容量 = 10μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 68mm。寸法 = 30 (Dia.) x 68mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
欠品中

TDK B33331V シリーズ 6 μ F フィルムコンデンサは、汎用 AC コンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています 充填材。汎用 AC フィルタリングに使用されます過圧切断安全装置 直径 40 mm 超の UL 認定 湿度保護: 85 ℃、相対湿度 85 %湿度( RH ): 460 V で 1000 時間 低い損失係数 自己修復テクノロジ 屋内取
仕様●静電容量:6μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331V アズワン品番65-6987-26
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

仕様●静電容量:12μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331V アズワン品番65-7009-34
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

TDK B33331V シリーズ 8 μ F フィルムコンデンサは、汎用 AC コンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています 充填材。汎用 AC フィルタリングに使用されます過圧切断安全装置 直径 40 mm 超の UL 認定 湿度保護: 85 ℃、相対湿度 85 %湿度( RH ): 460 V で 1000 時間 低い損失係数 自己修復テクノロジ 屋内取
仕様●静電容量:8μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331V アズワン品番65-6983-75
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

TDKB33331Vシリーズ25μFフィルムコンデンサは、汎用ACコンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています充填材。汎用ACフィルタリングに使用されます過圧切断安全装置直径40mm超のUL認定湿度保護:85℃、相対湿度85%湿度(RH):460Vで1000時間低い損失係数自己修復テクノロジ屋内取り付けCE互換下部にねじ込みスタッド
仕様●静電容量:25μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331V アズワン品番65-6983-59
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●静電容量:14μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331V アズワン品番65-7009-35
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、100 uF の静電容量この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、4 ピン、12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ℃ です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低
仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32778●リード間隔:52.5mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mm アズワン品番65-7083-70
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様●静電容量:8μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32776●リード間隔:37.5mm●長さ:41.5mm●リード長さ:6mm●高さ:39.5mm●寸法:41.5 x 20 x 39.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mm アズワン品番65-7088-57
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●静電容量:10μF●電圧:1.3kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32776●リード間隔:37.5mm●長さ:42mm●奥行き:28mm●高さ:37mm●寸法:42 x 28 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mm アズワン品番65-7144-43
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

TDKB33331Vシリーズ30μFフィルムコンデンサは、汎用ACコンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています充填材。汎用ACフィルタリングに使用されます過圧切断安全装置直径40mm超のUL認定湿度保護:85℃、相対湿度85%湿度(RH):460Vで1000時間低い損失係数自己修復テクノロジ屋内取り付けCE互換下部にねじ込みスタッド
仕様●静電容量:30μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331V アズワン品番65-6983-60
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

MKTシリーズ。構造。誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング。特長。耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:1μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32524●リード間隔:27.5mm●長さ:31.5mm●奥行き:14mm●高さ:24.5mm●寸法:14 x 24.5 x 31.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7159-68
1個
529 税込582
7日以内出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 1.25kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32653。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 26.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 20.5mm。寸法 = 26.5 x 11 x 20.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(510個)
63,980 税込70,378
5日以内出荷

静電容量 220nF。電圧 630V dc。実装タイプ スルーホール。許容差 10%。シリーズ B32653。自動車規格 AEC-Q200Dmm。長さ 26.5mm。リード長さ 6mm。高さ 16.5mm。寸法 26.5 8.5 16.5mm。温度特性 ポリプロピレン。動作温度 Max +110℃。B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>R ;/sub> 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(510個)
43,980 税込48,378
5日以内出荷

静電容量 = 3.3nF。電圧 = 1.6kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 3300pF 静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 1.6kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 14mm。高さ = 24.5mm。寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源 su に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(260個)
52,980 税込58,278
5日以内出荷

静電容量 = 47nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仕様●静電容量:10nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32921●リード間隔:10mm●抑制クラス:X2●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.6mm アズワン品番65-7146-66
1袋(25個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●静電容量:330nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32023●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:Y2●長さ:26.5mm●奥行き:14.5mm●高さ:29.5mm●寸法:26.5 x 14.5 x 29.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm アズワン品番65-7145-71
1袋(5個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 用途 干渉抑制用の Y2 クラスです 電線対接地用途
仕様●静電容量:22nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32022●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2●長さ:18mm●リード長さ:6mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃ アズワン品番65-7146-05
1箱(1000個)
69,980 税込76,978
欠品中

仕様●静電容量:10nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32022●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電正接:1 x 10^-3% アズワン品番65-7090-66
1箱(1000個)
72,980 税込80,278
欠品中

仕様●静電容量:680nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32922●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:11mm●高さ:18.5mm●寸法:18 x 11 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm アズワン品番65-7145-83
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

静電容量 = 470nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32653。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 26.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 20.5mm。寸法 = 26.5 x 11 x 20.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(510個)
58,980 税込64,878
5日以内出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32672Z。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 11mm。寸法 = 18 x 6 x 11mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +125℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量この製品は、平行型ワイヤリード、鉛フリースズめっきを備えています。最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用され、「直入れ」用途には適していません。高周波機能 超小型 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

静電容量 10nF。電圧 1.6kV dc。実装タイプ スルーホール。許容差 10%。シリーズ B32653。リード間隔 22.5mm。長さ 26.5mm。奥行き 6mm。高さ 15mm。寸法 26.5 6 15mm。温度特性 ポリプロピレン。動作温度 Max +110℃。B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>R ;/sub> 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(720個)
79,980 税込87,978
5日以内出荷

静電容量 = 680nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 11mm。高さ = 21mm。寸法 = 31.5 x 11 x 21mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(320個)
52,980 税込58,278
5日以内出荷

静電容量 = 220nF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 12.5mm。寸法 = 18 x 7 x 12.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源 su に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

静電容量 = 33nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

静電容量 = 220nF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 21mm。寸法 = 31.5 x 11 x 21mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 0.22 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

静電容量 = 33nF。電圧 = 2kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 23mm。寸法 = 31.5 x 13.5 x 23mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 33000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(260個)
57,980 税込63,778
5日以内出荷

主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。B32911..B32916シリーズ。EMI抑制コンデンサ(MKP) X1クラス 非常に小さな寸法、自己回復特性 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0) 「アクロスザライン」用途
仕様●静電容量:100nF●電圧:330V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:B32912●リード間隔:15mm●抑制クラス:X1●長さ:18mm●奥行き:7mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm アズワン品番65-7145-62
1袋(25個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

超小型 自己回復特性 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途
仕様●静電容量:10nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32921●リード間隔:10mm●抑制クラス:X2●長さ:13mm●リード長さ:6mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃ アズワン品番65-7150-43
1箱(1000個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 1.25kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 21mm。寸法 = 31.5 x 11 x 21mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

静電容量 = 470nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32673P。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26.5mm。奥行き = 6mm。高さ = 15mm。寸法 = 26.5 x 6 x 15mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +125℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.47 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用します。超小型設計 超小型 非常に高いリップル電流及びピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

静電容量 = 10nF。電圧 = 1.25kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。奥行き = 6mm。高さ = 11mm。寸法 = 18 x 6 x 11mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

静電容量 = 330nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32653。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 26.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 26.5 x 10.5 x 16.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(540個)
54,980 税込60,478
5日以内出荷

静電容量 = 330nF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 0.33 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源 su に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

静電容量 = 470nF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.47 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります