2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●分類: 開発キット●キット名: dsPIC33EV 5V CAN-LIN STARTER KIT●テクノロジー: モータ制御●デバイスコア: dsPIC33E●プロセッサファミリ名: PIC●プロセッサ品番: dsPIC33EV256GM106●プロセッサ種類: デジタル信号プロセッサ●Microchip Can - Lin スタータキットMicrochip CAN-LIN スタータキットは、自動車やモータ制御用途向けに設計されたデジタル信号コントローラ( DSC )を搭載した開発プラットフォームです。このボードでは、各プロトコルのオンボードデータポートを使用して、CAN、LIN、SENTのシリアルデータフォーマットを確認することができます。PICkit オンボード( PKOB )、 USB プログラマ、デバッガが付属しているため、ハードウェアインターフェイスを追加しなくても簡単なプログラミングが可能です。特長32個のバッファと16個の受信フィルタを備えたCAN モジュール x 1 SENT(シングルエッジニブル伝送)モジュール x 2 LIN / J2602をサポートするUART x 2 SPI、I2Cシリアルインターフェース 複数の入力チャンネルを備えた高速( 1.1 Msps )、 10 / 12 ビット A/D コンバータ x 1 充電時間測定ユニット(CTMU)x 1 パルス幅変調( PWM )出力 x 6 アナログ温度センサ(MCP9701A) USBで充電可能 レシオメトリックトリムポテンショメータ DB9オスコネクタ付きCANインタフェース(MCP2561) 必要なインターフェイス回路が付いたLIN インターフェイス( MCP2021A ) モーメンタリ押しボタン x 3 汎用LED x 3 ブレークアウトコネクタフットプリント用途組込み機器開発 教育機関 ロボット工学 電子工学研究所 オートメーション認証CE 認定 FCC 認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

仕様●アプリケーション:アナログ シグナルプロセッサ, 測定, センサインターフェース●ADC数:1●分解能:17ビット●インターフェースタイプ:シンプルなI/O●回路数:1●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:16●電源タイプ:デュアル電源●●動作供給電圧 Max:±7.5 V●幅:6.35mm●TC5xx/TC7109シリーズデュアルスロープA/Dコンバータ 寸法(mm)19.05×6.35×3.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります