ISA-PLAN精密シャント抵抗器、RUG-Zシリーズ
金属めっきを施した高精度電流検出抵抗器、放熱機能付き(裏面に金属めっき) 250 Wの高い電気負荷の条件でも優れた温度特性を維持
仕様●抵抗:10mΩ●定格電力:250W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属箔●動作温度 Min:-55℃●動作温度mAx:+170℃●最小温度係数:-1ppm/℃●最大温度係数:+1ppm/℃●温度係数:±1ppm/℃●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:490-4827
アズワン品番68-4149-87
1個
¥849,800
税込¥934,780
欠品中
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。