48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100個)ほか
1,526 税込1,679
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
3,510 税込3,861
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED色:緑●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●光度:4 mcd●ピン数:2●レンズ形状:長方形●主波長:555 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●LED材質:GaP●ロームチップLED、SML-31シリーズLED. ローム社のSML-31チップLEDは1608パッケージに含まれています。 SML-31 LEDには様々な色と多様な光度タイプが用意されています。. 1.6 x 0.8 mm
1リール(3000個)
特価
2,598 税込2,858
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,891 税込2,080
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様LED色:緑●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●光度:40 mcd●ピン数:2●レンズ形状:長方形●主波長:570 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.55mm●レンズ色:クリア●ROHMチップLED SML-51シリーズLED. ローム社のSML-51シリーズは、0603パッケージチップLEDです。 SML-51表面実装LEDは、フラットトップのミニ成形チップLEDです。 独自のデバイステクノロジーを採用し、SML-51デバイスで高輝度と高信頼性を実現しています。 SML-51クリップLEDは、-40 → 100 ℃の広い動作温度範囲も特長です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 2.5 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 620 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは●豊富な色バリエーションが用意されています。また●SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2 x 1.25 x 0.8 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
259 税込285
5日以内出荷

仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 587 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは●豊富な色バリエーションが用意されています。また●SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2 x 1.25 x 0.8 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
429 税込472
5日以内出荷

仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1208●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2 V●シリーズ : SML RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 2.5 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 605 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは●豊富な色バリエーションが用意されています。また●SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2 x 1.25 x 0.8 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
5日以内出荷

仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 3412 (1305)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 40 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 570 nm●寸法 : 3.4 x 1.25 x 1.1mm●ROHMチップLED SML-81シリーズLED. SML-81シリーズのLEDは●ROHM Semiconductor社の長方形の1305パッケージチップLEDです。 これらのフラットトップLEDデバイスは●リバース実装タイプでもあります。. パッケージサイズ: 3.4 x 1.25 x 1.1 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
519 税込571
5日以内出荷

仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 1006 (0402)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 7.6 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 586 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームチップLED SML-P11 PICOLED-ECOシリーズLED. ロームのSML-P11シリーズLEDは●0402パッケージで提供されます。SML-P11 LEDは●PICOLED-ECOシリーズに属する製品です。. パッケージサイズ: 0.6 x 1.0 x 0.2 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
549 税込604
翌々日出荷

仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1006 (0402)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 85 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 620 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームPicoLEDチップLED. SML-P12シリーズのPICOLEDシリーズは●ローム社の角型でフラットトップ0402パッケージチップLEDを搭載しています。 小型のSML-P12 LEDは●独創的なデバイステクノロジーを採用し●高輝度と高信頼性を実現しています。 SML-P12 PICOLEDも低電力消費です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
469 税込516
5日以内出荷

仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1613 (0605)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 100 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 630 nm●寸法 : 1.6×1.15×0.55mm●ロームチップLED SML-A1 EXCELEDシリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-A1 EXCELEDシリーズのLEDは、1611 (0605)パッケージチップLEDです。 SML-A1 EXCELED LEDは、フラットトップのライトアングルパッケージに収められたサイドビュータイプのデバイスです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
479 税込527
翌々日出荷

仕様●LED色 : 白●パッケージタイプ : SML-Z1●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 3.3 V●光度 : 2400 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 円形●寸法 : 3.2 x 2.8 x 1.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 3412 (1305)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.95 V●光度 : 22.4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 625 nm●寸法 : 3.4×1.25mm●ROHMチップLED SML-81シリーズLED. SML-81シリーズのLEDは、ROHM Semiconductor社の長方形の1305パッケージチップLEDです。 これらのフラットトップLEDデバイスは、リバース実装タイプでもあります。. パッケージサイズ: 3.4×1.25×1.1 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
429 税込472
5日以内出荷

仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 63 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 590 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 25 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 635 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ロームチップLED SML-H1シリーズLED. パッケージサイズ: 2.0 x 1.25 mm (0805) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

仕様●LED色 : 黄●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2 V●シリーズ : SML●ROHM SML シリーズ LED は黄色です。動作温度範囲は -40 → +100 ° C です。光度を改善 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 40 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 625 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ロームチップLED SML-H1シリーズLED. パッケージサイズ: 2.0 x 1.25 mm (0805) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 63 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 625 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
889 税込978
翌々日出荷

仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : SML-P11●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 632 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームのPICOLEDは●その超小型・超薄型サイズの利点を活かし今までの常識を破る超精細マトリックスの生成が可能です。今後のセットの小型化・薄型化には無くてはならない主役です。PICOLED-ecoシリーズ 1.0 x 0.6 (t :0.2) mm: 超小型・超薄型パッケージ 1 mAでの光度選別品 用途: 貨幣計数機 空調 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 6.3 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 563 nm●寸法 : 1.6 x 0.8mm●ローム チップLED SML-E12 シリーズ. LEDのSML-E1シリーズはロームEXCELEDシリーズの一部です。これらの小型デバイスは●1608 (0603)パッケージサイズです。SML-E1 LEDチップは4元素で構成されています。SML-E1 LEDは独自のデバイステクノロジーで高輝度と高信頼性を実現します。. パッケージサイズ: 1.6 x 0.8 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
439 税込483
5日以内出荷

仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 25 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 572 nm●レンズ色 : クリア●ローム チップLED SML-E12 シリーズ. LEDのSML-E1シリーズはロームEXCELEDシリーズの一部です。これらの小型デバイスは、1608 (0603)パッケージサイズです。SML-E1 LEDチップは4元素で構成されています。SML-E1 LEDは独自のデバイステクノロジーで高輝度と高信頼性を実現します。. パッケージサイズ: 1.6×0.8 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
279 税込307
翌々日出荷

仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 1●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 563 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ロームチップLED SML-H1シリーズLED. パッケージサイズ: 2.0 x 1.25 mm (0805) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 30 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 574 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様●LED色 : 赤,黄-緑●パッケージタイプ : 1010 (0404)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 2●順方向電圧 : 2.1 V●2.2 V●光度 : 21 mcd (黄緑), 52 mcd (赤)●ピン数 : 4●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 575 nm (黄緑), 625 nm (赤)●寸法 : 1 x 1 x 0.2mm●ロームチップLED SML-P24シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-P24シリーズは●PICOLED-DUOシリーズLEDです。 この角型チップLEDは●フラットトップ付きの長方形で●標準の0402パッケージに収められています。 SML-P24チップLEDは●表面取り付けデバイスで●2色タイプのLEDです。 低プロファイルパッケージにより●SML-P24チップLED内で2色の混合が向上しています。. パッケージサイズ: 1.0 x 1.0 x 0.2 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : SLD430●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 400 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 140 °●レンズ形状 : 楕円形<BR/>●主波長 : 625 nm●寸法 : 4.25 x 3 x 5mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。楕円形Φ4 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ: 据置型 太陽光発電インバータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 30 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 575 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
929 税込1,022
5日以内出荷

仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 3 cd●ピン数 : 2●ビュー角 : 25°●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 611 nm●寸法 : 5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
499 税込549
翌々日出荷

仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 10 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 630 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLED RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
589 税込648
欠品中

仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 10 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 587 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLED RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
翌々日出荷

仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●放射束 : 60mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 585 nm●寸法 : 3.8 Dia.x 5.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 5000 mcd●放射束 : 125mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 10°●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 587 nm●寸法 : 5.6 Dia.x 8.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 4 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 470 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 楕円形主波長 = 605 nm寸法 = 4.25 x 5mmLED材質 = AlGaInPROHM Through Hole SLD-430/SLI-430 Series LEDs. The SLD-430/SLI-430 series, from ROHM Semiconductor, are through hole LEDs with an oval lens. The SLD-430/SLI-430 offer a wide viewing angle and an increased central luminosity from condensing the lights in side ways. RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
420 税込462
翌々日出荷

仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 25 mcd●放射束 : 60mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 610 nm●寸法 : 3.8 Dia.x 5.4mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。丸型Φ3 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 1 cd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 611 nm●寸法 : 5mm●ロームスルーホール、SLI-560/SLA-560シリーズLED. ローム社製SLI-560/SLA-560シリーズは、ドーム型トップ付きの5 mm (T-1 3/4)丸型LEDランプです。 SLI-560/SLA-560シリーズは、高輝度スルーホールLEDです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
499 税込549
翌々日出荷

仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●放射束 : 60mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 585 nm●寸法 : 5.5 Dia.x 8.7mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。丸型Φ5 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
欠品中

仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3025 (1210)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2 V、2.2 V光度 = 6.3 mcd、20 mcdピン数 = 4レンズ形状 = 長方形主波長 = 575 / 635 nm寸法 = 3 x 2.5mmシリーズ = SML-02ROHMチップLED SML-02シリーズLED. ROHM Semiconductor社のSML-02シリーズLEDは、1210 (3025)フットプリントチップLEDです。 SML-02 LEDは、反射板が内蔵された2色デバイスです。 これらの高輝度チップLEDには、個々のパッケージに収められた2色のチップがあります。 SML-02チップLEDは小さなパッケージサイズで、リードレス設計で高密度実装を可能にします。. パッケージサイズ: 3 x 2.5 x 1.3 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
439 税込483
翌々日出荷

仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 572 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLED RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
翌々日出荷

仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 25 mcd●放射束 : 75mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 563 nm●寸法 : 3.8 Dia.x 5.4mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。丸型Φ3 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング