受動部品 :「アクチュエーター」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様【コーディング】A
規格CSA、ELV準拠、EN60529、RoHS準拠、ULmm
定格電圧60 V ac/dc
材質(シース)PUR
保護等級IP65、IP67
芯数3
シールドシールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタジェンダー【1】メス【2】オス
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
規格CSA、ELV準拠、EN60529、RoHS準拠、ULmm
定格電圧24 V dc
材質(シース)ポリウレタン(PUR)
保護等級IP65、IP67
シールドシールドなし
断面積(mm2)0.34
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタジェンダー【1】メス
コネクタ2未処理終端
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
仕様【コーディング】A
規格CSA、ELV準拠、EN60529、RoHS準拠、ULmm
定格電流(A)0.166666666666667
材質(シース)PUR
保護等級IP65、IP67
芯数4
シールドシールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタジェンダー【1】オス
コネクタ2未処理終端
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様【コーディング】A
規格CSA、ELV準拠、EN60529、RoHS準拠、ULmm
定格電圧125 V ac/dc
材質(シース)PUR
保護等級IP65、IP67
シールドシールドなし
断面積(mm2)0.34
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタジェンダー【1】オス
コネクタ2未処理終端
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
仕様【コーディング】A
定格電流(A)0.166666666666667
材質(シース)PUR
保護等級IP65、IP67
AWG22
芯数4
シールドシールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタジェンダー【1】メス
コネクタ2未処理終端
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
規格CSA、ELV準拠、RoHS、ULmm
定格電圧60 V ac/dc
材質(シース)ポリウレタン(PUR)
保護等級IP65
シールドシールドなし
断面積(mm2)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタジェンダー【1】オス
コネクタ2未処理終端
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
シリーズEconoseal J 070 Mk II
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
表面処理(コンタクト)錫
最小動作温度(℃)-30
1袋(1000個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
ポジション数 = 4。実装タイプ = 表面実装。接点構成 = 4PST。パッケージスタイル = DIP。アクチュエータタイプ = スライド。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。動作温度範囲 = -30 → +85℃。フレッシュアクチュエータスライドスイッチ. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ 絶縁抵抗: 1000 MΩ (100 Vdc) 機械的寿命: 1000回
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
ポジション数 = 8。実装タイプ = スルーホール実装。接点構成 = SPST。パッケージスタイル = DIP。アクチュエータタイプ = 拡張スライド。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc。機械的寿命 = 1000Cycles。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。動作温度範囲 = -30 → +85℃。特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ポジション数 = 8。実装タイプ = スルーホール実装。接点構成 = SPST。パッケージスタイル = DIP。アクチュエータタイプ = フラッシュスライド。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc。機械的寿命 = 1000Cycles。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。動作温度範囲 = -30 → +85℃。特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
ポジション数 = 8。実装タイプ = スルーホール実装。接点構成 = 8P。パッケージスタイル = DIP。アクチュエータタイプ = スライド。コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。動作温度範囲 = -30 → +85℃。特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
ポジション数 = 6。実装タイプ = 表面実装。接点構成 = 6P。パッケージスタイル = DIP。アクチュエータタイプ = スライド。コンタクト定格電流 = 25 mA @ 24 V dc。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。動作温度範囲 = -30 → +85℃。絶縁耐力 = 300V ac。GDA-SAシリーズDIPスイッチ. TE ConnectivityのGDA-SAシリーズDIPスイッチです。 組み込みエレクトロニクスを可能にするミニチュア化を求める業界の需要に応えるように製造されています。 代表的な用途は、自動販売機、ATM、アクセス制御システム、計装機器などです。. 1.27 mmピッチ Jベント端子 金めっきコンタクト 埋込型アクチュエータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
0.25 W 精密巻線型抵抗器 UPW 25 シリーズ。TE Connectivity UPW シリーズの超高安定性抵抗器は、インダクタンスを最小限に抑え、エポキシ樹脂で密閉された特別な巻線を備えています。UPW シリーズは、アクチュエータ、ゲイン設定ネットワーク、コンパレータ、ストレインゲージブリッジなど、許容差と温度係数が低いため多くの用途に適しています
仕様●抵抗:5kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:巻線●シリーズ:UPW25●温度係数:±3ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7160-07
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
接点構成 SPST。末端様式 表面実装。動作特性 モーメンタリ。アクチュエータ長さ 0.7mm。ボタン色 グレー。アクチュエータタイプ ボタン。長さ 6mm。幅 6mm。寸法 6 6 8.40mm。実装タイプ 表面実装。コンタクト定格電流 50 mA 24 dc。操作力 1.6 NV dc。動作温度範囲 -20 +85℃。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity の業務用及び高品質タクタイルスイッチです。FSM シリーズタクタイルスイッチは、高強度の「ナイロン 66 」素材に収容され、銅合金銀の可動コンタクトを備えています。これらのタクタイルスイッチは、回路を閉じるために基板に実装するのに最適です。この小型タクタイルスイッチには、 THT SMT の取り付けスタイルと優れた品質が用意されています。. 特長と利点:. 最大100万回 作動力: 1.6 2.5 小型基板フットプリント 低プロファイル アクチュエーション移動: 0.25. 用途:. キーボード キーパッド 電話 無線 一般的な家電製品 PCV の回路を閉じる
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1200個)
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
仕様イルミネーションなし/【末端様式】スルーホール
長さ(mm)6
幅(mm)6
寸法(mm)6×6×9.5
アクチュエータの種類ボタン
定格電圧24V dc
接点構成SPST
ボタン色黒
動作特性モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-35~85
アクチュエータ長さ(mm)5.9
実装タイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)50 @ 24 V dc
1袋(20個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
仕様イルミネーションなし/【末端様式】スルーホール
長さ(mm)6
幅(mm)6
寸法(mm)6×6×13
アクチュエータの種類ボタン
定格電圧24V dc
接点構成SPST
ボタン色黒
動作特性モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-35~85
アクチュエータ長さ(mm)9.4
実装タイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)50 @ 24 V dc
1袋(20個)
¥449
税込¥494
翌々日出荷
仕様【末端様式】スルーホール
長さ(mm)12
寸法(mm)12×12×12
高さ(mm)12
アクチュエータの種類ボタン
接点構成SPST
ボタン色黒
動作特性モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-35~85
アクチュエータ長さ(mm)8.02
コンタクト定格電流(mA)50 @ 24 V dc
1袋(5個)
¥329
税込¥362
7日以内出荷
アクチュエータの種類スライド
接点構成SPST
機械的寿命1000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
パッケージDIP
実装タイプスルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)100 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
ポジション数4
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
仕様【末端様式】はんだ
接点構成DPDT
材質(アクチュエータ)フェノール
動作特性On-On
材質(コンタクト)銅、銀めっきΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
アクチュエータ長さ(mm)10.41
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dc
パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
仕様【末端様式】スルーホール
長さ(mm)12
寸法(mm)12×12×12
アクチュエータの種類ボタン
接点構成SPST
ボタン色黒
動作特性モーメンタリ
操作力(N)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-35~85
アクチュエータ長さ(mm)8.02
コンタクト定格電流(mA)50 @ 24 V dc
1セット(350個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様【末端様式】スルーホール
幅(mm)3.3
アクチュエータの種類ボタン
定格電圧24V dc
接点構成SPST
ボタン色黒
動作特性モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-35~85
アクチュエータ長さ(mm)5.9
コンタクト定格電流(mA)50 @ 24 V dc
1袋(750個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様【末端様式】スルーホール
長さ(mm)5.99
寸法(mm)5.99×5.99×7.8
アクチュエータの種類ボタン
接点構成SPST
ボタン色黒
動作特性モーメンタリ
操作力(N)1.569mm
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-35~85
アクチュエータ長さ(mm)9.4
実装タイプスルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)50 @ 24 V dc
1袋(750個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様【末端様式】スルーホール
定格電圧20V
接点構成SPDT
材質(アクチュエータ)フェノール
動作特性On-On
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
アクチュエータ長さ(mm)10.41
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)0.4VA
パネルのカットアウトサイズ(mm)6.35
パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
仕様【末端様式】スルーホール
長さ(mm)5.99
寸法(mm)5.99×5.99×7.8
高さ(mm)7.8
アクチュエータの種類ボタン
接点構成SPST
ボタン色黒
動作特性モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-35~85
アクチュエータ長さ(mm)4.9
実装タイプスルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)50 @ 24 V dc
1袋(750個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様【末端様式】はんだ
規格CSA認定, RoHS, UL94V-0
定格電圧125 V ac, 250V ac
接点構成DPDT
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
動作特性(On)-Off-(On)
材質(コンタクト)純銀Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)10.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)6 @ 250 V ac
パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.2
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
仕様【末端様式】ワイヤーラグ
定格電圧120 V ac, 28V dc
接点構成DP3T
材質(アクチュエータ)フェノール
動作特性オン-オン-(オン)
材質(コンタクト)銅、銀めっきmΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
アクチュエータ長さ(mm)10.41
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dc
パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.35
1袋(100個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様【末端様式】スルーホール
長さ(mm)6.99
幅(mm)5.99
寸法(mm)5.99×5.99×7.8
アクチュエータの種類ボタン
定格電圧24V dc
接点構成SPST
ボタン色黒
動作特性モーメンタリ
材質(コンタクト)ニッケルめっき銅合金に銀(固定)、銀めっき銅合金(可動)℃
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)1.4
コンタクト定格電流(mA)50 @ 24 V dc
1袋(750個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様【末端様式】はんだ
定格電圧125 V ac, 250V ac
接点構成SPDT
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
動作特性On-On
材質(コンタクト)金めっきΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)16.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(mA)14 @ 28 V dc
最大動作温度(℃)80
パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.2
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様イルミネーションなし/【末端様式】スルーホール
長さ(mm)6
幅(mm)6
寸法(mm)6×6×4.3
アクチュエータの種類ボタン
定格電圧24V dc
接点構成SPST
ボタン色赤
動作特性モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-35~85
アクチュエータ長さ(mm)0.7
実装タイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)50 @ 24 V dc
1袋(20個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
仕様イルミネーションなし/【末端様式】スルーホール
長さ(mm)6
幅(mm)6
寸法(mm)6×6×5
アクチュエータの種類ボタン
定格電圧24V dc
接点構成SPST
ボタン色黒
動作特性モーメンタリ
材質(コンタクト)ニッケルめっき銅合金に銀(固定)、銀めっき銅合金(可動)℃
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)1.4
実装タイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)50 @ 24 V dc
1袋(20個)
¥379
税込¥417
翌々日出荷
金属製ロックワッシャ、ナット。TE Connectivity 21 mm M シリーズ、サーメットポテンショメータ。TE Connectivity は、高品質サーメットポテンショメータ製品をお届けします。これらのポテンショメータは、「軍事規格」に準拠したパネル密閉型で、サーメット素子を内蔵しています。高い信頼性と優れた品質を誇ります。270 ° 機械的回転で、基板実装用に
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:4.7kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:ピン●シャフト長さ:25.4mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:ラウンドシャフト
アズワン品番65-7175-24
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
アクチュエータの種類ロッカー
接点構成SPST
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
パッケージDIP
実装タイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)25 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
ポジション数2
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
アクチュエータの種類ロッカー
接点構成SPST
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
パッケージDIP
実装タイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)25 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
ポジション数4
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
アクチュエータの種類ロッカー
接点構成SPST
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-35~85
パッケージDIP
実装タイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)25 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-35
ポジション数2
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
アクチュエータの種類スライド
接点構成4PST
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
パッケージSIP
実装タイプスルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)10 @ 5 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
ポジション数4
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
アクチュエータの種類ピアノ
接点構成SPST
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
パッケージDIP
実装タイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)100 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
ポジション数6
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
アクチュエータの種類スライド
接点構成8P
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
パッケージDIP
実装タイプスルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)100 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
ポジション数8
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
アクチュエータの種類スライド
接点構成4PST
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
パッケージDIP
実装タイプスルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)100 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
ポジション数4
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
アクチュエータの種類スライド
接点構成8P
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
パッケージDIP
実装タイプスルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)100 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
ポジション数8
1セット(20個)
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
アクチュエータの種類スライド
接点構成4PST
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
パッケージDIP
実装タイプスルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)100 @ 24 V dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-30
ポジション数4
1セット(35個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
1
2
次へ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。