受動部品 :「オフィス用品」の検索結果
関連キーワード
コイル電圧 5V dc。接点構成 DPDT。取り付けタイプ 基板実装。最大スイッチング電流 DC 2 A。最大スイッチング電圧 AC 250V。最大スイッチング電圧 DC 220V dc。最大スイッチング電源 DC 60 W。ラッチ なしmm。奥行き 7.4mm。高さ 9.8mm。寸法 14.5 9.8 7.2mm。ターミナルタイプ スルーホール。アプリケーションタイプ シグナルA。動作温度範囲 -40 +85℃。UL. ミニチュアリレーP2 V23079シリーズ. TE ConnectivityのP2 V23079シリーズ標準通信リレーは、高感度で消費電力が低いリレーです。 薄型で低プロファイルのP2 V23079シリーズ信号リレーは、省スペースが最重要課題である場合に最適です。. 特長と利点:. 2極性化通信及びシグナルリレー 分岐コンタクト、金めっき 浸漬洗浄可能、RTIII、IP67 V-0難燃性等級 絶縁抵抗 500 dc >10 サージ電圧はTelcordia TR-NWT-001089(2 10 μs)及びIEC 60950(10 700 μs)に適合、オープンコンタクト間で2000 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器(リング及びテストアクセス、PABX VOIP) 家庭用電化製品(セットトップボックス HiFi) オフィス機器 制御機器 医療機器 車載機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。