222件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類バックシェル / ケーブルクランプ シリーズAMPLIMITE RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品HDP プラグ、 HDP レセプタクル
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

サイズ【タブ】4.75×0.81 シリーズFASTON 0.187 Series 適合電線(mm2)【最大】0.8 絶縁体ナイロン 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)
1袋(100個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

ピッチ(mm)1.27 極数68 材質(ハウジング)ナイロン / ポリエステル 材質(コンタクト)リン青銅mm RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プレスフィット、スルーホール オス・メスレセプタクル シリーズ番号5786155 実装タイプ基板実装 コネクタタイプ【Dコネクタ】D-Subコネクタ 接続方向垂直
1セット(128個)
799,800 税込879,780
5日以内出荷

種類ケーブルクランプ シリーズAMPLIMITE RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品HDP プラグ、 HDP レセプタクル
1個
719 税込791
5日以内出荷

全長(mm)107 シリーズAMP MCP 使用工具抜き取り工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

タイプレセプタクルストリップフォーム 定格電流(A)17 結線方法圧着 オス・メスメス 最小動作温度(℃)-40
1セット(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

タイプキャップ シリーズHDSCS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
589 税込648
5日以内出荷

幅(mm)26 高さ(mm)18.5 タイプレセプタクルハウジング シリーズHDSCS 定格電流(A)40 材質(ハウジング)ガラス繊維入りPBT 行数1 IP等級IP67, IP6K9K オス・メスメス 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

全長20.88mm 直径(Φmm)3.56 タイプ【スプライス】レセプタクル シリーズPIDG 絶縁体ナイロン 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ0.3 → 1.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)
1袋(5個)
639 税込703
5日以内出荷

幅(mm)31.2 高さ(mm)25.7 タイプレセプタクルハウジング シリーズHDSCS 定格電流(A)20 , 40 材質(ハウジング)ガラス繊維入りPBT 行数2 IP等級IP67, IP6K9K オス・メスメス 最小動作温度(℃)-40
1袋(380個)
72,980 税込80,278
5日以内出荷

ピッチ(mm)2.74 極数9 シリーズ5745131 定格電流(A)6 材質(ハウジング)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ、スルーホール オス・メスレセプタクル シリーズ番号5745131 実装タイプ基板実装 コネクタタイプ【Dコネクタ】D-Subコネクタ 接続方向ライトアングル
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

全長(mm)22.9 直径(Φmm)【ブレット】7.4 シリーズPIDG 適合電線(mm2)【最小】0.5【最大】1.6 絶縁体 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】15AWG RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 表面処理(コンタクト)
1袋(50個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

極数60 行数6 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスレセプタクル カラム数10 コネクタタイプ【バックプレーンのコネクタ】高速
1セット(20個)
56,980 税込62,678
5日以内出荷

ピッチ(mm)1.27 極数80 シリーズ1-111196 定格電流(A)5 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスレセプタクル 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)金, ニッケル 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-65
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

オス/メス = メス。併用可能製品 = Power Triple Lockコネクタハウジング。シリーズ = Power Triple Lock。結線方法 = 圧着。表面処理:コンタクト = 錫。コンタクト材質 = 銅合金AWG。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。TE Connectivity Power Triple Lockコンタクト. Power Triple Lockプラグ及びレセプタクルコネクタハウジングに使用するタブ及びレセプタクルコンタクト製品です。 PTL (Power Triple Lock)プラグハウジングはレセプタクルコンタクトに対応し、PTLレセプタクルハウジングはタブコンタクトに対応します。 これらのPower Triple Lockコネクタコンタクトは、予備スズめっきを施した銅合金製で、各種のワイヤサイズに対応する製品が用意されています。 定格温度が高い150 ℃のバージョンも用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
52,980 税込58,278
5日以内出荷

タイプ レセプタクル。シリーズ Supersealmm2。適合電線サイズmm2 Max 2.5mm2。適合電線サイズAWG Min 16AWG。結線方法 圧着。コンタクト材質 真鍮。表面処理:コンタクト 錫。全長 16.5mm。TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5タブ・レセプタクルコンタクト. TE Connectivityのこのシリーズのタブ・レセプタクルスタイル圧着端子は、SUPERSEALシリーズ車載用ワイヤコネクタで使用されます。SUPERSEAL 圧着端子は、コンタクトをハウジングに挿入する際に 段階のポジティブロックを使用します。適切なワイヤシールを併用すると(品番 314-1176 314-1176 を参照) IP67 等級シーリングを維持できます このシリーズの圧着端子は、スズめっき真鍮製タブとスズめっきりん青銅製レセプタクルから構成されます。 このシリーズには、対応する工具も含まれます。. ; 368-4500 368-4500 (9-1579007-1) SUPER-SEAL 1.5タブ レセプタクルコンタクト用 ; 368-4516 368-4516 (785084-1) SUPER-SEAL 1.5 (タブコネクタの二次ロック)用、代表品番 314-1182 314-1182 を参照してください 抜取工具1を使ってコンタクトを主要位置から引き抜き、抜取工具2を使ってコンタクトを二次ロック位置から引き抜きます
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

タイプ = レセプタクル。シリーズ = Positive Lock .250 Mk Imm2。適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。絶縁 = 非絶縁。適合電線サイズAWG Min = 20AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = 錫。全長 = 22.9mm。TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ. MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,598 税込6,158
5日以内出荷

タイプ レセプタクル。シリーズ AMP SUPERSEAL 1.5mm2。適合電線サイズmm2 Max 1.5mm2。タブサイズ 1.5 0.8mm。絶縁 非絶縁。適合電線サイズAWG Min 17AWG。結線方法 圧着。コンタクト材質 リン青銅。表面処理:コンタクト 錫。全長 16.5mm。TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5タブ・レセプタクルコンタクト. TE Connectivityのこのシリーズのタブ・レセプタクルスタイル圧着端子は、SUPERSEALシリーズ車載用ワイヤコネクタで使用されます。SUPERSEAL 圧着端子は、コンタクトをハウジングに挿入する際に 段階のポジティブロックを使用します。適切なワイヤシールを併用すると(品番 314-1176 314-1176 を参照) IP67 等級シーリングを維持できます このシリーズの圧着端子は、スズめっき真鍮製タブとスズめっきりん青銅製レセプタクルから構成されます。 このシリーズには、対応する工具も含まれます。. ; 368-4500 368-4500 (9-1579007-1) SUPER-SEAL 1.5タブ レセプタクルコンタクト用 ; 368-4516 368-4516 (785084-1) SUPER-SEAL 1.5 (タブコネクタの二次ロック)用、代表品番 314-1182 314-1182 を参照してください 抜取工具1を使ってコンタクトを主要位置から引き抜き、抜取工具2を使ってコンタクトを二次ロック位置から引き抜きます
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

タイプ = レセプタクル。シリーズ = FASTON .250mm2。適合電線サイズmm2 Max = 6mm2。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。絶縁 = 非絶縁。適合電線サイズAWG Min = 11AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = 真鍮。表面処理:コンタクト = 錫。全長 = 21.4mm。TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
67,980 税込74,778
5日以内出荷

タイプ = レセプタクル。シリーズ = FASTON .250mm2。適合電線サイズmm2 Max = 2.27mm2。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。絶縁 = 非絶縁。適合電線サイズAWG Min = 20AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = 真鍮。全長 = 19.2mm。TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

タイプ = レセプタクル。シリーズ = Ultra-Fast .250mm2。適合電線サイズmm2 Max = 0.8mm2。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。絶縁 = 絶縁。適合電線サイズAWG Min = 22AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = 錫。絶縁体 = ナイロン66。全長 = 0.855インチ。TE Connectivity FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクル圧着端子. FASTON 250シリーズUltra-Fast完全絶縁レセプタクル圧着端子は、むき出しのリードによる感電や短絡が発生しないような設計になっています。この端子は、V-2タイプ6/6ナイロンハウジング内で完全に保護されています。かん合時には、圧着レセプタクルとタブコネクタは、ナイロンハウジングによって完全に密閉されます。じょうご型のハウジングにより、簡単にワイヤを挿入することができ、ほつれを防止できます。また、このハウジングは半透明なため、端子を目視点検でき、ワイヤサイズを識別しやすいように色分けされています。FASTON 250シリーズUltra-Fastレセプタクルは、26 → 10 AWGの単線、ヒューズ線、より線の端子に使用します。. 特長. 感電や短絡から保護する完全絶縁 かん合時に完全密閉 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型ハウジング 目視点検可能な半透明ハウジング ワイヤサイズを識別可能な色分けされたハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8000個)
299,800 税込329,780
5日以内出荷

タイプ = レセプタクル。シリーズ = FASTON .250mm2。適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。絶縁 = 非絶縁。適合電線サイズAWG Min = 20AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = 鋼。表面処理:コンタクト = ニッケル。全長 = 19mm。TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

タイプ = レセプタクル。シリーズ = PIDG FASTON .110mm2。適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2。タブサイズ = 2.79 x 0.79mm。絶縁 = 絶縁。適合電線サイズAWG Max = 16AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = 錫。絶縁体 = ナイロン。全長 = 19.8mm。TE Connectivity PIDGファストン110レセプタクル電線圧着端子. PIDG絶縁ファストン110クイックディスコネクトレセプタクル電線圧着端子は、2.79 x 0.79 mmのかん合インターフェイス部(品番 ; 719-6105 719-6105 、 ; 457-5283 457-5283 、 ; 680-5757 680-5757 2.79 x 0.51 mm、品番 ; 680-6059 680-6059 2.79 x 0.41 mm、品番 ; 680-3054 680-3054 2.79 x 0.30 mm)を備えています。 これらのPIDGファストン110クイックディスコネクトレセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト強度と伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形の金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 さまざまなバレル長と径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。. 赤0.3 → 1.5 mm2 青1 → 2.50 mm2 黄0.12 → 0.40 mm2 透明0.30 → 0.90 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
81,980 税込90,178
5日以内出荷

シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 20。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。定格電流 1.0A。定格電圧 250.0 V。TE Connectivity AMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式2.54 mm 2.54 mm基板ヘッダ. 2.54 2.54 mm間隔のAMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式基板ヘッダコネクタです。これらのAMP-LATCHイジェクトヘッダは、軍用のセンター デュアル極性化を備え、正確にかん合できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルヘッダの一部のバージョンは、イジェクタラッチを備え、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタと簡単にしっかりと脱着できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルリボンケーブルヘッダコネクタには、ラッチなしタイプ、ロングラッチタイプ、ショートラッチタイプがあります。 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 軍用、センター デュアル極性化 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板コネクタは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(42個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 10。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 真鍮, リン酸銅。定格電流 1.0A。TE Connectivity AMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式2.54 mm 2.54 mm基板ヘッダ. 2.54 2.54 mm間隔のAMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式基板ヘッダコネクタです。これらのAMP-LATCHイジェクトヘッダは、軍用のセンター デュアル極性化を備え、正確にかん合できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルヘッダの一部のバージョンは、イジェクタラッチを備え、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタと簡単にしっかりと脱着できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルリボンケーブルヘッダコネクタには、ラッチなしタイプ、ロングラッチタイプ、ショートラッチタイプがあります。 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 軍用、センター デュアル極性化 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板コネクタは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
1セット(54個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 16。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。表面処理:コンタクト 金。定格電流 1.0A。定格電圧 250.0 V。TE Connectivity AMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式2.54 mm 2.54 mm基板ヘッダ. 2.54 2.54 mm間隔のAMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式基板ヘッダコネクタです。これらのAMP-LATCHイジェクトヘッダは、軍用のセンター デュアル極性化を備え、正確にかん合できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルヘッダの一部のバージョンは、イジェクタラッチを備え、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタと簡単にしっかりと脱着できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルリボンケーブルヘッダコネクタには、ラッチなしタイプ、ロングラッチタイプ、ショートラッチタイプがあります。 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 軍用、センター デュアル極性化 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板コネクタは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
5日以内出荷

シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 50。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 リン青銅。定格電流 1.0A。定格電圧 250.0 V。TE Connectivity AMP-LATCHリボンケーブルヘッダ(軍用 センター極性あり). AMP-LATCHリボンケーブル基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。このAMP-LATCHリボンケーブルヘッダは、軍用 センター極性となっており、イジェクタラッチを備えています。イジェクタラッチにより、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタに確実に接続したり、コネクタから簡単に取り外したりすることができます。このAMP-LATCH基板リボンケーブルヘッダコネクタのラッチには、ロングタイプとショートタイプがあります。 品番X-1761606-X及びX-1761607-Xはロングラッチを装備 品番X-1761608-X及びX-1761609-Xはショートラッチを装備 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 低プロファイル設計 軍用 センター極性 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 20。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 リン青銅。定格電流 1.0A。定格電圧 250.0 V。TE Connectivity AMP-LATCHリボンケーブルヘッダ(軍用 センター極性あり). AMP-LATCHリボンケーブル基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。このAMP-LATCHリボンケーブルヘッダは、軍用 センター極性となっており、イジェクタラッチを備えています。イジェクタラッチにより、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタに確実に接続したり、コネクタから簡単に取り外したりすることができます。このAMP-LATCH基板リボンケーブルヘッダコネクタのラッチには、ロングタイプとショートタイプがあります。 品番X-1761606-X及びX-1761607-Xはロングラッチを装備 品番X-1761608-X及びX-1761609-Xはショートラッチを装備 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 低プロファイル設計 軍用 センター極性 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 16。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 リン青銅。定格電流 1.0A。定格電圧 250.0 V。TE Connectivity AMP-LATCHリボンケーブルヘッダ(軍用 センター極性あり). AMP-LATCHリボンケーブル基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。このAMP-LATCHリボンケーブルヘッダは、軍用 センター極性となっており、イジェクタラッチを備えています。イジェクタラッチにより、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタに確実に接続したり、コネクタから簡単に取り外したりすることができます。このAMP-LATCH基板リボンケーブルヘッダコネクタのラッチには、ロングタイプとショートタイプがあります。 品番X-1761606-X及びX-1761607-Xはロングラッチを装備 品番X-1761608-X及びX-1761609-Xはショートラッチを装備 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 低プロファイル設計 軍用 センター極性 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(19個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

LUMAWISE Endurance S 制御ベースには、2 種類の直径があり、道路やエリア照明向けに設計されています。過酷な環境でも製品寿命を延長 高い耐衝撃性 上向き、下向き、横向きに取り付けることができ、柔軟な設計が可能 シーリングキャップ、ベース、及びレセプタクルを低トルクで確実にかん合 オプションの通気機能を使用すると、結露が最小限に抑えられま
仕様●直径:75.2mm●併用可能製品:LUMAWISE Endurance S コネクタシステムです●レンズ数:4●シリーズ:LUMAWISE Endurance S アズワン品番65-7248-01
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

TE Connectivity ( TE ) LUMAWISE Endurance S コネクタシステムは、センサやその他の制御システム用途向けに設計された製品のエコシステムです。耐久性 S エコシステムが拡張され、追加の使用事例が可能になりました。耐久性 S センサ対応コンポーネントは、当初の耐久性 S の利点すべてに加え、電気定格の拡大と、保護かん合のための代替キーの組み合わせを備えています。耐久性 S エコシステムの製品には、レセプタクルコネクタと、周囲の過酷な環境から検出及び制御モジュールを収容するためのベース及びドームの組み合わせがいくつか含まれています。レセプタクルアセンブリ、ベース、ドームの組み合わせにより、密閉型の電気インターフェイスと堅牢なパッケージングソリューションを提供します。コンパクトな設計で、UV 耐性があり、眼に魅力的で、上向き、下向き、又は横向きに取り付けることができます。キー付きのかん合の組み合わせにより、設計者は柔軟性と差別化を図れます。
仕様●シリーズ:LUMAWISE Endurance S●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●レンズ材料:ポリカーボネート(PC)●添付方法:ねじ込み●併用可能製品:LUMAWISE Endurance S コネクタシステムです●寸法:80 Dia. x 58.43mm●透明/拡散:クリア●直径:80mm●高さ:58.43mm●コード番号:188-1420 アズワン品番65-7247-14
1袋(2個)
1,598 税込1,758
欠品中

タイプ = ピギーバック Terminal (。シリーズ = FASTON .250mm2。適合電線サイズmm2 Max = 2.1mm2。タブ厚さ = 0.8mm。絶縁 = 非絶縁。適合電線サイズAWG Min = 18AWG。結線方法 = 圧着。コンタクト材質 = 真鍮。表面処理:コンタクト = 錫。全長 = 20.1mm。ダブルアクション手工具は22-14 AWGの圧着レセプタクルに対応 - 品番 ; 246-6705 246-6705 を参照. TE Connectivity FASTON 250シリーズピギーバック圧着端子. FASTON 250シリーズピギーバック圧着レセプタクルタブコンビネーション端子は、迅速かつ効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。 このFASTON 250ピギーバックレセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補正するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTON 250ピギーバックレセプタクル圧着端子の背面のテーパー状の仕切りにより、座なしのタブの挿入を防ぐことができます。 このFASTON 250シリーズクイックコネクトピギーバックレセプタクルタブコンビネーションの「F」タイプ圧着端子は、安定した電気的 / 機械的性能に加え、耐振性及び耐食性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6000個)
269,800 税込296,780
5日以内出荷

シェルサイズ = 11。シリーズ = CPC。材質 = サーモプラスチック。コードの有無 = あり。色 = 黒。シリーズ1、2、3、4 CPCコネクタ用TE Connectivityシーリングキャップ. シリーズ1、2、3、4 CPCコネクタ用シーリングキャップは、黒94V-1等級熱可塑樹脂製で、プラスチックストラップ又はメタルビードチェーン付きのネオプレンシーリングガスケットを採用しています。これらのシーリングキャップは、CPCレセプタクルコネクタで使用されます(ソケットコネクタで使用される品番 ; 745-5750 745-5750 を除く)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

TE Connectivity ( TE ) LUMAWISE Endurance S コネクタシステムは、センサやその他の制御システム用途向けに設計された製品のエコシステムです。独自の Endurance S Zhaga Book 18 街灯コネクタを使用すれば、DALI 制御の Book 18 準拠の照明器具で、街灯やエリア照明に使用できます。耐久性 S エコシステムが拡張され、追加の使用事例が可能になりました。耐久性 S センサ対応コンポーネントは、当初の耐久性 S の利点すべてに加え、電気定格の拡大と、保護かん合のための代替キーの組み合わせを備えています。耐久性 S エコシステムの製品には、レセプタクルコネクタと、周囲の過酷な環境から検出及び制御モジュールを収容するためのベース及びドームの組み合わせがいくつか含まれています。レセプタクルアセンブリ、ベース、ドームの組み合わせにより、密閉型の電気インターフェイスと堅牢なパッケージングソリューションを提供します。コンパクトな設計で、UV 耐性があり、眼に魅力的で、上向き、下向き、又は横向きに取り付けることができます。キー付きのかん合の組み合わせにより、設計者は柔軟性と差別化を図れます。
仕様●シリーズ:LUMAWISE Endurance S●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●レンズ材料:ポリカーボネート(PC)●添付方法:ねじ込み●併用可能製品:LUMAWISE Endurance S コネクタシステムです●寸法:80 Dia. x 58.43mm●直径:80mm●高さ:58.43mm●コード番号:188-1414 アズワン品番65-7247-76
1袋(2個)
2,298 税込2,528
欠品中

シリーズ AMPMODU MTE。ピッチ 2.54mm。極数 2。行数 1。接続方向 ライトアングル。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 真鍮。定格電流 3.0A。TE Connectivity 2.54 mm AMPMODU MTE基板ヘッダ、ラッチ付き. MTE IDCレセプタクルコネクタとともに使用し、幅広い用途で大量のワイヤを終端処理するのに便利なAMPMODU MTEライトアングル取り付け基板ヘッダです。これらのAMPMODU MTEヘッダは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、一体型ラッチングシステムを備え、IDCレセプタクルコネクタとしっかりかん合できます。AMPMODU MTE基板ヘッダの一部のバージョンでは、基板にしっかり接続するためのホールドダウン付きのモデルもあります。 . 特長と利点. IDCコネクタとともに使用することで大量の電線の終端処理に要するコストを削減可能 エンドツーエンドスタッカブル 確実にかん合するための一体型ラッチ機構 しっかりと基板を保持するホールドダウン付きのモデルを用意. 用途. このAMPMODU MTE基板ヘッダは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適合します。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(70個)
9,598 税込10,558
5日以内出荷

シリーズ AMPMODU MTE。ピッチ 2.54mm。極数 6。行数 1。接続方向 ライトアングル。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。コネクタシステム 電線対基板。結線方法 はんだ。コンタクト材質 真鍮。定格電流 3.0A。定格電圧 600 0 V。TE Connectivity 2.54 mm AMPMODU MTE基板ヘッダ、ラッチ付き. MTE IDCレセプタクルコネクタとともに使用し、幅広い用途で大量のワイヤを終端処理するのに便利なAMPMODU MTEライトアングル取り付け基板ヘッダです。これらのAMPMODU MTEヘッダは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、一体型ラッチングシステムを備え、IDCレセプタクルコネクタとしっかりかん合できます。AMPMODU MTE基板ヘッダの一部のバージョンでは、基板にしっかり接続するためのホールドダウン付きのモデルもあります。 . 特長と利点. IDCコネクタとともに使用することで大量の電線の終端処理に要するコストを削減可能 エンドツーエンドスタッカブル 確実にかん合するための一体型ラッチ機構 しっかりと基板を保持するホールドダウン付きのモデルを用意. 用途. このAMPMODU MTE基板ヘッダは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適合します。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
5日以内出荷

シリーズ AMPMODU MTE。ピッチ 2.54mm。極数 4。行数 1。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 真鍮。定格電流 3.0A。TE Connectivity AMPMODU MTE極性化 ラッチ式2.54 mm基板ヘッダ. 幅広い用途でワイヤを量のワイヤを終端処理する場合にMTE IDCレセプタクルコネクタとともに使用する、AMPMODU MTE基板ヘッダ。このAMPMODU MTEヘッダは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、誤かん合を防ぐ極性化機能を実装。一体型ラッチ機構システムは、ヘッダとIDCレセプタクル間で確実なかん合を実現。このAMPMODU基板ヘッダのバージョンでは、基板への確実な接続を実現するスエージ加工の保持テールを用意 . 特長と利点. IDCコネクタと併用することで、電線の大量終端にかかるコストを節約できます。 エンドツーエンドのスタッキング可能 誤かん合を防止する極性化 確実にかん合するための一体型ラッチ機構 基板にしっかり保持できるスエージ加工の保持テールバージョン. 用途. このAMPMODU MTE基板ヘッダは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適合。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(42個)
6,898 税込7,588
5日以内出荷

シリーズ AMPMODU MTE。ピッチ 2.54mm。極数 5。行数 1。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 真鍮。定格電流 3.0A。定格電圧 600 0 V。TE Connectivity AMPMODU MTE極性化 ラッチ式2.54 mm基板ヘッダ. 幅広い用途でワイヤを量のワイヤを終端処理する場合にMTE IDCレセプタクルコネクタとともに使用する、AMPMODU MTE基板ヘッダ。このAMPMODU MTEヘッダは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、誤かん合を防ぐ極性化機能を実装。一体型ラッチ機構システムは、ヘッダとIDCレセプタクル間で確実なかん合を実現。このAMPMODU基板ヘッダのバージョンでは、基板への確実な接続を実現するスエージ加工の保持テールを用意 . 特長と利点. IDCコネクタと併用することで、電線の大量終端にかかるコストを節約できます。 エンドツーエンドのスタッキング可能 誤かん合を防止する極性化 確実にかん合するための一体型ラッチ機構 基板にしっかり保持できるスエージ加工の保持テールバージョン. 用途. このAMPMODU MTE基板ヘッダは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適合。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(35個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

オス/メス = メス。併用可能製品 = AMPSEAL 16コネクタハウジング。シリーズ = AMPSEAL 16。適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2。結線方法 = 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min = 18AWG。適合電線サイズAWG Max = 14AWG。TE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト. AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタクトは、最大35 Gの振動性能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity ( TE ) LUMAWISE 耐久性 N ショートキャップは、安全で便利かつ経済的な方法で、屋外照明の NEMA 準拠レセプタクルを介して一次回路経路を開閉します。LUMAWISE 耐久性 N キャップは、サービス(オープンキャップ)の切断、又は支柱から照明への連続的な電力供給(ショートキャップ)に使用されます。金属酸化物バリスタ( MOV )内蔵の短絡キャップは、常時点灯する必要がある LED 照明器具のサージ保護を実現します。浸水保護を実現し、屋外の照明器具のメンテナンスを軽減し、動作寿命を延長します MOV の短絡キャップは、照明器具を過渡ライン電圧から保護します 光検出制御ユニットの代替品です 明確なキャップ形状により、標準的なフォトコントロールとショートキャップの Visual な区別が向上しています 高い耐衝撃性 用途 道路 道路やエリアの照明器具 商用照明(駐車場、自動車販売店など)
仕様●直径:82.1mm●併用可能製品:街路 / 面積照明器具●レンズ数:3●定格電圧:480V ac●コード番号:188-4313 アズワン品番65-7260-17
1袋(25個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります