受動部品 :「金属箔」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズSBL 定格電力(W)4 抵抗(MΩ)33 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属箔 最大動作温度(℃)250 最小動作温度(℃)-55
1個
279 税込307
5日以内出荷

シリーズSBL 定格電力(W)4 抵抗(MΩ)47 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属箔 最大動作温度(℃)250 最小動作温度(℃)-55
1個
369 税込406
5日以内出荷

シリーズRC 定格電力(W)0 抵抗(MΩ)50 許容差±0% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0805 (2012M) テクノロジー金属箔 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55
1セット(2000個)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります