41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オス/メス メス。併用可能製品 ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング。シリーズ Universal MATE-N-LOK。適合電線サイズmm2 Min 0.5mm2。結線方法 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min 20AWG。適合電線サイズAWG Max 14AWG。Mate-N-Lok シールドコネクタ用コンタクト. 特長:. このオスコンタクトは次の2つのタイプを用意しています。 固定タイプは2 4極パッケージで使用 分割タイプは6 15極パッケージに推奨され、コネクタの挿入力を低減 コンタクトを含まない穴を塞ぐブランキングピンを用意 基板接続用ヘッダ:12 定格電圧: 600 ac/dc 使用温度範囲:-55 +105 挿抜回数: 50 絶縁材: UL94V-2 :標準ポリアミド 絶縁材: UL94V-0 :白色不透明ナイロン6.6 絶縁抵抗:1000 MΩ 接触抵抗 :3.5 Ω Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売りです。品番 366-2055 366-2055 を参照してください。. 用途:. 産業用 家電機器 商用製品 暖房 換気 空調 電源 携帯機器 照明
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
649 税込714
5日以内出荷

オス/メス メス。併用可能製品 ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング。シリーズ Universal MATE-N-LOK。適合電線サイズmm2 Min 0.5mm2。結線方法 圧着mm2。表面処理:コンタクト 金AWG。適合電線サイズAWG Max 14AWG。最大接触抵抗 4mΩ。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +105℃。Mate-N-Lok シールドコネクタ用コンタクト. 特長:. このオスコンタクトは次の2つのタイプを用意しています。 固定タイプは2 4極パッケージで使用 分割タイプは6 15極パッケージに推奨され、コネクタの挿入力を低減 コンタクトを含まない穴を塞ぐブランキングピンを用意 基板接続用ヘッダ:12 定格電圧: 600 ac/dc 使用温度範囲:-55 +105 挿抜回数: 50 絶縁材: UL94V-2 :標準ポリアミド 絶縁材: UL94V-0 :白色不透明ナイロン6.6 絶縁抵抗:1000 MΩ 接触抵抗 :3.5 Ω Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売りです。品番 366-2055 366-2055 を参照してください。. 用途:. 産業用 家電機器 商用製品 暖房 換気 空調 電源 携帯機器 照明
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
229,800 税込252,780
5日以内出荷

オス/メス = メス。併用可能製品 = AMPSEAL 16コネクタハウジング。シリーズ = AMPSEAL 16。適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2。結線方法 = 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min = 18AWG。適合電線サイズAWG Max = 14AWG。TE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト. AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタクトは、最大35 Gの振動性能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オス/メス = メス。併用可能製品 = AMPSEAL 16コネクタハウジング。シリーズ = AMPSEAL 16。適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2。適合電線サイズmm2 Max = 2mm2。適合電線サイズAWG Min = 18AWG。適合電線サイズAWG Max = 14AWG。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +120℃。TE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト. AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタクトは、最大35 Gの振動性能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

オス/メス メス。併用可能製品 Dynamic 3000コネクタハウジング。シリーズ Dynamic 3000。適合電線サイズmm2 Min 1.25mm2。結線方法 圧着mm2。表面処理:コンタクト 金AWG。適合電線サイズAWG Max 14AWG。メーカー型番:(175216-2) 、(175216-3) 、(1-175216-2) 、(1-175216-3) 、(1-175216-5) 、(175287-2) 、(175287-3) 、(175287-5) の専用圧着工具(91565-1) メーカー型番:(175217-2) 、(175217-3) 、(1-175217-2) 、(1-175217-3) 、(1-175217-5) 、(175288-2) 、(175288-3) 、(175288-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91559-1) (RS品番: 439-4309 439-4309 )をご覧ください。 メーカー型番:(175218-2) 、(175218-3) 、(1-175218-2) 、(1-175218-3) 、(1-175218-5) 、(175289-2) 、(175289-3) 、(175289-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91558-1) (RS品番: 439-4359 439-4359 )をご覧ください。 メーカー型番:(917511-2) 、(917511-3) 、(1-917511-2) 、(1-917511-3) 、(1-917511-5) 、(917512-2) 、(917512-3) 、(917512-5) の専用圧着工具(91560-1) メーカー型番:(353717-2) 、(353717-3) 、(1-353717-2) 、(1-353717-3) 、(1-353717-5) 、(353718-2) 、(353718-3) 、(353718-5) の専用圧着工具(91561-1). TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト. DYNAMIC D-3000シリーズタブとレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000 シリーズのコンタクトは同シリーズのすべてのハウジングで使用でき、最大 15 の高電流を流すことができます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトを所定の位置に固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品とスズめっき品が用意されています。. 特長. 高電流容量: 15 こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性を実現 標準品と高圧品があります スズめっきと金めっきオプションがあります. 用途. DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用します。
1袋(5000個)
459,800 税込505,780
5日以内出荷

オス/メス メス。併用可能製品 Dynamic 3000コネクタハウジング。シリーズ Dynamic 3000。適合電線サイズmm2 Min 0.2mm2。結線方法 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min 24AWG。コンタクト材質 銅合金AWG。メーカー型番:(175216-2) 、(175216-3) 、(1-175216-2) 、(1-175216-3) 、(1-175216-5) 、(175287-2) 、(175287-3) 、(175287-5) の専用圧着工具(91565-1) メーカー型番:(175217-2) 、(175217-3) 、(1-175217-2) 、(1-175217-3) 、(1-175217-5) 、(175288-2) 、(175288-3) 、(175288-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91559-1) (RS品番: 439-4309 439-4309 )をご覧ください。 メーカー型番:(175218-2) 、(175218-3) 、(1-175218-2) 、(1-175218-3) 、(1-175218-5) 、(175289-2) 、(175289-3) 、(175289-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91558-1) (RS品番: 439-4359 439-4359 )をご覧ください。 メーカー型番:(917511-2) 、(917511-3) 、(1-917511-2) 、(1-917511-3) 、(1-917511-5) 、(917512-2) 、(917512-3) 、(917512-5) の専用圧着工具(91560-1) メーカー型番:(353717-2) 、(353717-3) 、(1-353717-2) 、(1-353717-3) 、(1-353717-5) 、(353718-2) 、(353718-3) 、(353718-5) の専用圧着工具(91561-1). TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト. DYNAMIC D-3000シリーズタブとレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000 シリーズのコンタクトは同シリーズのすべてのハウジングで使用でき、最大 15 の高電流を流すことができます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトを所定の位置に固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品とスズめっき品が用意されています。. 特長. 高電流容量: 15 こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性を実現 標準品と高圧品があります スズめっきと金めっきオプションがあります. 用途. DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3500個)
81,980 税込90,178
5日以内出荷

タイプシールプラグ シリーズSuperseal RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1袋(50個)
369 税込406
翌々日出荷

シリーズMiniature Rectangular 適合電線(mm2)【最小】0.1 適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ミニチュア角型コネクタハウジング
1袋(100個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

極数8 シリーズ6339191 ポート数1×1 シールドシールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス LANカテゴリCat5
1セット(200個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

極数8P/8C シリーズ5557969 ポート数1 方向ストレート 材質(コンタクト)リン青銅 シールドシールド付き オス・メスメス LANカテゴリCat3 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

極数8P/8C シリーズ5555153 ポート数1 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 シールドシールド付き オス・メスメス LANカテゴリCat3 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

極数8C シリーズ5556416 ポート数1 方向ストレート 材質(コンタクト)リン青銅 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス LANカテゴリCat3 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1個
259 税込285
5日以内出荷

極数8P/8C シリーズ5520259 ポート数1 方向ストレート 材質(コンタクト)リン青銅 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス LANカテゴリCat3 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

極数8P/8C シリーズ5555162 ポート数1 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス LANカテゴリCat3 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(5個)
899 税込989
5日以内出荷

長さ(mm)17 幅(mm)12.95 極数8 シリーズ5406721 ポート数1 深さ(mm)12.4 方向ライトアングル 材質(コンタクト)銅合金 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス LANカテゴリCat5
1袋(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

長さ(mm)16.5 幅(mm)16.15 極数8 シリーズ1734577 ポート数1 深さ(mm)16.7 方向ストレート 材質(コンタクト)リン青銅 シールドシールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス LANカテゴリCat3 表面処理(コンタクト)
1個
649 税込714
5日以内出荷

長さ(mm)22.5 幅(mm)18.7 極数4 ポート数1 深さ(mm)27.3 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 シールドSTP RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス シリーズ番号11775855 LANカテゴリCat3 表面処理(コンタクト)
1個
639 税込703
5日以内出荷

長さ(mm)14.66 幅(mm)16.26 極数8 シリーズ6339191 ポート数1 深さ(mm)15.62 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 シールドシールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス LANカテゴリCat5 表面処理(コンタクト)
1個
899 税込989
5日以内出荷

極数8P/8C ポート数1 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス シリーズ番号1-406541 LANカテゴリCat5 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(5個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

長さ(mm)13.97 幅(mm)17.27 極数8 シリーズ6116173 ポート数1 深さ(mm)15.75 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス LANカテゴリCat5 表面処理(コンタクト)
1個
719 税込791
5日以内出荷

長さ(mm)25.27 幅(mm)17.27 極数8 シリーズ5569380 ポート数2 深さ(mm)28.45 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 シールドシールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス LANカテゴリCat5 表面処理(コンタクト)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

長さ(mm)16.51 幅(mm)15.88 極数8 シリーズ5520260 ポート数1 深さ(mm)16 方向ストレート 材質(コンタクト)リン青銅 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス LANカテゴリCat3 表面処理(コンタクト)
1個
299 税込329
5日以内出荷

長さ(mm)14.48 幅(mm)17.78 極数8 シリーズ1-5406299 ポート数1 深さ(mm)21.34 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 シールドシールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス LANカテゴリCat5 表面処理(コンタクト)
1個
839 税込923
5日以内出荷

長さ(mm)17.27 幅(mm)15.75 極数8P/8C ポート数1 深さ(mm)13.97 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス シリーズ番号1-406541 LANカテゴリCat5 表面処理(コンタクト)
1個
659 税込725
5日以内出荷

長さ(mm)16.18 幅(mm)15 極数8P/8C シリーズ1734795 ポート数1 深さ(mm)11.3 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 シールドシールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス LANカテゴリCat3 表面処理(コンタクト)
1セット(80個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

長さ(mm)15.2 幅(mm)11.5 極数8 ポート数1 深さ(mm)18.1 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス シリーズ番号117059511 LANカテゴリCat3 表面処理(コンタクト)
1セット(200個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

長さ(mm)12.83 幅(mm)16.51 極数8 ポート数1 深さ(mm)15.24 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 シールドシールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス シリーズ番号1-406525 LANカテゴリCat5 表面処理(コンタクト)
1個
379 税込417
5日以内出荷

長さ(mm)21.34 幅(mm)15.85 極数8P/8C シリーズ5569564 ポート数1 深さ(mm)16 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 シールドシールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス LANカテゴリCat3 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

長さ(mm)17.91 極数8P/8C シリーズ5555141 ポート数1 深さ(mm)18.42 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 シールドシールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス LANカテゴリCat3 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

長さ(mm)18 幅(mm)13.4 極数8P/8C シリーズ100616 ポート数1 深さ(mm)19.8 方向垂直 材質(コンタクト)リン青銅 シールドシールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス LANカテゴリCat3 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1個
259 税込285
5日以内出荷

長さ(mm)15.88 極数6P/6C シリーズ5555140 深さ(mm)18.42 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 シールドシールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 LANカテゴリCat3 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

長さ(mm)17.27 極数8P/8C シリーズ5569381 ポート数2 深さ(mm)28.45 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 シールドシールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス LANカテゴリCat5 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1セット(45個)
74,980 税込82,478
5日以内出荷

長さ(mm)13.2 幅(mm)18.1 極数6P/6C シリーズ215876 ポート数1 深さ(mm)11.5 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス LANカテゴリCat3 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫
1袋(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

長さ(mm)21.34 幅(mm)17.78 極数8P/8C シリーズ5406296 ポート数1 深さ(mm)14.48 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 シールドシールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス LANカテゴリCat5e 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1個
879 税込967
5日以内出荷

長さ(mm)13.59 幅(mm)16.51 極数8P/8C ポート数1 深さ(mm)15.24 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 シールドシールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス シリーズ番号5406533 LANカテゴリCat5 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1個
389 税込428
5日以内出荷

長さ(mm)18 幅(mm)13.4 極数8P/8C シリーズ100616 ポート数1 深さ(mm)19.8 方向垂直 材質(コンタクト)リン青銅 シールドシールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス LANカテゴリCat3 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1個
259 税込285
5日以内出荷

サイズサブミニチュア インピーダンス50Ω 極性ノーマル 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0 to 18 表面処理(本体)不動態化ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス バルクヘッドなし 実装タイプフランジマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

シリーズGreenpar インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 4 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプフランジマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1袋(30個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

シリーズMiniature Rectangular 適合電線(mm2)【最小】0.1 適合電線サイズ【最大】18AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ミニチュア角型コネクタハウジング 表面処理(コンタクト)金AWG
1袋(100個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

シリーズMiniature Rectangular 適合電線(mm2)【最小】0.1 適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ミニチュア角型コネクタハウジング 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(50個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング