機械的安定性を保証するTHTバージョンインダクタンス範囲は1.5μH~65μHです最大75A(飽和>125A)の電流能力非常に低いDCR低鉄損(MnZn)磁気シールド付き動作温度:-40℃~+125℃用途高効率DC/DCコンバータ用ストレージ・インダクタ高電流電源バッテリ充電器太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:65 μH●最大直流電流:17.2A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:14.44mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:4.28MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mm
アズワン品番65-6948-36
1セット(9個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
機械的安定性を保証するTHTバージョンインダクタンス範囲は1.5μH~65μHです最大75A(飽和>125A)の電流能力非常に低いDCR低鉄損(MnZn)磁気シールド付き動作温度:-40℃~+125℃用途高効率DC/DCコンバータ用ストレージ・インダクタ高電流電源バッテリ充電器太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:20.6A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:5mΩ●許容差:±20%●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:13.5mm●寸法:22 x 17 x 13.5mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:21MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:1.5mm
アズワン品番65-7138-80
1セット(40個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HCFA 高電流フラットワイヤインダクタは、高効率車載 DC-DC コンバータ用のストレージ単相及び多相バック / ブーストコンバータインフォテイメント及びオーディオ用途向けフィルタフラットワイヤ設計 磁気シールド付き 高定格電流:最大 50 A 高い飽和性能 優れた平面性 DC/DC コンバータ用に最適化されています 広い動作温度範囲:
仕様●入数:1トレイ(48個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:47A●長さ:27.5mm●奥行き:27.5mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:WE-HCFA
アズワン品番65-7112-59
1セット(48個)
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:28.7A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2.4mΩ●許容差:±20%●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:13.5mm●寸法:22 x 17 x 13.5mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:28MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:1.5mm
アズワン品番65-7126-23
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:22A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:9.9mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:6.08MHz●シリーズ:WE-HCFT●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7127-64
1セット(9個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:28.7A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2.4mΩ●許容差:±20%●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:13.5mm●寸法:22 x 17 x 13.5mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:40MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:1.5mm
アズワン品番65-7122-74
1セット(40個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:23.2A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:8.8mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:8.15MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mm
アズワン品番65-7138-54
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:75A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:0.4mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:21.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 21.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:30MHz●リード間隔:13.5mm●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mm
アズワン品番65-7121-23
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:56.7A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:1.2mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mm
アズワン品番65-7136-84
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:32A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:6.38mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:7MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mm
アズワン品番65-7137-75
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:32A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:6.38mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:6MHz●シリーズ:WE-HCFT●末端仕様:スルーホール実装
アズワン品番65-7138-53
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(6個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:45.3A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2.16mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:12MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mm
アズワン品番65-7126-78
1セット(6個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:20.6A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:5mΩ●許容差:±20%●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:13.5mm●寸法:22 x 17 x 13.5mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:17MHz●シリーズ:WE-HCFT●末端仕様:スルーホール実装
アズワン品番65-7135-69
1セット(40個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:75A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:0.4mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:21.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 21.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:37MHz●リード間隔:13.5mm●シリーズ:WE-HCFT●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7139-60
1セット(9個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HCFA 高電流フラットワイヤインダクタは、高効率車載 DC-DC コンバータ用のストレージ単相及び多相バック / ブーストコンバータインフォテイメント及びオーディオ用途向けフィルタフラットワイヤ設計 磁気シールド付き 高定格電流:最大 50 A 高い飽和性能 優れた平面性 DC/DC コンバータ用に最適化されています 広い動作温度範囲:
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:19.3A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:12.98mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:5.1MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mm
アズワン品番65-7125-97
1セット(9個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:40.6A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:3.2mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HCFT●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7131-06
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HCFA 高電流フラットワイヤインダクタは、高効率車載 DC-DC コンバータ用のストレージ単相及び多相バック / ブーストコンバータインフォテイメント及びオーディオ用途向けフィルタフラットワイヤ設計 磁気シールド付き 高定格電流:最大 50 A 高い飽和性能 優れた平面性 DC/DC コンバータ用に最適化されています 広い動作温度範囲:
仕様●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:24A●長さ:27.5mm●奥行き:27.5mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-HCFA
アズワン品番65-6976-02
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
飽和電流: 最大125 A DC 及び AC の損失を最適化するための平坦なラウンド及びリッツワイヤバージョン インダクタンス値の範囲: 0.7 → 680 μH 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き リッツ線と丸形線: SMDマウントと共平面性のベース 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 高いリップル電流を特長とする高効率DC / DCコンバータ用ストレージインダクタ CRM、CC
仕様●入数:1トレイ(20個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:47.5A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:880μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:28.2MHz●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番65-7139-75
1セット(20個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
飽和電流: 最大125 A DC 及び AC の損失を最適化するための平坦なラウンド及びリッツワイヤバージョン インダクタンス値の範囲: 0.7 → 680 μH 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き リッツ線と丸形線: SMDマウントと共平面性のベース 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 高いリップル電流を特長とする高効率DC / DCコンバータ用ストレージインダクタ CRM、CC
仕様●入数:1トレイ(20個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:56A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:440μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:53.6MHz●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番65-7137-22
1セット(20個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
飽和電流: 最大125 A DC 及び AC の損失を最適化するための平坦なラウンド及びリッツワイヤバージョン インダクタンス値の範囲: 0.7 → 680 μH 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き リッツ線と丸形線: SMDマウントと共平面性のベース 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 高いリップル電流を特長とする高効率DC / DCコンバータ用ストレージインダクタ CRM、CC
仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:47.5A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:880μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:22.6MHz●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番65-7135-68
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HCFA 高電流フラットワイヤインダクタは、高効率車載 DC-DC コンバータ用のストレージ単相及び多相バック / ブーストコンバータインフォテイメント及びオーディオ用途向けフィルタフラットワイヤ設計 磁気シールド付き 高定格電流:最大 50 A 高い飽和性能 優れた平面性 DC/DC コンバータ用に最適化されています 広い動作温度範囲:
仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:38A●長さ:27.5mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-HCFA
アズワン品番65-6976-90
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
飽和電流: 最大125 A DC 及び AC の損失を最適化するための平坦なラウンド及びリッツワイヤバージョン インダクタンス値の範囲: 0.7 → 680 μH 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き リッツ線と丸形線: SMDマウントと共平面性のベース 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 高いリップル電流を特長とする高効率DC / DCコンバータ用ストレージインダクタ CRM、CC
仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:47.5A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:880μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:15MHz●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番65-7138-82
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(12個入り)●インダクタンス:24 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:5.5A●最大直流抵抗:100mΩ●自己共振周波数:6MHz
アズワン品番65-7112-58
1セット(12個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(4個入り)●インダクタンス:5.8 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:21A●最大直流抵抗:14mΩ●自己共振周波数:13MHz
アズワン品番65-7112-30
1セット(4個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(12個入り)●インダクタンス:6.3 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:7.5A●最大直流抵抗:48mΩ●自己共振周波数:20MHz
アズワン品番65-6975-87
1セット(12個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HCM SMT 高電流フラットワイヤインダクタは、0.22 μ H定格電流は 37 mA です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 0.22 μ H 定格電流: 37 mA DC 抵抗: 0.22 MO
仕様●入数:1トレイ(1000個入り)●インダクタンス:0.22 μH●最大直流電流:37A●長さ:8.64mm●奥行き:6.35mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:WE-HCM SMT
アズワン品番65-7111-74
1セット(1000個)
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI ラジアルリード線付き巻線型インダクタは、680 μ H信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:520mA●最大直流抵抗:1370mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:2.1MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6980-04
1セット(140個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、68 μ H信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.8A●最大直流抵抗:160mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:6.7MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6978-11
1セット(140個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:47000 μH●最大直流電流:6mA●最大直流抵抗:112000mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:220kHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7111-95
1セット(140個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI ラジアルリード型巻線型インダクタは、470 μ H信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:4700 μH●最大直流電流:210mA●最大直流抵抗:9500mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:830kHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6977-71
1セット(140個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.5A●最大直流抵抗:66mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7112-35
1セット(140個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:3A●最大直流抵抗:55mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6975-10
1セット(140個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、100 μ H信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:1.3A●最大直流抵抗:220mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:6.1MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7110-85
1セット(140個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:11A●最大直流抵抗:4.8mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-6979-63
1セット(9個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:6.9A●最大直流抵抗:13.5mΩ●許容差:±30%●最大自己共振周波数:195MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6981-68
1セット(140個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:1A●最大直流抵抗:450mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:3.8MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6981-15
1セット(140個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:11A●最大直流抵抗:4.8mΩ●許容差:±20%●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-7112-37
1セット(9個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 10 μ H です。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:3.5A●最大直流抵抗:43mΩ●許容差:15%●最大自己共振周波数:18MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6975-05
1セット(140個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:6.2mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:16MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-7111-91
1セット(40個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
1
2
次へ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。