受動部品 :「表面実装」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
461件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
419 税込461
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様末端様式:表面実装 アクチュエータの種類押し板 接点構成SPST 動作特性モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く) コンタクト定格電流(mA)20
1袋(10個)ほか
299 税込329
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
349 税込384
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様末端様式:ストレート アクチュエータの種類押し板 接点構成SPST 動作特性Push-On RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装
1セット(10個)
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様末端様式:Jベンド アクチュエータの種類押し板 接点構成SPST 動作特性Push-On RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 コンタクト定格電流(mA)20
1セット(10個)ほか
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 4.5V dc, 2c接点 表面実装タイプ
エコ商品
取付方式表面実装 接点構成DPDT コイル電圧(V)4.5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチング電流(mA)11.1 ラッチなし
1個
529 税込582
7日以内出荷

仕様末端様式:表面実装 長さ(mm)6.6 幅(mm)6 寸法(mm)6.6×6 アクチュエータの種類押し板 接点構成SPST ボタン色 動作特性モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く) コンタクト定格電流(mA)20
1袋(10個)ほか
359 税込395
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様末端様式:表面実装 長さ(mm)3.5 幅(mm)2.9 寸法(mm)3.50×2.90 高さ(mm)1.35 アクチュエータの種類押し板 接点構成SPST ボタン色 動作特性モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く) 動作温度範囲(℃)-20 → +70 アクチュエータ長さ(mm)1.35 コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
1袋(10個)
439 税込483
7日以内出荷

仕様イルミネーション:なし、末端様式:表面実装 長さ(mm)4.7 幅(mm)3.5 寸法(mm)4.70×3.5 アクチュエータの種類タクティカル 接点構成SPST ボタン色ナチュラル 動作特性モーメンタリ 特性タクトスイッチ、EVQP2シリーズ. 高い動作パワー / 長寿命要件に対応 J字形状の端子4本ではんだ付け性が向上 定格電圧(kV)15dc アクチュエータ長さ(mm)2.1 コンタクト定格電流(mA)20@15Vdc 最大動作温度(℃)85
1袋(5個)
539 税込593
翌々日出荷

仕様末端様式:表面実装 長さ(mm)4.7 幅(mm)3.5 寸法(mm)4.7×3.5 高さ(mm)2.5 アクチュエータの種類押し板 接点構成SPST ボタン色グレー 動作特性モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く) 動作温度範囲(℃)-40 → +85 アクチュエータ長さ(mm)2.5 コンタクト定格電流(mA)20
1袋(5個)
649 税込714
7日以内出荷

仕様末端様式:表面実装 長さ(mm)4.1 幅(mm)4.1 寸法(mm)4.1×4.1×0.58 高さ(mm)0.58 アクチュエータの種類押し板 接点構成SPST 動作特性モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く) 動作温度範囲(℃)-20 → +70 アクチュエータ長さ(mm)0.58 コンタクト定格電流(mA)20
1袋(10個)
549 税込604
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 12V dc, 2c接点 表面実装タイプ
エコ商品
取付方式表面実装 接点構成DPDT コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ラッチなし
1個
359 税込395
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 5V dc, 2c接点 表面実装タイプ
エコ商品
取付方式表面実装 接点構成DPDT コイル電圧(V)5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ラッチなし
1個
549 税込604
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 24V dc, 2c接点 表面実装タイプ
エコ商品
取付方式表面実装 接点構成DPDT コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ラッチなし
1個ほか
419 税込461
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
359 税込395
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 3V dc, 2c接点 表面実装タイプ
エコ商品
取付方式表面実装 接点構成DPDT コイル電圧(V)3/dc RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチング電流(mA)16.7 ラッチなし
1個
719 税込791
7日以内出荷

1個ほか
139 税込153
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様末端様式:Jベンド 長さ(mm)6 幅(mm)6 寸法(mm)6×6.1 アクチュエータの種類押し板 接点構成SPST ボタン色ナチュラル 動作特性モーメンタリ 機械的寿命100000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く) 定格電圧(kV)2 → 15dc アクチュエータ長さ(mm)4.6 (Dia.) 実装タイプ表面実装 コンタクト定格電流(mA)20@15Vdc
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ETQP3Mシリーズ巻線型チョーク。パナソニックETQP3Mチョークコイル(別名: PCC-M0530Mシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
仕様●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:8.6A●パッケージ/ケース:0530●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●高さ:3mm●寸法:5.5 x 5 x 3mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:34.4mΩ●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7165-57
1個
279 税込307
7日以内出荷

1個ほか
219 税込241
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様末端様式:Jベンド 長さ(mm)6 幅(mm)3.5 寸法(mm)6×3.5×4.30 アクチュエータの種類押し板 接点構成SPST ボタン色ナチュラル 動作特性モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く) 動作温度範囲(℃)-30 → +85 定格電圧(kV)2 → 15dc アクチュエータ長さ(mm)3 実装タイプ表面実装 コンタクト定格電流(mA)20@15Vdc
1袋(10個)
619 税込681
7日以内出荷

仕様末端様式:Jベンド 長さ(mm)6 幅(mm)3.5 寸法(mm)6×3.5×5 アクチュエータの種類押し板 接点構成SPST 動作特性モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く) 動作温度範囲(℃)-30 → +85 アクチュエータ長さ(mm)3 実装タイプ表面実装 コンタクト定格電流(mA)20@15Vdc
1袋(10個)
669 税込736
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ 寸法(mm)4.4×4.3×2.1 取付方式表面実装 極数1 奥行(mm)4.3 接点構成SPST 最大負荷電流(A)0.5 スイッチング方式AC/DC RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP 最大ターンオン時間3ms 出力装置PhotoMOS 最大電圧制御(V)5 dc 最大負荷電圧(V)60 電圧制御範囲(V)1.5→5
1個
249 税込274
5日以内出荷

取付方式表面実装 シリーズPhotoMOS 接点構成SPST 最大負荷電流(A)1.5 スイッチング方式AC/DC RoHS指令(10物質対応)対応 最小負荷電流(A)0.5 出力装置MOSFET 最大負荷電圧(V)60 最小負荷電圧(V)60 ac/dc
1個
309 税込340
7日以内出荷

仕様Panasonic DIP8 ピンは絶縁性が強化されています。NO と NC の両方が組み込まれています。強化絶縁: 5 、 000 V 約 1 フォーム A 及び 1 フォーム B フォト MOS のセットの実装面積と比べて 1/2 のスペース 1 フォーム A 及び 1 フォーム B 用途に適合します さらに、 2 つの独立した 1 フォーム A と 1 フォーム B で使用します 低レベルアナログ信号を制御 高感度及び高速応答 低レベルオフ状態漏洩電流 取付方式表面実装 シリーズPhotoMOS 接点構成2 x SPNO 範囲AWQ 最大負荷電流(A)0.3 スイッチング方式AC/DC RoHS指令(10物質対応)対応 出力装置MOSFET 最大負荷電圧(V)400 最小負荷電圧(V)320
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

ETQP3Mシリーズ巻線型チョーク。パナソニックETQP3Mチョークコイル(別名: PCC-M0530Mシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:8.6A●パッケージ/ケース:0530●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●高さ:3mm●寸法:5.5 x 5 x 3mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:34.4mΩ●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7058-61
1セット(1000個)
119,800 税込131,780
欠品中

取付方式表面実装 シリーズPhotoMOS 接点構成SPST 最大負荷電流(A)0.3 スイッチング方式AC/DC RoHS指令(10物質対応)対応 最小負荷電流(A)0.12 出力装置MOSFET 最大負荷電圧(V)400 最小負荷電圧(V)320
1個
489 税込538
7日以内出荷

取付方式表面実装 シリーズPhotoMOS 接点構成SPST 範囲AQY 最大負荷電流(A)1.5 スイッチング方式AC/DC RoHS指令(10物質対応)対応 出力装置MOSFET 最大負荷電圧(V)60 最小負荷電圧(V)48
1個
389 税込428
7日以内出荷

取付方式表面実装 シリーズPhotoMOS 接点構成SPST 範囲AQV 最大負荷電流(A)0.3 スイッチング方式AC/DC RoHS指令(10物質対応)対応 出力装置MOSFET 最大負荷電圧(V)400 最小負荷電圧(V)320
1個
449 税込494
7日以内出荷

仕様Panasonic DIP6 ピンタイプは、低オン抵抗で絶縁が強化されています。40 V 、 60 V 、 100 V 、 200 V 、 250 V 、 400 V 、 600 V 、 1 、 000 V の幅広い負荷電圧タイプ 低オン抵抗(標準) 0.6O ( AQV251 ) I/O 絶縁の強化絶縁タイプ: 5 、 000 Vrms 可能 取付方式表面実装 シリーズPhotoMOS 接点構成SPST 最大負荷電流(A)0.75 スイッチング方式AC/DC RoHS指令(10物質対応)対応 最小負荷電流(A)0.25 出力装置MOSFET 最大負荷電圧(V)200 最小負荷電圧(V)160
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

仕様Panasonic DIP8 ピンは絶縁性が強化されています。NO と NC の両方が組み込まれています。強化絶縁: 5 、 000 V 約 1 フォーム A 及び 1 フォーム B フォト MOS のセットの実装面積と比べて 1/2 のスペース 1 フォーム A 及び 1 フォーム B 用途に適合します さらに、 2 つの独立した 1 フォーム A と 1 フォーム B で使用します 低レベルアナログ信号を制御 高感度及び高速応答 低レベルオフ状態漏洩電流 取付方式表面実装 シリーズPhotoMOS 接点構成2 x SPNO 範囲AWQ 最大負荷電流(A)1.5 スイッチング方式AC/DC RoHS指令(10物質対応)対応 出力装置MOSFET 最大負荷電圧(V)60 最小負荷電圧(V)48
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

取付方式表面実装 シリーズAQ-H 接点構成SPST 最大負荷電流(A)0.6 スイッチング方式ゼロクロスリレースイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 出力装置トライアック 最大負荷電圧(V)200 rms 最小負荷電圧(V)100 rms
1袋(2個)
399 税込439
7日以内出荷

仕様Panasonic マイクロミニチュア SON パッケージ C x R5 : 25 V の負荷電圧超小型 SON パッケージは、スペースの節約と高さに貢献します 実装密度 SON タイプは、約の新しい Photo MOS です 既存の SSOP タイプの体積比は 43 % C x R5 - 出力静電容量(標準) 1.1 pF 、オン抵抗(標準) 5.5 O 取付方式表面実装 シリーズPhotoMOS 接点構成SPST 最大負荷電流(A)0.15 スイッチング方式AC/DC RoHS指令(10物質対応)対応 最小負荷電流(A)0.15 出力装置MOSFET 最大負荷電圧(V)25 最小負荷電圧(V)15
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

PanasonicZFシリーズ防振タイプの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサ、表面実装(SMD)56uFのコンデンサ。低ESR定格、高リップル電流高耐電圧AEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 10.5mm●長さ:10.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番65-6965-53
1セット(500個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Panasonicアルミ電解V型FNシリーズコンデンサは、35μFの静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大105度の温度で想定寿命は2000時間ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:35μF●電圧:33V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 x 5.8mm●長さ:5.8mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm アズワン品番65-7153-56
1袋(20個)
949 税込1,044
7日以内出荷

Panasonicアルミ電解V型FNシリーズコンデンサは、100μFの静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大105度の温度で想定寿命は2000時間ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:100μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 x 5.8mm●長さ:5.8mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm アズワン品番65-7151-67
1袋(20個)
949 税込1,044
欠品中

IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境
仕様●抵抗:8.06kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7017-95
1袋(50個)
999 税込1,099
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります