受動部品 :「d2s」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K
RoHS
長さ(mm)15 寸法(mm)15×8.2×7.4 高さ(mm)8.2 取付方式表面実装 奥行(mm)7.4 シリーズG6K 接点構成DPDT コイル電圧(V)5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ表面実装 最大スイッチング電流(DC A)2 最大スイッチング電圧(DC V)220
1個
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式表面実装 接点構成DPDT コイル電圧(V)5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ラッチなし
1個
549 税込604
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。 寸法(mm)18(Dia.)×20 直径(Φmm)18 高さ(mm)20 電圧(V)200dc 静電容量100μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 リップル電流(A)1.28 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-25 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。 寸法(mm)16(Dia.)×20 直径(Φmm)16 高さ(mm)20 電圧(V)200dc 許容差±20% 静電容量82μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-25 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング